ゴアテックス(R)ファブリックス3レイヤーの採用により最高度の透湿性・防水性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現し軽量コンパクト。
左右ダブルの防水フラップで雨の吹込みをガードします。
パンツ裾アジャスターにより靴を履いた状態での脱着が簡単。
シームシーリングの加工により縫い目からの水の侵入を防止。
洗濯性が高く家庭用洗濯機でも洗うことができ、衛生的にご使用頂けます。
用途軽作業、デリバリー
耐水圧(mmH2O)30000以上
仕様防水・透湿・防風・三層構造・ダブルフラップ・アジャスター・袖マジックテープ・裾アジャスター・収納袋・洗濯機・ドライ石油系
セット内容上下セット
質量(g)約700/Lサイズ
混率(%)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロントリコット
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
混率(%)ナイロン100
耐水圧(mmH2O)25000
生地3層ミニリップ
透湿性(g/m2・24hr以上)16000
ゴアテックス(R)三層構造生地の採用により、最高度の透湿性・防水性・防風性を実現。
制電仕様の生地を採用することにより、JIS T8118適合品。(静電気帯電防止作業服)
業界初のヘルメット対応型の専用インナーフードを採用。
ヘルメット着用時の後頭部・側面からの水の侵入を抑え、視界の確保と音の確保(フードで耳を遮らない)により、高い安全性を実現。
グローブ着用時に袖からの水の侵入を防ぐ仕様になっており、外袖には水抜き穴はあり内袖と外袖の間にたまった水を速やかに排出します。
防雪長靴対応で裾幅を広めに設定。
マジックテープにより、しっかりと裾を固定できる仕様。
耐洗濯性に優れ家庭用洗濯機で洗濯が可能です。
洗濯をすることにより製品を清潔に保ち、衛生面にも配慮することができます。
用途軽作業、デリバリー
色ブルー
耐水圧(mmH2O)30000以上
材質(表)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロン
仕様防水・透湿・防風・三層構造・メットインフード・ダブルフラップ・シームレスヒップ・二重袖・アジャスター・袖面ファスナー・収納袋・洗濯機・ドライ石油系・制電
セット内容上下セット
質量(g)約740/Lサイズ
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 撥水加工
用途ゴアテックス採用の軽量レインウエア
耐水圧(mmH2O)35000
材質PE(ポリエステル)
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂(引手:金属)
グリーン購入法適合
透湿性(g/m2・24hr以上)10800
世界最高基準の「防水・透湿・低結露素材」。モイスチャーバッファリング機能により、水蒸気が水滴化する結露を防ぎ、常に衣服内をドライに保ちます。
更にディアプレックスは、最前線で起こりうる、飛沫・体液・血液・ウイルスなどの浸透を高いレベルで防御するバリア性も保持しています。
レフレクター(反射材)は、表面が濡れても輝度が変わることが少ない超高輝度マイクロプリズム反射素材(EN471認証品)を使用することにより、最前線で働く人の安全性を高めます。
フードは立体設計でフィット感が高く、良好な視界が確保できます。
用途工事現場、整備現場、宅配業務、施設管理、倉庫作業、清掃作業、産業廃棄物業など
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
耐水圧(mmH2O)30000以上
混率(%)ナイロン100
機能防水、透湿、低結露、撥水、収納式フード付、左右胸ポケット、スルーポケット、袖口/ゴム、マジックテープ、裾/ドローコード付
JIS規格JIS T 8060D(人工血液バリア性):クラス6、JIS T 8061D(ウイルスバリア性):クラス6
生地ディアプレックス(3層ミニリップ)
透湿性(g/m2・24hr以上)16000
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えたゴアテックスワークウェア。
寸法は作業性を高める動きやすいゆったりサイズに設定しており、9サイズの広いサイズ展開で様々な体格の方にお選びいただけるのが特徴です。
高輝度の50mm反射帯で高い視認性を確保しました。両袖、両胸計4か所に便利なループ付きです。洗濯機で丸洗いOK。
用途軽作業・デリバリー
セット内容上下セット
色ブルー
質量(g)約850(Lサイズ)
混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)/裏:ナイロントリコット
機能防水、透湿、防風、3層構造、ダブルフラップ、反射付、広口納袋 洗濯機OK
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
用途透湿防水のゴアテックス採用
材質PE(ポリエステル)
クラス2
耐水圧(mmH2O)35000
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂(引手:金属)
グリーン購入法適合
透湿性(g/m2・24hr以上)10800
GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 撥水加工
用途ゴアテックス採用の軽量レインウエア
材質PE(ポリエステル)
耐水圧(mm)35000
グリーン購入法適合
透湿性(g/m2・24hr以上)10800
空調服ゴアテックスレインジャケット 透湿防水 耐水度35000mmH20以上 透湿度10800g/m2 24hr以上
用途特殊な加工によって雨天時でも活用できます
仕様調整紐、二重前立て付、袖口アジャスター(面ファスナー)、アウトフード、衿裏速乾メッシュ、雨蓋付両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット(※SK23011 空調服(R)スターターキット(18V)のバッテリーは収納できません。)
混率(%)ポリエステル100
耐水圧(mmH2O)35000以上
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂、引手:金属
透湿性(g/m2・24hr以上)10800
GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
用途透湿防水のゴアテックス採用
材質PE(ポリエステル)
クラス1
耐水圧(mmH2O)35000
グリーン購入法適合
透湿性(g/m2・24hr以上)10800
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。ゴアテックス パックライト2.5レイヤー生地にすることで着心地も軽やかです。左右に大きなポケットを装備、フロント・ポケット部分には止水ファスナー(YKK)を使用しています。カジュアルなデザインにより天候に関係なくアウターウェアとして着用可能です。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容ジャケットのみ
質量(g)415(Lサイズ基準)
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
材質(表面/裏面)ポリエステル 100(ePTFEラミネート)/パックライト加工
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。家庭用洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単です。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。サイドにフックを設けることでタオル等を引っかけることが可能です(フック上部がマジックテープで着脱可能)。内股は内はぎ線を後ろにもってきていることにより生地摩耗を軽減する仕様になっています。フロントはファスナー式で脱ぎ着も容易です。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容パンツのみ
色ストロングブラック
質量(g)265(Lサイズ基準)
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
材質(表面/裏面)ナイロン 100(ePTFEラミネート)/ナイロントリコット
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
雨や風の強い日にも対応可能な着こなしやすいウェア。高い防風耐久性・透湿性・防風性。軽量で快適。
用途釣り・登山・キャンプなどのアウトドアレジャーからワークまで幅広く対応します。レインウェアとしてはもちろん、普段使いにもおすすめです。
耐水圧(mmH2O)35000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)12000以上
雨や風の強い日にも対応可能な着こなしやすいウェア。軽量で快適。
用途釣り・登山・キャンプなどのアウトドアレジャーからワークまで幅広く対応します。レインウェアとしてはもちろん、普段使いにもおすすめです。
種別パンツ
色ブラック
機能防水耐久性、軽量、透湿性
素材ePTFEラミネート(ポリエステル100%)
耐水圧(mmH2O)35000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)12000以上
ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性10800g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとして
色ブラック
素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏側:ナイロン100%)
機能防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性
種別コート
材質(ボタン)金属
材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
透湿度(g/m2)10800/24hr以上
耐水圧(mmH2O)35000以上
ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性10800g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとして
色ブラック
機能防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性
種別パンツ
素材ポリエステル100%(裏地:タフタ、中綿:アウトラスト(R)、ポリエステル70%、レーヨン30%)
股下(cm)76
仕様アウター:全縫製部分コア(R)シーム、インナー:表生地:ボーダーキルティング、右足(GORE-TEX)・ロゴマーク・反射プリント入り、左足(GORE-TEX)・ポイントネーム、脇シャーリング、前立切り返し、左右ファスナー付脇ポケット
透湿度(g/m2)10800/24hr以上
耐水圧(mmH2O)35000以上
関連キーワード