24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インナーとして着用するヒーターベストはまさに切る暖房。ごわつかず快適な着心地。
種別ベスト 機能軽量、ストレッチ 混率(%)表:ポリエステル44、ナイロン43、ポリウレタン13、裏:ポリエステル100 材質(ボタン)樹脂 仕様スリムフィット、簡単着脱、水洗可、再帰反射タグ
1着
5,390 税込5,929
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

11カ所ヒーター付き電熱ベスト+30,000mAHモバイルバッテリーセット。・11カ所発熱エリア。・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能。・薄型、軽量コンパクトバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル 種別ベスト 寸法(mm)バッテリー:141×69×27 グレー/ブラック、(バッテリー)ブラック 機能電熱・薄型・軽量 バッテリー容量(mAh)30000 素材表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル ,化繊綿
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

服のみ 11カ所ヒーター付き電熱ベスト。・11カ所発熱エリア。・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能。・薄型、軽量コンパクトバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル グレー/ブラック 素材表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル ,化繊綿
1着
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5カ所ヒーター付き電熱インナーベスト+30000mAhバッテリー付きセット。・5カ所発熱エリア。・内側スイッチでデザインすっきり。・軽薄で保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル 種別ベスト 寸法(mm)バッテリー:141×69×27 ブラック、バッテリー:ブラック 機能発熱 バッテリー容量(mAh)30000 素材ポリエステル
1セット
9,998 税込10,998
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【服のみ】5カ所ヒーター付き電熱インナーベスト。・5カ所発熱エリア。・内側スイッチでデザインすっきり。・軽薄で保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル 種別ベスト ブラック 機能発熱 素材ポリエステル
1着
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5カ所ヒーター付き電熱ベスト+30000mAhバッテリー付き。・5カ所発熱エリア。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル 寸法(mm)バッテリー:141×69×27 ブラック、(バッテリー)ブラック バッテリー容量(mAh)30000 素材ポリエステル
1セット
9,498 税込10,448
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

11カ所ヒーター付き電熱ベスト+空調作業服にも使える20000mAhバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル 長さ(mm)バッテリー:102×70×27 グレー/ブラック、バッテリー:ブラック 質量(g)バッテリー:約320 電圧(V)12 出力DC7V~12V=2.5A(MAX)TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5AUSB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A 入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX) 使用時間3段階調整:高温 約7.5時間、中温 約10時間、低温 約14時間 バッテリー容量(mAh)20000 素材表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル ,化繊綿
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5カ所ヒーター付き電熱ベスト服のみ。・5カ所発熱エリア。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル ブラック 素材ポリエステル
1着
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めた光沢のある黒系のシックなデザインの発熱ベストになります。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。
用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。 セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリー 連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃ 種別ベスト バッテリー容量(mAh)10000 バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A ブラック 充電時間(時間)約6 機能発熱 混率(%)ポリエステル100
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。 自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。 柔らかな着心地と保湿性のあるボアフリース。 電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。 左脇ポケット電源ボタン。 袖ぐりストレッチテープ。 便利な左胸ファスナーポケット。 クールなブラックグリッド配色デザイン。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース 種別ベスト 適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット) 温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40 連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
1着
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。 自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。 衿裏ブロックフリース。 電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。 左脇ポケット電源ボタン。 左脇バッテリーマルチポケット。 好みで選べる衿2WAY仕様。 大容量の両胸スクエアポケット。 ウエストアジャスター。 袖ぐりストレッチテープ。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース 種別ベスト 適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット) 温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40 連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
1着
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。
用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。 連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃ バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A 充電時間(時間)約6 機能発熱 セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリー ネイビー バッテリー容量(mAh)10000 種別ベスト 混率(%)ポリエステル100
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース 動画あり
スイッチ付けて20秒でぽっかぽか 前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま 便利なコネクター 一目でわかる電源スイッチ 様々なシーンに活躍 嬉しい省エネ設計
用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦 混率(%)ナイロン100 機能前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドル セット内容専用USBバッテリー、専用USBケーブル 種別ベスト
1セット
10,900 税込11,990
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準。 発熱体は背中と腹部に装着可能。 全体がムラ無く発熱。電熱線タイプでは無く、炭素を練りこんだラバー素材を採用。 首元が広く開いているので、重ね着しても目立たない 内側アルミ素材で圧倒的な暖かさ
用途冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。 セット内容ベスト本体、発熱体(NZ-RHEAT3)、大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー本体・充電器セット(NZ-LIBS) 種別ベスト ブラック 機能発熱・防寒 素材フリース
1セット
23,900 税込26,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ベストタイプ。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3か所)。インフード仕様。フード、衿後ろ反射テープ付。左胸バッテリーマルチポケット。両胸アクティブポケット。裾アジャスター。袖ぐりストレッチテープ。裾ロングテール。使い捨てカイロも入るマルチポケット(両胸、腰裏)。SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース 種別ベスト 機能ストレッチ、発熱 温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40 連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
1着
6,290 税込6,919
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ベストタイプ。衿裏ブロックフリース。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。左脇ポケット電源ボタン。左脇バッテリーマルチポケット。保温効果の高い背裏アルミプリント。脇防風ストレッチ素材。袖ぐりストレッチテープ。便利な左胸ファスナーポケット。SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース 種別ベスト 連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8 機能ストレッチ、発熱 温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
1着
5,990 税込6,589
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

どんなバイクにもに合うシンプルなデザインのショート丈ウインタージャケット。 着脱保温ライナーを装備。 別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。
1着
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ便利にご使用いただけます。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。 セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー1個 種別ベスト ブラック 混率(%)ポリエステル10 機能発熱・防寒・伸縮性 バッテリー付属:5V/2.1A(入出力)、10000mAh ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A 充電時間約6時間 ※5V/2A~3Aの充電器をお使い下さい。 発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40 使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6
1着
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合(出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH)。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ジャケットタイプ。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3か所)。背裏レタード柄。フードブランドプリント入り。フード、袖反射テープ付。袖ムービングギャザー。左胸バッテリーマルチポケット。左袖マルチポケット。両胸アクティブポケット。両脇ダブルポケット。裾ロングテール。袖口アジャスター。フード、裾スピンドル。使い捨てカイロも入るマルチポケット(両胸、腰裏)。SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース 種別ジャケット 連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8 機能発熱 温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
1着
6,990 税込7,689
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手洗い洗濯できる発熱ベスト40223 +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 動画あり
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。日本製の生地を採用し、味わいのあるウォッシャブル加工を施したシックなデザインのヒートベストです。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。付属のモバイルバッテリーの充電にはスマホ用の充電器5V/2~3Aといった高出力の物をお使い下さい。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。 セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー(10000mAh) グレー 混率(%)ポリエステル100
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SS~5Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sはユニセックスサイズ。背中上部と脇ポケットの計3か所にある電熱シートが背中やお腹、ポケットの中で手も温めることができます。左胸内側にバッテリーポケットと電源スイッチあり。両胸と腰裏に使い捨てカイロを入れられるマルチポケットあり。衿にフードが収納できるインフード仕様。フード内側スピンドルコード付き。両胸に大容量アクティブポケット。横と上からモノを入れられる両脇ダブルポケット。裾が前よりも後ろが長いロングテールは、しゃがんでも背中が出にくい仕様
用途現場作業全般。DIY。アウトドア全般。スポーツ観戦。タウンユース。カジュアル セット内容ベスト ブラック 混率(%)表素材:ポリエステル100、裏素材:[前身]ポリエステル100[背中]ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 素材表:タスランリップストップ、裏:タフタ
1着
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手洗い洗濯できる発熱ベスト40236 (ストレッチタイプ) ※ウェアのみ STATUSUNI(ステータスユニ) 動画あり
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。ストレッチ性のある生地を採用し、より熱を逃がさない構造で身体にタイトフィットするヒートベストです。両脇のストレッチ性のあるニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。USBモバイルバッテリーは別売になります。10,000mAh以上推奨です。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。 セット内容発熱ベスト1着 ダークネイビー 混率(%)ポリエステル100
1着
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手洗い洗濯できる発熱ベスト40223 (ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 動画あり
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。日本製の生地を採用し、味わいのあるウォッシャブル加工を施したシックなデザインのヒートベストです。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。USBモバイルバッテリーは別売になります。10,000mAh以上推奨です。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。 セット内容発熱ベスト1着 グレー 混率(%)ポリエステル100
1着
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

<モバイルバッテリーで暖める、インナーベスト> 他のヒーテック製品とは違い、市販のモバイルバッテリーを別途お買い求めいただき電源として使用します。 (オートバイ車載12Vバッテリーは電源となりません) ヒートパネルは両胸・背中に配置し、3段階に温度調整が可能です。 ツーリング等オートバイでの使用はもちろん、アウトドアアクティビティなど様々なシーンにご使用いただけます。 「Women」から「4XL」までサイズランナップも豊富にご用意。 手軽に電熱ウエアをご使用されたい方や、発電量が少ない小中排気量車、旧車にオススメです。
ブラック 素材【表地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%【裏地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%【中綿】ポリエステル 100% RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)