カテゴリ

  • 作業服(9)
    • 半袖・ベスト 空調ウェア・服(9)
  • 制御機器(555)
    • ロータリスイッチ(4)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 自動車純正部品(29)
  • 測定用品(28)
  • バイク部品(19)
  • 防災用品(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 事務用品(12)
  • 農業機械(12)
  • 家電(10)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • マルヤス電業(327)
  • 富士電機(37)
  • 三菱電機(31)
  • シュナイダーエレクトリック(31)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • SMC(20)
  • CKD(19)
  • エスコ(17)
  • ABB(15)
  • RS PRO(15)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • Lovato(10)
  • EATON(イートン)(8)
  • カシオ計算機(7)
  • マザーツール(7)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(7)
  • SIEMENS(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • アズワン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(100)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクトバイオマスプラ(BP)マーク認定(2)
サービス分類
  • レンタル(4)
  • 組立・設置・取付(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac09-1」の検索結果

847件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中圧リニアコンプレッサ 日東工器

    中圧リニアコンプレッサ

    日東工器
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    種類小型、軽量、低振動、低作動音潤滑方式オイルレス絶縁階級コイル/E種相当
  • ゴールド隅金 平横 WAKI(和気産業)

    ゴールド隅金 平横

    WAKI(和気産業)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    小箱などの連結、補強に。
    材質ゴールド
  • アルミ RED ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINE

    アルミ RED ユニバーサルホース クリア

    AC-PERFORMANCELINE
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
  • (82162)フロア ワイヤ NO.2 トヨタ

    (82162)フロア ワイヤ NO.2

    トヨタ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
  • Fショック(STD)(AC) スバル

    Fショック(STD)(AC)

    スバル
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    本品とトータルコーディネートできる製品があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅高さ(mm)39.5質量(g)350種類ハンドル長さL(mm)143ピッチP(mm)128耐荷重(N)500
  • ケーブルコネクタ CACシリーズ 河村電器産業

    ケーブルコネクタ CACシリーズ

    河村電器産業
    9,898税込10,888
    1個
    13日以内出荷
    仕様材質:ナイロン製 IP67適合
  • Schurter RFIフィルタ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ

    SCHURTER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • クリーンロッカー<配送時組立サービス付> イトーキ

    クリーンロッカー<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    79,980税込87,978
    1台
    13日以内出荷
    清掃用具を一括して収納しておけるロッカー。本体:スチールメラミン焼き付け塗装。W60XD51.5XH179。 フックや雑巾掛けなどがついており、掃除用具を効率よく収納できます。 また扉には通気用のスリットが入っています。
    用途クリーンロッカー仕様錠なし付属品雑巾掛け、樹脂トレイ、雫受けシート材質(本体)スチールメラミン焼付塗装ホワイトグレーフックありなしグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ハーネス エンジン (1AC9) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (1AC9)

    MAZDA(マツダ)
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
  • スクリーンパネルAC H1565<配送時組立サービス付> イトーキ

    スクリーンパネルAC H1565<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    73,980税込81,378
    1台
    16日以内出荷
    交互に張られた布地が、立体的な隙間をつくるので、光を通しながら視線を遮ります。空間のアクセントになるデザインとカラーです。
    幅(mm)900質量(kg)5.2高さ(mm)1565奥行(mm)310脚の種類キャスターサービス分類組立・設置・取付
  • モジュール パワートレイン コントロ (1AC9) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (1AC9)

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    229,800税込252,780特価
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式種別標準形形式直流操作形
  • ラベルライター ネームランド カシオ計算機

    ラベルライター ネームランド

    カシオ計算機(18件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで。 よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。 よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。 シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です
    付属品ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅)1本質量(g)750(電池除く)電源付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×216×64.5機能ハーフカット機能付オートカッター、絵文字・記号(1243種)、フレーム付印刷(75種)、フォーマット(96種)、デザインロゴ(100種)、連続印刷、連番印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、マグネットテープ対応液晶サイズ128×64ドット対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24キー配列JIS印字密度200×200dpi最大印字行数6行最大印字幅(mm)12内蔵文字種5640書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラックレター辞書・文字数漢字熟語数/約88000最大記憶文字数127×10液晶表示8桁×4行
  • 高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
    種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)機械的耐久性1000万回取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)開放電圧(V)定格電圧の10%以上適合レール幅(mm)35電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下動作電圧定格電圧の85%以下定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)平均消費電力1.3W平均消費電力(W)1.3適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
  • ケーブルコネクタ CAC 河村電器産業

    ケーブルコネクタ CAC

    河村電器産業
    7,698税込8,468
    1個
    46日以内出荷
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~80IP等級IP67
  • 二輪車用ブレーキシュー NTB

    二輪車用ブレーキシュー

    NTB(275件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 9μF 10% 1箱 30個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 9μF 10% 1箱 30個入

    KEMET
    41,980税込46,178
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 9 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:9μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-34
  • Schneider Electric インジケータライト 24 V ac/dc BA9s, DL1CE024 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric インジケータライト 24 V ac/dc BA9s, DL1CE024

    シュナイダーエレクトリック
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    仕様ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。長さ(mm)28直径(Φmm)11レンズ色クリア口金BA9s各種認証Better World 認証:Green Premium定格電圧(kV)24 ac/dc
  • デジタル台はかり シンワ測定

    デジタル台はかり

    シンワ測定(11件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
    用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり種類デジタル台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)100目量(kg)0.05計量皿形状角皿測定範囲0.5~100kg材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス寸法(mm)276×291×33液晶表示LCD文字高15mm文字高(mm)15規格取引証明以外用使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)精度±0.5kg電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)質量(g)3380付属品9V乾電池 1個 ACアダプター本体寸法(mm)276×291×33オートパワーオフ約4分特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)ひょう量単位kg
  • 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(12件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
    種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200補助接点1b×2長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)ケースの有無ケースカバーなし
  • 風速風量計(熱線式) エムケー・サイエンティフィック

    風速風量計(熱線式)

    エムケー・サイエンティフィック(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
    測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×210質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)測定項目風速・風量・温度精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ
    669税込736
    1本
    当日出荷
    ACアダプタの電源延長に便利です。 0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
    プラグスイング式プラグ形状2P・スイングプラグ仕様【絶縁キャップ】ありタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×
  • 可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
    種類電磁接触器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無
  • 「テプラ」PRO用システムトランク キングジム

    「テプラ」PRO用システムトランク

    キングジム(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(12mm幅9個分)、トリマー、取扱説明書(1冊)を収納可能。
    テープ幅(mm)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×188×378
  • 高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    種類電磁開閉器動作方式非可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)DC24定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800
...