SUSメッシュカバー装着で火花などの侵入を最小限に防ぎます。
用途高熱の火花からもしっかりと安全を守り快適にサポートします。
仕様防炎素材、SUSメッシュカバー付き
セット内容服のみ
材質ボタン:金属製
色オフホワイト
混率(%)綿100(MAX DYNA)
接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)
種別ブルゾン
混率(%)綿100
機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
材質(ボタン)金属
材質(ファスナー)金属
混率(%)綿100
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
素材難燃ツイル・綿100%
材質(ボタン)樹脂
仕様首元マジックテープ付下前立て付、右袖ピクトグラム刺繍、脇下スゴ腕革命、背中が出にくい上下重なり設計、ドロップテイル・方布付、フロント隠しボタン、両胸ポケット(フラップ付)、袖口隠しボタン
グリーン購入法適合
接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)
種別カーゴパンツ
混率(%)綿100
股下(cm)80
機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
溶接時のスパッタ・炎・熱などから作業者の身を守る耐熱・耐炎防護服です。 。JIS規格・ISO規格適合。
用途溶接業や鋳造業などにおすすめ
材質綿100%
股下(cm)80
溶接時のスパッタ・炎・熱などから作業者の身を守る耐熱・耐炎防護服です。 。JIS規格・ISO規格適合。
用途溶接業や鋳造業などにおすすめ
材質綿100%
炎と熱から身を守る最強のワークウェア 綿100% JIS T8129:2018
用途高い耐熱耐炎性能で働く人を守る、薄手の夏用難燃防護服です。綿100%で着心地の良さと性能を両立しています。
タイプファスナータイプ
素材難燃長袖ブルゾン、綿100%
材質(ボタン)金属
材質(ファスナー)金属
炎と熱から身を守る最強のワークウェア 綿100% JIS T8129:2018
用途高い耐熱耐炎性能で働く人を守る、薄手の夏用難燃防護服です。綿100%で着心地の良さと性能を両立しています。
仕様薄手
エコマーク認定認定
素材難燃サマーツイル、綿100%
材質(ボタン)金属
エコマーク認定番号19 103 080
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
特殊縫製により洗浄してもICチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
制電性・防塵性能に優れ、運動性も重視した続服タイプのツナギ服です。
これからのツナギ服に。
色ホワイト
生地性能制電性・防塵性
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22
厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
特殊縫製により洗浄してもICチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
制電性・防塵性能に優れ、運動性も重視した続服タイプのツナギ服です。
これからのツナギ服に
色ブルー
生地性能制電性・防塵性
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22
厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
関連キーワード