見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。
セット内容上下
機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
こんなお得な商品も!
レインスーツ 高機能
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
ワイドフード
視界良好クリアガード
ワイドポケット
ダブルフラップ
袖口マジック調節
腕まくり調節
ジャケット裾、パンツウエストにスピンドル調節
袖裏地には肌触りの良いマイクロメッシュ
パンツ裾マジック調節
軽量
透湿
セット内容上下
混率(%)表:ナイロン100/ウレタン透湿コーティング、裏:ポリエステル100/メッシュ
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)2000
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、収納に便利な左胸ポケット、視認性の良い透明フード、背中に反射テープ付の多機能合羽!
パンツは、裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能。ウエスト部分はゴムで、脱ぎ履きしやすい!
ネイビーのサイズはMサイズ からゆったり大きい7Lサイズまで!シルバーブラックは5Lまで、ダークグリーンは4Lまでと色もサイズも豊富に展開。
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
セット内容上下
耐水圧(mmH2O)10000
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。
ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。
用途軽作業、バイク、アウトドア
耐水性(mm)20000
セット内容上下
質量(g)690(Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット
機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖、胸、裾、膝下に高輝度反射帯を採用し、あらゆる角度からの視認性を高め、作業時での安全性に配慮した仕様となっております。
パンツ裾はファスナー採用により、脱ぎ着がし易い仕様になります。
用途軽作業、バイク、保安作業
セット内容上下
質量(g)620(Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ
耐水性(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
高い防水性とタフな素材が激しい雨も鉄壁ガード!
反射材使用
耐水圧(mmH2O)10000
混率(%)表:ポリエステル100%・裏面PVCラミネート、裏:総メッシュ張り(ポリエステル100%)
機能W前立て仕様、裏地メッシュ、雨ブタ付ポケット(左胸)、脱着フード付、パンツ裾アジャスター付
過酷な環境下で実力を発揮する全方位型プリズム反射レイン。
素材表/ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
Potnt1【裾】ズボン横はベルクロで大きく開くので、活動靴や長靴の着脱も容易にできます。Point2【シームシールド構造】縫い目からの雨の侵入を防ぐ!縫い目にシームテープ加工。Point3【格納フード】頭部の可動に合わせて調節ができる追随性の高いパノラマ立体フード(深さ調整、ドローコード調整)。Point4【止水ジップ】ポケット・フロントに止水ジップ採用!Point5【ポケット】ワイドポケット。Point6【袖】袖はベルクロ仕様で留めやすい。Point7【リフレクター】3Mスコッチライト反射材(背面)360°反射材(測定方法:観測角0.2°/入射角+5°、JISZ9117に準拠、*反射輝度代表値は加工前数値です。数値は加工条件によって変わります。Point8【動きやすさ】臀部無縫製で屈伸動作がスムーズ。Point9【透湿性】透湿防水ストレッチ性素材。Point10【防水性】表面撥水加工と防水性。 *JIS人工血液バリア性試験:クラス6合格*JISウイルスバリア性試験:クラス6合格
用途【セイバーストレッチレインスーツ消防仕様】透湿防水ストレッチ性素材、高視認の反射材を採用し、しなやかな着心地の上下ストレッチタイプ。耐水圧10,000mm/H2O、透湿度5,000g/m2/24h 【パノラマ立体フード】ヘルメットの上からフード着用可能 【大きく開く裾】活動靴や長靴もラクラク着脱
セット内容ジャケット・パンツ・収納ポーチ
色オレンジ
素材表:ポリエステル100% 裏:TPUラミネート
関連資料(2.9MB)
機能と価格を極めたレインスーツ。
素材表/ナイロン100% 裏/PVCコーティング
超軽量で強度があり、柔らかい風合いが魅力。
素材表/ナイロン100% 裏/ポリウレタンコーティング
ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)10000
混率(%)ポリエステル100(裏PUコーテイング)、リップストップ、平織り
機能上下総メッシュ、フードイン、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ゴム、マジックテープ、裾:ドローコード付き、総ゴム
履き心地ピッタリ軽量・快適レインスーツ。 裾上げ+裾絞り調節機能最大10cm股下調節可能。
素材表地:表/ポリエステルタフタ 裏/PUコーティング ポリエステル100%●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)
上下左右360℃視界を妨げない安心安全な快適セーフティーフード(ヘルメット対応)。透湿防水。防風
材質表/ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)、裏/ポリエステル100%メッシュ
機能非フッ素撥水/背中ベンチレーション+反射糸/左胸ポケット/裾絞りボタン調節
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)5000(24h)
材質(ボタン)プラスチック
材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属)
実用性とコストパフォーマンスを兼ね備えたミドルクラスモデルのレインスーツ。
耐水圧(mmH2O)10000
素材DIALIGHTコーティング2.5層
混率(%)ナイロン100
材質ボタン:プラスチック、ファスナー:コイル、スライダー:金属
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
フルハーネス対応レインウェアです。フルハーネスを着用した上からレインウェアを着ることによりフルハーネスが濡れず快適に着用いただけます。ベンチレーションにランヤード口を設け胸にランヤードフック用のD環を取り付けています。軽量・透湿生地を使用し安全を意識したレインウェアです。360°高輝度反射材を使用し視認性を確保しています。サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)※ネイビーのみ8L・10Lあり(15サイズ展開)です。
用途雨天の作業全般に。
付属品収納袋
材質表:ポリエステル100%、コーティング:PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ
耐水圧(mm)10000
優れた耐水性と高い透湿性を備える生地を使用した、携帯性に優れるレインウェア上下セット。長時間の着用でも快適な着心地を実現。付属のポーチにコンパクトに収納できるので、常に持ち運べるのはもちろん、ツーリング時にもかさばらずスマートに携行可能。・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)。・エアベンチレーション機能。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・上下セット
材質ポリエステル+TPU
透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。
生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出します。
5色の多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。
携帯に便利なポーチ付属。
材質ポリエステル
機能透湿防水素材を使用/エアベンチレーション機能/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/上下セット
初期耐水圧(mm/cm2)27000以上
初期透湿性(g/m2・24hr)10000
シンプルな構成でお求めやすい価格のレインウェア上下セット。携帯に便利なポーチ付属。・防水性の高いPVC生地。・携帯に便利なポーチ付属。・夜間の視認性を上げるリフレクターを配置
材質[outshell]polyester with PVC coating [lining]polyester
撥水処理加工。耐水圧10000mm。上下総メッシュ。胸ポケット。取り外し可能フード。裾幅調整ドット付。8Lや15Lまで対応しています。
色ネイビー
材質(裏)PVC・ポリエステル
材質(表)ポリエステル
耐水圧(mm)10000
こんなお得な商品も!
レインスーツ 透湿 軽量
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
耐水圧15000mmH2O、透湿度5000g/m2・24h。
耐水圧と透湿性能にさらに磨きをかけた超軽量透湿レインウェア。
前後2ヶ所に配置した反射プリントにより安全性を確保!
ロング手袋にも対応した水が浸入しにくい深型二重袖構造!
ボタンの組み合わせにより裾絞りと裾上げ2通りの裾調節が可能な新裾調節機構Xsnap搭載!
用途軽作業・レジャー
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)5000
機能ビニルつば付き脱着式フード、深型二重袖、上下裏メッシュ、上衣腰部ポケット2ヶ所、前後反射プリント、パンツ裾口調節可能(裾絞り、裾上げ切替)ボタン付き
性別男女兼用
混率(%)表地:ポリエステル100タフタ(透湿ポリウレタン引き)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
3レイヤーで清潔、快適。
胸、背中、両腕、胴、両ひざ下に360°ガラスビーズタイプの反射(5cm幅)による安全性確保。
足元はマチとベルクロ調整により長靴でもはきやすい。
フード透明部分を広くとることにより視界確保。
二重袖部分に水抜き穴。
耐水圧(mm)20000
透湿度(g/m2)5000
機能二重袖、両脇ポケット、後パンツ無縫製
3レイヤー構造の高機能透湿防水生地を使用したシンプルなレインジャケット。
快適な着心地と乗車姿勢を取りやすい立体裁断を採用。
携帯に便利なポーチと緊急用ハンドレインカバーを付属。
フードは着脱可能。
透湿防水性能をもつ3レイヤー
腕、胸部、背面に夜間の視認性を上げるリフレクターを配置
ジャケットに取り付け可能な緊急用のハンドレインカバー付き(特開2022-10308)
フード取り外し可能
携帯に便利なポーチ付属
【MATERIALS】
polyester+TPU+polyester
JIS T 8127対応レインパンツ。
素材表/ポリエステルオックスフォード ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
厳しい環境でも対応できるアウトドアスタイルを普段に着用できるアイテムとして仕上げたレインジャケット。
色ブラック
耐水圧(mm)20000
素材2層タスランタフタ
色番010
機能透湿防水、防風、撥水
種別レインパンツ
混率(%)ナイロン100
材質ボタン:金属、ファスナー:止水ファスナー
透湿性(g/m2・24hr以上)20000
JIS T 8127対応レインジャケット。
素材表/ポリエステルオックスフォード ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色褪せ、変色しない水の使用量、CO2排出量を抑える事ができる地球に優しい「原着糸」を採用した全天候型パンツ。 mono material(モノマテリアル)、リサイクルをする事を前提として作られた最先端のウェア。
素材原着ストレッチ3層 ポリエステル100%
厳しい環境でも対応できるアウトドアスタイルを普段に着用できるアイテムとして仕上げたレインジャケット。
耐水圧(mmH2O)20000
材質ボタン:金属、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属
機能透湿防水、防風、撥水
種別レインジャケット
混率(%)ナイロン100
透湿性(g/m2・24hr以上)20000
軽さと動きやすさを兼ね備えた、マルチパーパスレインウエア。
種別レインパンツ
色ブラック
混率(%)ナイロン100
機能透湿防水、防風、ストレッチ、撥水
耐水圧(mm)25000
素材3層ストレッチミニリップ
色番010
透湿性(g/m2・24hr以上)30000
軽さと動きやすさを兼ね備えた、マルチパーパスレインウエア。
耐水圧(mmH2O)25000
素材3層ストレッチミニリップ
機能透湿防水、防風、ストレッチ、撥水
種別レインジャケット
混率(%)ナイロン100
材質ボタン:プラスチック、ファスナー:止水ファスナー
透湿性(g/m2・24hr以上)30000
レインウェアで初めてJSAA高視認安全服認定!
リップストップ生地を使用することで、軽量かつ丈夫で長時間快適に作業ができます。
多くの反射材を用いて蛍光生地と柔軟に組み合わせることにより、安全性とデザイン性を両立しています。
背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。
サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)あります。
用途雨天時の作業全般に。
質量(g)770(Lサイズ)
混率(%)表:リップストップポリエステル100/裏:PUコーティング+ポリエステルメッシュ
機能JSAA高視認安全服認定品/上下総メッシュ/ヘルメット対応収納式フード/360°高輝度反射帯/背面ベンチレーション/上着フラップポケット/袖口ベルクロ調節/上着裾ドローコード調節/ウエストゴム+紐調節/お尻無縫製で立体仕様/膝当て補強/裾ファスナー開き/収納袋付き
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)10000
JIS T 8127高視認性安全服Class3適合の3層高視認レインギア。耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)では最上位のClass6に適合しています。視認性が求められる現場に最適です。反射テープにはJIS規格適合の熱転写反射材(ガラスビーズ)を採用し、夜間・悪天候でも360°どこからでも反射します。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットが左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。反射テープ不要の方、反射テープを特定の位置に入れたい方向けに、同素材で反射テープなし(ブルー・ネイビー)でのご用意もあります。(FS-21007)
用途道路作業など視認性が必要な現場に。ハードな現場に。
仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・360°熱転写反射テープ(ジャケット:胸元/裾各1本 両袖口各2本,パンツ:膝上/膝下各1本)・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め
色オレンジ
サイズ6L
質量(g)1100(L寸)
材質(裏)FUNTEX Pro
材質(表面)ポリエステル100%
適応身長(cm)185~190
適応胴囲(cm)115~125
材質(裏地)ナイロントリコット100%
耐水圧(mmH2O)20000
透湿度(g/m2)25000
適応胸囲(cm)125~135
1着
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
JIS T 8127高視認性安全服Class3適合の3層高視認レインギア。耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)では最上位のClass6に適合しています。視認性が求められる現場に最適です。反射テープにはJIS規格適合の熱転写反射材(ガラスビーズ)を採用し、夜間・悪天候でも360°どこからでも反射します。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットが左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。反射テープ不要の方、反射テープを特定の位置に入れたい方向けに、同素材で反射テープなし(ブルー・ネイビー)でのご用意もあります。(FS-21017)
用途道路作業など視認性が必要な現場に。ハードな現場に。
仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・360°熱転写反射テープ(ジャケット:胸元/裾各1本 両袖口各2本,パンツ:膝上/膝下各1本)・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め
色イエロー
サイズ6L
質量(g)1100(L寸)
材質(裏)FUNTEX Pro
材質(表面)ポリエステル100%
適応身長(cm)185~190
適応胴囲(cm)115~125
材質(裏地)ナイロントリコット100%
耐水圧(mmH2O)20000
透湿度(g/m2)25000
適応胸囲(cm)125~135
1着
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)Class6に適合しています。洗える生地を使用しており、汚れを落として繰り返しお使いいただくことができます。反射テープのカスタムも可能です。(カスタムメニュー参照、別途お見積り)。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットを左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。同素材で反射テープが付いている、高視認モデル(オレンジ・イエロー)でのご用意もあります。(FS-20000)
用途長時間の外作業やハードな現場に。
仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め
質量(g)1000(L寸)
材質(裏)FUNTEX Pro
材質(表面)ポリエステル100%
材質(裏地)ナイロントリコット100%
耐水圧(mmH2O)20000
透湿度(g/m2)25000
防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能
タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒パンツ。
機能撥水、シームテープ
仕様フラップポケット付、ターンポケット、脇シャーリング
種別防水防寒パンツ
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2・h)1200(24h)
防水素材とは思えないソフトタッチなストレッチ透湿防水素材を使用した軽くて動きやすい透湿防水防寒パンツ。 レインウェアを着用する事なく、雨・雪の中でも作業継続が可能。
素材ストレッチポリエステルタフタ TPUラミネート ポリエステル100%
材質(ボタン)プラスチック
材質(ファスナー)止水ファスナー
防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能
タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒コート。
機能撥水、シームテープ
混率(%)透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)
仕様ターンポケット、ペン差し付内ポケット、二重袖口、バックタレ仕様、フード取り外し、三重前打合せ、背ヨーク、裾ドローコード
種別防水防寒コート
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2・h)1200(24h)
防水素材とは思えないソフトタッチなストレッチ透湿防水素材を使用した軽くて動きやすい透湿防水防寒ジャケット。 レインウェアを着用する事なく、雨・雪の中でも作業継続が可能。
素材ストレッチポリエステルタフタ TPUラミネート ポリエステル100%
材質(ボタン)プラスチック
材質(ファスナー)止水ファスナー
長靴内部への雨、雪の浸入を徹底ガード!草刈りや雪かき作業にも最適。
色ブラック
耐水圧(mm)10,000H2O
環境にやさしく、お求めやすい価格で基本スペックを網羅したレインスーツ
縦横ストレッチ生地使用
冷気の侵入を防ぐ防風性素材
多少の雨・水をはじく
反射ロゴプリントによる高視認性
雨、水の侵入を防ぐ防水仕様
用途防寒
セット内容服のみ
種別カーゴパンツ
色ブラック
混率(%)表:ナイロン85、ポリウレタン15、表:ポリエステル100(フリース/タフタ)、中綿:ポリエステル100
股下(cm)78
機能ストレッチ性、防風性、防水性、防寒性
関連キーワード
1
2
次へ