天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり
粉有無なし
快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。
仕様滅菌済
適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.23
色天然
タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり
規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA
加工手袋外面:指部粗面加工
対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり
全長(cm)30
形態梱包:スマートパック仕様
粉有無なし
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。
仕様滅菌済
適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当
材質ネオプレンゴム
厚さ(mm)0.18
色グリーン
タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり
規格EN374規格:KLMNPT
対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり
全長(cm)29.5
形態梱包:スマートパック仕様
粉有無なし
左右別々のペアタイプ。
伸縮性に優れ抜群のフィット感。
熱、傷、磨耗に強い。
ノンパウダータイプ。(クリーン作業に適した粉なし)
材質天然ゴム(NR)
全長(cm)30
厚さ(mm)約0.21
入数(双)50
クラス10対応の滅菌ラテックスグローブです。
1双(左右)毎にパウチ包装してあります。
ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。
全長30cmのロングタイプです。
優れた強度、耐久性があります。
厚さ(mm)指0.22、手のひら0.2、袖口0.16
質量(kg)11
粉有無なし
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に
仕様γ線滅菌処理済み・左右別
厚さ(mm)0.2
タイプスムース
ISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無なし
エンボス加工あり
クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。
1双(左右)毎にパウチ包装してあります。
ラテックスのようなフィット感があります。
ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。
全長30cmのロングタイプです。
厚さ(mm)指0.1、手のひら0.08、袖口0.07
入数(双)300
機能帯電防止
粉有無粉なし
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に
仕様γ線滅菌処理済み・左右別
厚さ(mm)0.2
タイプグリップ
ISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無なし
エンボス加工あり
関連キーワード