見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。
セット内容上下
機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、収納に便利な左胸ポケット、視認性の良い透明フード、背中に反射テープ付の多機能合羽!
パンツは、裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能。ウエスト部分はゴムで、脱ぎ履きしやすい!
ネイビーのサイズはMサイズ からゆったり大きい7Lサイズまで!シルバーブラックは5Lまで、ダークグリーンは4Lまでと色もサイズも豊富に展開。
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
セット内容上下
耐水圧(mmH2O)10000
裏地メッシュ ポリエステル100%
機能内側に消臭機能ラベル付き:酸性、アルカリ性等の人体から発せられる全ての臭いを急速分解消臭します(汗・脇・足・加齢臭等)。※体臭以外の人工的な臭いは分解しません(香水・タバコ等)。サイズ展開を大きく広げ、ご自信の体格に合ったサイズをお選びいただけます。反射:背面に反射機能付きで夜間も安心。袖口:二重袖。ズボン:ベルト通し付き。総裏メッシュ。
裏面塩化ビニル樹脂引き
耐水圧(mm)20000
材質(表地)ポリエステル100%タフタ
肩・肘・膝を補強する事で高い耐久性能を実現
用途レインウェア
フルハーネス対応レインウェアです。フルハーネスを着用した上からレインウェアを着ることによりフルハーネスが濡れず快適に着用いただけます。ベンチレーションにランヤード口を設け胸にランヤードフック用のD環を取り付けています。軽量・透湿生地を使用し安全を意識したレインウェアです。360°高輝度反射材を使用し視認性を確保しています。サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)※ネイビーのみ8L・10Lあり(15サイズ展開)です。
用途雨天の作業全般に。
付属品収納袋
材質表:ポリエステル100%、コーティング:PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ
耐水圧(mm)10000
こんなお得な商品も!
レインスーツ 透湿 軽量
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
耐水圧15000mmH2O、透湿度5000g/m2・24h。
耐水圧と透湿性能にさらに磨きをかけた超軽量透湿レインウェア。
前後2ヶ所に配置した反射プリントにより安全性を確保!
ロング手袋にも対応した水が浸入しにくい深型二重袖構造!
ボタンの組み合わせにより裾絞りと裾上げ2通りの裾調節が可能な新裾調節機構Xsnap搭載!
用途軽作業・レジャー
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)5000
機能ビニルつば付き脱着式フード、深型二重袖、上下裏メッシュ、上衣腰部ポケット2ヶ所、前後反射プリント、パンツ裾口調節可能(裾絞り、裾上げ切替)ボタン付き
性別男女兼用
混率(%)表地:ポリエステル100タフタ(透湿ポリウレタン引き)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
レインウェアで初めてJSAA高視認安全服認定!
リップストップ生地を使用することで、軽量かつ丈夫で長時間快適に作業ができます。
多くの反射材を用いて蛍光生地と柔軟に組み合わせることにより、安全性とデザイン性を両立しています。
背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。
サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)あります。
用途雨天時の作業全般に。
質量(g)770(Lサイズ)
混率(%)表:リップストップポリエステル100/裏:PUコーティング+ポリエステルメッシュ
機能JSAA高視認安全服認定品/上下総メッシュ/ヘルメット対応収納式フード/360°高輝度反射帯/背面ベンチレーション/上着フラップポケット/袖口ベルクロ調節/上着裾ドローコード調節/ウエストゴム+紐調節/お尻無縫製で立体仕様/膝当て補強/裾ファスナー開き/収納袋付き
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)10000
耐水圧と透湿に磨きをかけた。超軽量透湿レインウェア「FP-12 ファンプラスライトⅡ」のパンツ単品。足裾調節機構のクロスナップ搭載。足裾に配置されたボタンを組み替える事で2通りの裾調節が可能。(裾絞り or 裾上げ)
材質表地:ポリエステル100%タフタ(透湿ポリウレタン引き)、裏地:ポリエステル100%メッシュ
機能防水加工、撥水加工、透湿素材、ウエスト調節、足裾調節(クロスナップ)
耐水圧(mm)15000(初期値)
透湿度(g/m2)5000/24h(初期値)
関連キーワード