カテゴリ

  • 作業服(2)
    • デニムエプロン(1)
さらに商品を絞り込む
  • TRUSCO(1)
  • 原田産業(1)
  • 色
    ホワイト(1)
  • 3L(1)
  • L
  • LL(1)
  • M(2)
  • S(1)
  • フリー(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「かっぽう着」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ジーンズエプロン袖付前掛 TRUSCOジーンズエプロン袖付前掛TRUSCO(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
当日出荷
丈夫なジーンズ生地を使用しています。 通常のエプロンでは保護できない肩や上腕部も守ります。 かっぽう着タイプ。
用途磨き作業、バリ取り作業など。仕様12オンスジーンズ生地種別エプロン材質綿(ジーンズブルー綿)厚さ(mm)0.8
耐薬品エプロン 原田産業耐薬品エプロン原田産業
25,980税込28,578
1枚
当日出荷
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
ホワイト仕様はっ水度90点以上(初期値)種別エプロン質量(g)190(±10)引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5材質(裏)ポリエステルニット材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる耐水圧(kg/cm2)3生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
てっぽう特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら