夏場に最適な接触冷感素材
程よい締め付け感と吸汗速乾性に優れたアームカバー
材質ポリエステル90、ポリウレタン10
機能接触冷感素材、吸汗速乾、ストレッチ
生地ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
定番の馬と3色の迷彩ブリントと黒メッシュの配色で現場のワーカーのコーディネートに、吸汗速乾、接触冷感、消臭テープと夏のコンプレッションに必要な機能を完備。
材質ポリエステル天竺 ポリエステル98%、ポリウレタン2%
特性吸汗速乾、消臭
電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。
長袖が必要な場面でも半袖ブルゾンと合わせて使用できます。
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
生地性能接触冷感、フリーストレッチ
ノースリーブ、半袖のウェアと組み合わせ可能なアームアバー。
紫外線カットするだけでなく、接触冷感と吸汗速乾機能を備え、不快な汗のべたつきを抑えます。
サイズL
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
機能冷感
全長(cm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
高い接触冷感機能を誇る異形断面繊維を使用、。縫い糸が気になる臭いをスピード消臭、。優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープするコンプレッションウェア。
混率(%)ポリエステル90/ポリウレタン10
特性接触冷感、消臭、吸汗速乾
高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。触れるとひんやりする接触冷感加工を施したROUTE66のアームカバーです。
混率(%)ポリエステル100
特性接触冷感
布製最高水準の接触冷感・消臭・UVカット機能を持たせたアームカバー。メッシュ素材の切り替えで通気性を確保。製品を水で湿らせ、気化熱を併用するとさらに冷感効果が持続します。Ag+(銀イオン)の消臭機能。紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しから肌を守ります。
用途アームカバー、日焼け防止、冷感効果、消臭効果
色ブラック
混率(%)ポリエステル55、ポリエチレン40、スパンデックス5、銀イオンAg+
特性接触冷感・消臭・UVカット・通気性
クールなコットン
新たな夏の快適素材
混率(%)綿90、ポリウレタン10
特性冷感、フリーストレッチ、UVカット
触るとひんやりする接触冷感素材使用。汗を素早く吸収してドライに保つ吸汗速乾素材使用。生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製
用途現場作業全般。DIY。アウトドア。スポーツ。ガーデニング
混率(%)DRYクールストレッチ(ポリエステル87・ポリウレタン13)
最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.4を実現した接触冷感生地COOLIC(R)を採用したアームカバー。・汗止め効果。・冷感効果。・消臭効果
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
色黒
入数(枚)1
素材ポリエステル、ポリエチレン、スパンデックス、銀イオン
特性接触冷感
アクティブシーンにこだわる人の快適アンダーウェアシリーズ。
機動性と快適性に優れ、また独自の涼感性素材により、夏の快適性をキープします。
夏の紫外線をシャットアウト。
生地クールアイス
仕様男女兼用
材質ナイロン80、ウレタン20
特性涼感
耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
用途切創リスクのあるすべての現場
材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス
色ブラック
サイズL
幅(cm)12
全長(cm)40
ゲージ数15
素材調強化ポリエチレン
耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)
特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性
袖口幅(cm)9
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アスリートからワーカーへ 冷感機能をプラス!スポーツやワークシーンに大活躍!ダブつきが無く肌に密着するので動きやすい。適度なコンプレッションが身体の動きをサポート!身体のラインに合わせて素材が伸縮!高い冷感機能を誇る「X-COOL」の採用によりひんやり涼しい着心地を実現。毛細管現象により非常に高い吸汗、速乾効果も実現。UVカット機能付き!
用途コンプレッション・パワーストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感
色85.カモフラ×ホワイト
素材ポリエステル90%・ポリウレタン10%
水に濡らして振ると冷たくなる新感覚のアームカバー。ムレにくいサイドメッシュ仕様。吸汗速乾素材。UVカット。
用途軽作業スポーツ 散歩 園芸 農業 熱中症 予防
特性クール、吸汗速乾、UVカット
スリムタイプでピッタリフィットしますので、腕周りのウェアやアームカバーが邪魔にならず、作業性の良いアームカバーです。
材質ポリエステル
ひんやり×サラサラ、Q-Max3.5以上、UPF50+、体感マイナス5℃。着るだけで紫外線からお肌を守るUVアイテム。「ゴムや滑り止めの締め付けで、二の腕が痛がゆい」「シャツとアームカバーの間が日焼けしてしまった」etc…。従来のアームカバーで感じた、こんなお悩みを解決します。
用途紫外線からとことんお肌を守りたい、汗でかぶれやすくお肌が弱い方、ドライブ焼けを防ぎたい、運動などで体を動かしても位置がずれないカバーを探している方
素材ナイロン、スパンデックス
着脱が簡単で腕の動作を集中的にサポートするクーリング高機能ライトコンプレッションアームカバー。汗に反応する特殊冷感プリントが暑熱環境下においてのパフォーマンスを向上します。
色ブラック
素材ナイロン79%、ポリウレタン21%
特性冷感
左袖に「DICKIES」ブランドロゴプリント入り。生地の継ぎ目は凹凸のないフラットシーマ仕様。適度な締まりにより快適なフィット感が得られるパワーサポート素材。吸汗速乾性が高いので、汗をかいてもすぐ乾く快適素材。ストレスなく動きやすいストレッチ素材。サイズに合わせたM~LL展開
用途現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル
特性吸汗速乾、ストレッチ
腕を紫外線から守り日焼けを防止。
釣りに最適なロングタイプ高機能アームカバー。
紫外線カット紫外線保護指数UPF50+の高い日焼け防止効果。
吸汗速乾で真夏でも快適な使用感。
伸縮全方向ストレッチ性能で動作を妨げない。
消臭効果繊維配合でニオイをブロック。
紫外線をカットするだけでなく、釣りに最適な機能性&快適性を追求したアームカバー。
バスフィッシングなど、1日に何百投ものキャスティングを繰り返すシーンでもズレ下がりにくいロング丈タイプ。
さらに、全方向への高いストレッチ性能により、釣りの動作を妨げません。
ストレッチ性消臭効果繊維「ロイカCF」を配合した速乾・UVケアファブリック「ツインコットUV」(紫外線保護指数UPF50+)を採用。
上腕部を超えるロング丈タイプでズレ下がりを軽減し、Tシャツの袖から二の腕がはみ出るのを防ぎます。
両腕2枚組です。
長さ(cm)50
特性UVカット/吸汗速乾/ストレッチ/消臭
冷えやすい外腕側を冷たい風から守る。
材質ポリエステル90%/PU10%、(裏)ポリエステル100%、(中)TPO
色ブラック
本製品は、接触冷感機能を備えたシルクタッチ生地を採用しており、肌触りが良く、着用時にひんやりとした冷感を感じられるアームカバーです。吸汗速乾性・透湿性にも優れ、汗をすばやく吸収・乾燥させることで快適な着用感を保ちます。紫外線対策として、UVカット指数UPF50+を備えており、サイクリングやアウトドア活動、車の運転、通勤通学時の紫外線対策に適しています。デザインはシンプルで男女兼用。サイズはXS~XXLまで展開(タイプにより取扱のないサイズあり)。
用途夏場の屋外活動や日常使用に適しています。サイクリング、テニスなどのスポーツはもちろん、車の運転、通勤・通学、アウトドアレジャー、釣り、散歩、ドッグランなど幅広いシーンでの紫外線対策および暑さ対策としてご使用いただけます。男女兼用のシンプルなデザインで、年齢・性別を問わず着用可能です。
汗臭・加齢臭の4大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」「ノネナール」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。UVカット。接触冷感。全方向ストレッチ。Mはレディースサイズ
用途現場作業全般。スポーツ全般。アウトドア全般
混率(%)ニオイクリア ボーダーパワーストレッチ(ポリエステル75・ナイロン13・ポリウレタン12)
”汗臭・加齢臭0へ”不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に”水”に分解、無臭化します。日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。消臭効果は、半永久的に持続します。
用途仕事、スポーツ、普段使いに。
材質ニオイクリアボーダーパワーストレッチ(混率:ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%)
不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に水に分解、無臭化へ。
夏の困ったニオイ対策へのマストアイテム。
特性接触冷感、全方向ストレッチ素材、吸汗速乾DRY
混率(%)ナイロン51、ポリエステル39、ポリウレタン10
内側に通気性に優れたメッシュ素材を使用。「DICKIES」立体ブランドロゴ入り。ストレッチ素材使用。接触冷感素材使用。吸汗速乾素材使用。生地のつなぎ目に凹凸がないフラットロックシーム縫製
用途現場作業全般。DIY。スポーツ全般。アウトドア全般。タウンユース。カジュアル
混率(%)DRYパワーストレッチ(ポリエステル90・ポリウレタン10)
製品質量(g)40
竹由来のレーヨン糸と裏面パイル編み加工で、アラミド糸が直接肌に触れなく、
これまでにない着け心地の良い耐切創アームカバーとなりました。
裏面(肌に触れる部分)にレーヨン糸を使っているので、装着するとひんやりし、肌触りも良い。
アラミド糸耐切創試験結果 耐切創レベル;5(EN388;2003)
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
特性耐切創
材質レーヨン、アラミド、ゴム、スパン糸
横幅(mm)100
総幅(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の日本製。染色時に防虫薬剤を練り込むことで蚊を寄せ付けない。(洗濯60回後の効果テスト済・パッチテスト済)
色11.ブラック
素材ポリエステル90%・ポリウレタン10%
ズレない一体型アームカバー。冷感・吸汗速乾・UVカット。激しい動きの際にズレやすいアームカバーを一体型にしズレなくしました。この一体型アームカバーを着用してからTシャツやポロシャツなどを着用したり、逆にTシャツの上に着用してボレロのようにも使用できます。腕を振り下ろす作業シーンやスポーツシーンで活躍します。
用途冷感・吸汗速乾・UVカット
色84.カモフラ×ブラック
素材ポリエステル85%・ポリウレタン15%
1日中、爽快冷感が持続。程よい締め付けで着脱も簡単!
シリーズクールメッシュコンプレッション
混率(%)本体:ポリエステル90・ポリウレタン10、メッシュ部:ポリエステル100
機能冷感、ストレッチ、吸汗、速乾、軽量、消臭効果
ズレない一体型アームカバー。冷感・吸汗速乾・UVカット。激しい動きの際にズレやすいアームカバーを一体型にしズレなくしました。この一体型アームカバーを着用してからTシャツやポロシャツなどを着用したり、逆にTシャツの上に着用してボレロのようにも使用できます。腕を振り下ろす作業シーンやスポーツシーンで活躍します。
色12.ホワイト
サイズL
混率(%)ポリエステル85/ポリウレタン15
機能冷感・吸汗速乾・UVカット
1枚
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激。脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。吸熱反応との相乗効果により、生地が濡れた状態で走行などで風を受けることで、より強い冷感を得ることができます!。氷瀑の湿潤時におけるQ-MAX(最大熱吸収速度)は従来品の約1.85倍。瞬間的に熱を奪い、強い冷感効果を得ることができます。生地もUVカット加工(UV99.4%カット)がされており日焼け防止しに効果的です。アームカバー自体が長めに設定されており、日焼け防止工範囲を広げるとともに接触部分を腕全体に広げることで冷却効果を腕全体で感じられます。
”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポート!安定したエイム(照準合わせ)を実現し、勝利に導くゲーミング用アームカバーです。 。汗による腕とマウスパッドとの摩擦を軽減。マウス操作を安定させ、ゲームに集中することでパフォーマンスを向上させます。 。腕から掌底、小指の付け根までマウスパッドに接触する部分を広くカバーしているので、腕全体を動かすマウス操作をスムーズに行えます。 。手のひら部分は生地がなく、マウスをしっかりと握れるので、ミリ単位の繊細な操作も可能です。 。親指と小指を通す2つのフックで、激しい操作をしてもずれにくい形状です。 。生地のたるみや浮きが気になりにくい縫製ラインと、伸縮性のある生地でフィット感を高めています。 。縫い目が腕の側面にくるので、マウスパッドに当たらず滑らかな操作が可能です。 。内側の縫い目はフラットでタグもないためチクチクしません。上腕部のゴムは柔らかく太いので、肌当たりがソフトで快適な着け心地です。 。汚れても洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単です。 。右手・左手どちらでも使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様洗濯可(洗濯機使用可)
色ブラック
混率(%)ナイロン92/ポリウレタン8
日本製ニオイクリア消臭糸使用。接触冷感。吸汗速乾性。UVカット。
用途作業。ワーク。現場。工事。スポーツ。ランニング。
機能消臭、接触冷感、吸汗速乾、UVカット
接触冷感。吸汗速乾。フラットロックシーム縫製。ストレッチ素材。
用途軽作業、現場、工事、ハードワーク、ライトワーク、カジュアル、スポーツ
特性接触冷感、吸汗速乾、ストレッチ
酷暑環境や体温上昇などで熱せられる衣服内温度を快適域に近づける効果により、氷撃冷感プリントの冷感効果を実感しやすくなりました。冷感効果はもちろん、衣服内は爽快性をキープします。酷暑の中、屋外で長時間作業される方やスポーツされる方に適した冷感ウエアです。先進冷感繊維と先進プリント技術が衣服内温度の上昇を自動コントロールします。
材質ポリエステル 90% 、ポリウレタン10%
色黒
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
用途建設作業、組立、メンテナンス
色モトルグレー
ゲージ数15
素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド
特性耐切創
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
親指ループによりさらにしっかりとフィットします。
用途建設作業、組立、メンテナンス
色モトルグレー
ゲージ数15
素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド
特性耐切創
動きやすさと紫外線対策を両立!半袖ポロシャツ+アームカバーの一体型
機能ペン差し、スマホが入る胸ポケット、両胸ファスナー、長袖部分冷感コンプレッション素材、吸汗速乾素材
素材本体:ポリエステル100%/配色:ポリエステル44%、ナイロン44%、ポリウレタン12%
冷感素材で涼しさがさらにアップ
混率(%)ポリエステル100
仕様肩パッド、2丁掛け対応フック掛け、引っ張るだけで外れるクイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付(ファスナー付)、アームホール高品質ニットパイピン、無線機が入る胸ポケット、ファスナーカバー、襟元ソフトワイヤー、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、内側ペン差し、出し入れ簡単脇ポケット
生地性能冷感
手首から上腕にかけて覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。
ニット編みの物や、革製のアームスリーブより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。
一般的な耐切創性アームスリーブと比べ寿命が長く経済的です。
ネオプレン性の親指ループと肩口のワニ口クリップでズレ落ちを防止します。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、リサイクルの仕分け作業に
特性耐切創、通気性
材質Super Fabric[[(R)]]
仕様(ISEA CUT)5
厚さ(mm)16
質量(g)177
長さ(cm)46
耐切創性レベル5(EN388)
関連キーワード