丈夫で軽いフェルトソール。
防滑性に優れています。
色カーキ
足幅2E
標準質量(g)約735
股上(cm)54
材質ナイロン(PVCラミネート)
材質(ソール)フエルト
股下あたりまで水に浸かれる便利な胴付長靴です。
長靴本体部と胴付部の繋ぎ目は熱溶着加工しており防水性を高めております。
サスペンダーはワンタッチバックル仕様なので、脱ぎ履きが簡単です。
サスペンダーの背中側に伸縮性を持たせているので、伸び縮みして動きやすくなっています。
用途水産加工や土木作業など
色ネイビー×ライトネイビー
材質(本体)PVC、(サスペンダー部)ポリエステル、ポリプロピレン
足幅3E
耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。PVC製の胴付水中長靴と比べて約83%の軽さです(メーカーデータ比)。
色モスグリーン
材質(胴部・表)ナイロン、(胴部・裏)PVCコーティング、(靴部)PVC
標準質量(g)2000(Lサイズ)
足幅3E
こんなお得な商品も!

サロペット 作業用 防水
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。
材質(裏)ナイロンラミネート
材質(表)塩化ビニール
JIS S級相当鋼鉄先芯とJIS.T8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品の鉄板の入った胴付き水中安全長靴です。耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。
用途土木作業、農漁業、水産加工など水まわりの作業に。
色モスグリーン
材質(胴部表面)ナイロン、(胴部裏面)PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止板)鋼鉄(JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品)
足幅3E
材質(先芯)鋼鉄(JIS S級相当鋼鉄先芯)
チェスト丈の超暖クロロプレンフェルトスパイクウェダー。ウォームロック&ウォーターガードのW2マテリアルを採用し、高い保温性能と防水性能を確保したチェストウェダー。防水防寒性にすぐれた4mm厚のクロロプレン素材に暖かい空気を滞留させる3D立体加工生地をインナーとして採用したW2マテリアル構造。冬場や解禁当初の渓流などの厳しいシーズンに対応。フロント大型ポケットは、ハンドウォーマーにもなるオープンポケットと簡易防水ポケットの2重構造。ウエストには、転倒時の水の侵入を抑えるウエストベルトを標準装備。ショート丈のブーツには、足先までクロロプレン(※1)を貼り付け保温性を確保。ハイバック仕様で水中に長時間浮いているフローターでの釣りにも最適。磯などのソルトシーンに対応するフェルトスパイクソール(※2)。(※1)ブーツ内側のネオプレンは3D立体加工ではありません。(※2)ソールの張替えはできません。
用途釣り・漁具・農業
材質(裏地)フリース
材質(表地)クロロプレン4mm、ナイロン
関連キーワード