ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。背クロス仕様をほどこし、肩からのズリ落ちを防止します。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。HACCP/RoHSに対応した製品特性。
種別エプロン
混率(%)ナイロン100%
ウエスト(cm)88
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。
人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。
耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。
優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。
耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。
防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。
焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。
広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
色ホワイト
仕様はっ水度90点以上(初期値)
種別エプロン
質量(g)190(±10)
引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5
材質(裏)ポリエステルニット
材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート
耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる
耐水圧(kg/cm2)3
生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたエプロンです。
仕様熱伝導率/(参考値)-5.9cal/cm.sec.℃溶融温度/(参考値)295℃
種別エプロン
材質ポリエステル/98%、導電糸/2%
植物性、動物性等の油にも強く、しなやかで汚れが付きにくい素材です。
種別前掛
材質ウレタンゴム、布
色白
軽くて薄いうえに、耐突き刺し、耐引き裂きに優れています。ネックストラップには、非腐食性かつ非吸収性のプラスチック製バックルが付属し、好みのフィット感に調整可能です。オイル、グリース、化学製品がある環境で作業者を汚れや有害物質との接触から保護します。繰り返しの洗濯と殺菌が可能です。
用途食肉加工・食品加工・水産業・実験室・研究所。
色ホワイト
種別エプロン
ひも長(cm)85
完全防水加工により、汚れが付いても拭き取りが容易です。
耐薬品性に優れています。
サイズL
質量(g)205
胸囲(cm)56
混率(%)ポリエステル97%
ウエスト(cm)56
袖丈(cm)60
総丈(cm)126
裄丈(cm)80
ポケットなし
腰から下を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート
色ホワイト
タイプ腰前掛
幅(cm)60
クリーンルーム用生地にラミネート加工しております。耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性(260℃)に優れたフッ素樹脂と更にポリウレタンラミネート構造により耐久性を向上。前面縫い目を無くし、裾部分を切り替えし仕様にして液だれ防止。脱着のマジックテープ仕様に加え首元の改良、また着丈を変更することにより更に飛沫防止安全性を高めました。
用途薬品・溶剤などを取り扱う作業
種別袖付きエプロン
材質裏:ポリエステル 表:PTFE
色ホワイト
機能耐薬品・耐溶剤・耐熱
耐熱温度(℃)260
特性【耐薬品表面変化】アセトン:〇~△、TOL:〇~△、MEK:〇~△、IPA:〇、亜塩素酸ナトリウム20%:〇:50%〇、硫酸20%:〇:50%〇~△、塩酸20%:〇:35%:〇、水酸化ナトリウム20%:〇:50%:〇~△、硝酸20%:△:60%:×
胸から腰周辺を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート
色ホワイト
タイプ胸前掛
幅(cm)55.2
ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。HACCP/RoHSに対応した製品特性。
種別エプロン
材質ナイロン100%
幅(cm)82
ウエストを巻くように回り込む幅広フィットゴムベルトで、正面1ヶ所のマジックテープを止めるだけで手軽に着用できます。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。
付属品ハンガー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071
医薬品医療機器等法一般医療機器
表面材にSIAA認定の抗菌素材を採用。背面のフレームとウエストベルトで肩にかかる重さを軽減します。身体の前面を守るエプロンタイプ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
前面両脇止めのスタンダードタイプ。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。
付属品ハンガー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071
医薬品医療機器等法一般医療機器
肩への重量負担を軽減する、ベルト付きのエプロンです。
裏地のメッシュは抗菌・防臭加工品を使用。
バックルタイプのベルトにもできます。(要注文時指定)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001011
医薬品医療機器等法一般医療機器
機能性と快適性を極めた信頼のマイティクロス。軽さはビニールエプロンの1/3。動きやすく、肩こりを防ぎます。織り生地だから簡単に洗濯、アイロンがけもでき、いつも清潔。刺繍もできます。HACCP/RoHSに対応した優れた製品特性。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。鉛・水銀・カドミウム・六価クロムは含まれていません。
用途学校給食・食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他
その他ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました
幅(cm)88
男女兼用でも使える色合い。
胸ポケットも両面。
価格もリーズナブル!
色ピンク/ブルー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001031
医薬品医療機器等法一般医療機器
テフロン(R)加工の生地ですので、お手入れが容易です。ストレッチバンド付きで、フィット感に優れています。着用時の体感重量の負担を和らげる肩パット付きです。
材質含鉛ビニル・ナイロン(テフロン(R)コーティング)
質量(kg)2.2
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10093001013
鉛当量(mmPb)0.25
医薬品医療機器等法一般医療機器
機能性と快適性を極めた信頼のマイティクロス。軽さはビニールエプロンの1/3。動きやすく、肩こりを防ぎます。織り生地だから簡単に洗濯、アイロンがけもでき、いつも清潔。刺繍もできます。HACCP/RoHSに対応した優れた製品特性。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。鉛・水銀・カドミウム・六価クロムは含まれていません。
用途学校給食・食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他
その他ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました
幅(cm)88
耐油性、耐薬品性に優れています。耐寒(-20℃)耐熱(150℃)に優れて、しなやかです。ターポリン=防水
材質特殊合成ゴム
色(裏・表)白
耐油性、耐薬品性に優れています。耐寒(-20℃)耐熱(150℃)に優れて、しなやかです。ターポリン=防水
材質特殊合成ゴム
色(裏・表)白
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合)
袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚)
指先グリップ加工
耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現
食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等
色コーンフラワーブルー
粉有無粉無
材質ニトリル
全長(cm)24以上
厚さ(mm)約0.1
タイプ使い捨て
入数(枚)125
規格食品衛生法適合
機能耐油
エンボス加工指先エンボス
耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した胸前掛です。薬剤の浸透を防ぎながら、汗などの湿気は放出します。耐熱性にも優れています。
仕様導電糸入り
材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート
タイプ胸前掛
2018年トラスコ掲載ページ10 1074
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1)
袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。
まとまって取り出しすぎることがなく経済的。
ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。
コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。
医療用手袋のASTM D6319-10に準拠
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途医療、介護等
色コーンフラワーブルー
全長(cm)24
材質ニトリル
厚さ(mm)約0.09
タイプ使い捨て
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10166000010
粉有無粉なし
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード