17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭・デュポンタイケム(R) 6000
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。 デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)6000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) グレー
1着ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)2000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 機能粉体防護、ミスト防護 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ 材質不織布/ポリプロピレン 規格JIS規格、EN規格 製法SMMMS JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 ポケットなし 縫い目形式縫い目にテープシーム
1着
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ 東レ 動画あり
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など 材質ポリプロピレン 種別つなぎ 規格JIS規格 機能通気性、粉体防護 JIS規格JIS T 8115:2015タイプ5適合品 通気性96cm3/cm2/s 耐摩耗性Class1 耐突刺し性Class1 透湿度(g/m2・h)400 引裂強度Class3
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
1枚ほか
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。 二重ファスナー、二重袖です。 フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
用途石油化学製品。 工業用タンク内清浄。 毒劇物対策用。 オレンジ 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム 規格JIS規格 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
1着
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。
用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。 性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止 種別つなぎ 材質難燃性複合 規格EN規格 適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合 機能微粒子防護、ミスト防護 難燃性EN ISO14116(2008)規格適合 引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7 引張強度(N)76.1/40.1 目付(g/m2)75 職業別シーン溶接工
1着
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工 仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 縫い目形式内縫い
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効です。酸、アルカリ、鉱・植物油、化学薬品などを取り扱う作業における、有害物質の付着による皮膚障害や経皮中毒を防止。スタンダードタイプ
用途薬品による皮膚障害、経皮中毒のおそれがある作業に。 胴囲(cm)上衣110、ズボン102 材質生地:中生地ポリエステル、軟質塩ビ両面コート ファスナー:ポリエステル、ポリアセタール ボタン:真鍮 仕様裏地なし セット内容上下 種別保護服 ブルー 質量(g)1450(Lサイズ) 規格JIS-T8115 労働衛生保護服 機能耐薬品性:特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効
1セット
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式外縫い
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工場内での作業のほか、コンパクトなパッケージで出張メンテナンス作業での持ち運びにも適しています。汚れよけとしてだけでなく、人体に有害な粉塵からも作業者を守ります。 3ミクロン以上のダストを99.9%バリアー!!
用途粉体防護に 規格JIS規格 JIS規格JIS T 8115(タイプ5,6)適合品 仕様フード、ソデ、スソ、ウエスト・ゴム入り、前身頃ファスナー 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 製法SMS製法 構造スパンボンド+メルトブロウン+スパンボンドの3層構造 機能通気性、粉体防護 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン耐酸衣
耐薬品性の大きいPVCレザーを使用した、軽くて丈夫な安全保護衣です。
種別上下セット 材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー (塩化ビニルのシー トを衣服の上から ラミネート加工) 胸廻(cm)120 機能耐薬品性
1枚
28,600 税込31,460
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)