187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調ベスト(R) フルセット モノタロウ 動画あり
袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。 10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります) 取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。 フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。 左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。 ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に セット内容ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本 混率(%)高密度ポリエステル100 厚さ(mm)(ファン)43 直径(Φmm)(ファン)103 風量調整強・中・弱3段階 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)10000 アームホール(cm)20 定格出力(A)2(携帯充電時/micro USB) 仕様ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
10,998 税込12,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーには6Lと7Lのビッグサイズを新規にご用意しました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

XEBEC空調服 KU-91400 SBT06ファンバッテリーセット。綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。【セット内容】。・KU-91400空調作業服×1。・20000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・QC18W急速充電アダプターx1。・ファンケーブルx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 材質綿 寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27 質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45 バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)20000 ファンレッド 出力切替13V / 15V / 18V
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック&#174:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル100 材質エアコンテック&#174: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,500 税込20,350
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)綿100 材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

上着が涼しくなれば、もちろん、ズボンも涼しくしたい。 丈夫な混紡素材:ポリエステル65%・綿35%。 両側メッシュ:風の抜けが良く足元まで風が届く。 内外ワンタック:腹部全体に通風空間を確保し風の循環がいい。 3つポケット:前脇2、後1・収納性確保。 バッテリーポケット:バッテリー操作がとっても便利。 ファン穴隠し:ファンを外しても素足や下着が見えにくい。 ファンケーブル通し:装着しやすく邪魔にならない。 後ろゴム:腰にピッタリフィット。
セット内容ズボンのみ ライトブラック 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)76 質量(g/m2)260
1着
7,590 税込8,349
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル75・綿25 材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調付きベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤、右前身頃には清涼感スプレーの専用ポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策) ネイビー セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きUSBケーブル、保冷剤2個)、日本製冷感保冷剤2個、充電ケーブル 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品 材質合成繊維
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です) 付属品保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm) セット内容空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh 材質合成繊維 シルバー 質量(g)バッテリー:約228 混率(%)ポリエステル100 定格出力USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0A バッテリーリチウムイオンポリマー(Li-Po) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:135.5×69×16 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間)約6 定格入力DC 5V/2A(USB-C / micro USB)
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材に日焼けしにくい超高耐光加工および制電性・防シワ加工を行った日本製の生地を採用した袖なしベストタイプの空調服(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。
用途熱中症対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器) 材質綿混 混率(%)ポリエステル90、綿10 機能超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたベーシックなブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、USB黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー、リモコン付きUSBケーブル) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。ウエア内側にコーティングを施し、暑さからの開放を実感できます。取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造です。サラッとした素材で着心地良好です。モバイルバッテリー専用のファンが付属しています。補強材入りスイッチの付いた高耐久接続USBケーブルが付属しています。
用途夏場のワークウェア。 材質【ウエア】ポリエステル100% 厚さ(mm)【ファン】47 No.026(シルバー) 質量(g)【ファン】98【モバイルバッテリー】110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5 充電時間約3時間(2Aアダプター使用時) ファン外径(Φmm)106 連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間 充電電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)5000 ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付 風量(L/sec)【強】43【中】37【弱】32
1セット
10,998 税込12,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き24Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】。・KU-91400空調作業服×1。・24V 26000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・30WPDアダプター×1。・バッテリーケース×1。・ファンカバー×2。・シガーソケット×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 材質綿 寸法(mm)【バッテリー】109×73×42【ファン】113×105【ACアダプタ】45×39×26 質量(g)【バッテリー】490【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約50 バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)26000 ファンブルー プレート温度(℃)約3分後に約11~13 出力切替15V / 18V / 21V / 24V
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ 動画あり
現場で昼夜問わず高視認を可能にした空調付・反射材付の安全ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には高輝度の材料を採用し、上から安全ベストを着る必要がありません。特に夏には必要な布反射を採用しています。全袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)空調セットには安心安全な国内メーカー製のPSEマーク認証USBモバイルバッテリーを使用し、空調ファンにはDCモーター世界No1シェアであるマブチ製を採用し、強風のまま約5.5時間稼働します。またリモコン付ケーブルなので操作が簡単です。取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。電源をONにするにはバッテリー(青LED点灯)⇒リモコンの電源ONの順に操作してください。
用途熱中症対策 セット内容空調付安全ベスト×1着、10000mAhモバイルUSBバッテリー×1台、USBリモコンケーブル×1本、5V用ファン×2個、充電用ケーブル×1本 種別ベスト 材質高密度ポリエステル 厚さ(mm)(ファン)45 イエロー(蛍光) 直径(Φmm)(ファン)90 質量(g)(ファン1個)99、(ケーブル)40、(バッテリー)228 混率(%)ポリエステル100 連続使用可能時間強:約5.5、中:約8、弱:約10 風量調整強・中・弱3段階 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)10000 穴径(mm)90(ジャンパーの服) 取扱説明書(1.8MB) 定格出力(A)2.1(携帯充電時/micro USB)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には別売の保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容空調付きベストセット(ウェア1着、ブラシレスファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きUSBケーブル) 材質合成繊維 ホワイト 混率(%)ポリエステル100
1着
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。
用途熱中症対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です) 付属品保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm) セット内容空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh 材質合成繊維 ネイビー 質量(g)バッテリー:約228 混率(%)ポリエステル100 定格出力USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0A バッテリーリチウムイオンポリマー(Li-Po) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:135.5×69×16 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間)約6 定格入力DC 5V/2A(USB-C / micro USB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着し、冷感効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。 。素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調付きベスト(ユニセックス仕様)に、日本製の冷感保冷剤を2個セットした新ウェアSTATUSシリーズです。 。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従する第2世代ウェアです。バッテリーは安心安全のPSEマーク認証、もちろんPanasonic製18650セルを採用しております。 。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります)
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策) セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品 材質合成繊維
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

こだわりぬいた高襟シルエットが効いたtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、初のフルハーネス対応ハーフスリーブが登場。しなやかなラグラン形状が涼風の路を作り上げる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア 厚さ(mm)【ファン】40 質量(g)【ファン】89 容量(g)【バッテリー】340 混率(%)ポリエステル100 充電時間(時間)3.5
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。ネイビーとシルバーには6Lと7Lのビッグサイズを新規にご用意しました。
用途熱中症対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

素材にきめ細かな高密度コットン100%の日本製の生地を採用し、高品位な発色とともに軽量かつ丈夫な袖なしベストタイプの空調服(ユニセックス仕様)です。肩の部位はハーネス着用を考慮し、二重生地による補強を行っております。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。
用途熱中症対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器) 混率(%)綿100 機能ハーネス対応(二重生地)
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロードを採用。 吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群で タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91400「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)綿100 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調ベストを新開発しました。素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤、右前身頃には清涼感スプレーの専用ポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策) 付属品保冷剤2 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きUSBケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個 材質合成繊維 区分セット品 混率(%)ポリエステル100
1セット
13,900 税込15,290
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着し、冷感効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。 。素材にきめ細かな高密度コットン100%の日本製の生地を採用し、高品位な発色とともに軽量かつ丈夫な袖なし空調付きベスト(ユニセックス仕様)に、日本製の冷感保冷剤を2個セットした新ウェアSTATUSシリーズです。 。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従する第2世代ウェアです。バッテリーは安心安全のPSEマーク認証、もちろんPanasonic製18650セルを採用しております。 。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります)
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策) セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個 混率(%)綿100 商品タイプセット品 材質綿100% 機能ハーネス対応(二重生地)
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】。・KU-91400空調作業服×1。・12V20000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 材質綿 寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27 質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45 バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)20000 ファンブルー プレート温度(℃)約3分後に約11~13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。
用途暑さ対策空調ズボン セット内容カーゴパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本 ドット・ネイビー 混率(%)ポリエステル97・レーヨン3 股下(cm)80 バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)3200 電池使用時間(時間)風量強:約3.3/風量中:約5/風量弱:約9.3
1個
4,690 税込5,159
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
用途夏場のワークウェア。 材質【ウエア】ナイロン100%(裏チタンコーティング) 厚さ(mm)【ファン】38 No.804(ブラック) 質量(g)【ファン】100【モバイルバッテリー】110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5 充電時間約3時間(2Aアダプター使用時) ファン外径(Φmm)106 連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間 バッテリー容量(mAh)5000 ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付 最大風量(L/sec)47
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。背中のメッシュポケットに付属の冷感保冷剤を入れることで約5℃の冷感が直接背中に当たり心地良く作業が可能です。
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策) オレンジ セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品 材質合成繊維
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱中症対策に!すぐに使えるベスト付きのフルセット!(本製品はファン1個の仕様となります。)。シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。LEDで3色に点灯、点滅。暗所での視認性アップ!
用途暑さ対策空調ベスト セット内容ウェア、ケーブルレス一体式大ファン×1個、3200mAhバッテリー×1台、充電用ケーブル×1本 シルバー 混率(%)ポリエステル100 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)3200 電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約5/風量弱:約8
1個
4,690 税込5,159
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です) 付属品保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm) セット内容空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh 材質合成繊維 アーミーグリーン 質量(g)バッテリー:約228 混率(%)ポリエステル100 定格出力USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0A バッテリーリチウムイオンポリマー(Li-Po) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:135.5×69×16 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間)約6 定格入力DC 5V/2A(USB-C / micro USB)
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に セット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100% 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着し、冷感効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。 。素材に日焼けしにくい超高耐光加工および制電性・防シワ加工を行った日本製の生地を採用した袖なし空調付きベスト(ユニセックス仕様)に、日本製の冷感保冷剤を2個セットした新ウェアSTATUSシリーズです。 。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従する第2世代ウェアです。バッテリーは安心安全のPSEマーク認証、もちろんPanasonic製18650セルを採用しております。 。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります)
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策) セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個 混率(%)ポリエステル90、綿10 商品タイプセット品 材質綿混 機能超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。
用途暑さ対策空調ズボン セット内容カーゴパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本 チャコールグレー 混率(%)ポリエステル97・レーヨン3 股下(cm)80 バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)3200 電池使用時間(時間)風量強:約3.3/風量中:約5/風量弱:約9.3
1個
4,690 税込5,159
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンメン 05592 ネオEUROスタイルベスト12Vペルチェファンバッテリーセット。身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット。・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。セット内容。・空調ベスト 05592×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105 質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台) 充電時間約6時間 バッテリー容量(mAh)20000 素材ポリエステル プレート温度(℃)約3分後に約11~13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファンハーネスやベルト下のインナーパッドの効果で首元までしっかりと風が通ります。ベルトがズレて風を遮断するのを防ぐ面ファスナー式ショルダーストラップです。インナーパッドは通気性抜群、高弾性でヘタリにくい超立体3Dメッシュです。
1組
23,900 税込26,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。背中のメッシュポケットに付属の冷感保冷剤を入れることで約5℃の冷感が直接背中に当たり心地良く作業が可能です。
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策) イエロー セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品 材質合成繊維
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

つなぎ服なので全身に風が流れる空調エアコン服
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 ブルー タイプつなぎ ファンA(強力タイプ) 生地綿100%
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証国内メーカーのUSBモバイルバッテリー、空調ファンのモーターにはドローンにも採用される高効率の強力なブラシレスモーター採用。20%の薄型化を果たしながら変わらぬ大風量を実現しています。付属のUSBモバイルバッテリーで「強風」のまま約5時間稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きケーブル) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1着
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個 寸法(mm)バッテリー:約72×22×92 質量(g)バッテリー:約220 タイプフルセット 出力強7V、中6V、弱5V 混率(%)ポリエステル100 バッテリー容量(mAh)5200 使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材にきめ細かな高密度コットン100%の日本製の生地を採用し、高品位な発色とともに軽量かつ丈夫なブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。肩の部位はハーネス着用を考慮し、二重生地による補強を行っております。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。
用途熱中症対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器) 混率(%)綿100 機能ハーネス対応(二重生地)
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)