13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25% 切替方式温度:4段階 使用温度(℃)(推奨)20~45 混率(%)ポリエステル100
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しポケットが5個ついたランニングバッグをイメージした、スポーティテイストウェア。
付属品ペルチェデバイス×3 セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー ブラック 使用環境温度(℃)20~45 温度調節3段階(強・中・弱) 素材メッシュ(ポリエステル100%) 稼働時間(時間)連続:(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
1セット
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様充電回数:約500回 セット内容P119 ペルチェベスト、P1882 ペルチェセット(付属:専用スイッチ)、P1883 モバイルバッテリー(充電用USBケーブル)、取扱説明書/保証書 寸法(mm)モバイルバッテリー:99×61.5×15 質量(g)ペルチェ:265、モバイルバッテリー:186 出力Type-A DC5V 3.0A(MAX) 混率(%)(フロントメッシュ)ポリエステル95、ポリウレタン5(その他)ポリエステル100 プレート寸法(mm)45×45 入力Type-C DC5V 3.0A(MAX) 充電時間約4~5時間(DC5V/3.0A 充電の場合)
1セット
16,800 税込18,480
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス。フルハーネス着用時も干渉しない仕様
セット内容P559 ペルチェベスト(四角形)、P2882 ペルチェセット(四角形)、P2883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書 ブラック
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
セット内容服のみ 連続運転時間(h)(弱)6、(中)4.5、(強)3.5 使用環境温度(℃)20~45 温度調節3段階(強・中・弱)
1着
14,900 税込16,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

I’Zペルチェベスト専用
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドア
1着
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I’Zペルチェベスト専用
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドア
1着
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


クロダルマ26862空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット。・人気の迷彩柄でファッション性もアップ。・背中から首にかけて立体的に風の通りをよくする衿裏吸汗メッシュ。・肩口はファンの風がもれにくいストレッチバインダーテープ使用。セット内容。・空調ベスト26862×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105 質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台) 充電時間約6時間 バッテリー容量(mAh)20000 素材ポリエステル プレート温度(℃)約3分後に約11~13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロダルマ26864空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット。現場と現場で働く人の気持ちを知り尽くしたプロ仕様!。帽子の上から被れるアウトフードと草刈り用ベルト取り出し口を装備。セット内容。・空調ベスト26864×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105 質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台) 充電時間約6時間 バッテリー容量(mAh)20000 素材ポリエステル プレート温度(℃)約3分後に約11~13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベストを水に浸して絞るだけで身体が冷却されます。気化熱の原理と特殊冷感生地を使用したことで冷却する仕組みです。ファン式やペルチェベストと違って水だけで冷却効果を発揮できる製品です。ファン付きベストと併用すると更に効果を発揮できます!
用途熱中症対策、暑熱対策、冷却、アウトドア、スポーツ、オフィス、現場、工場、農業等の作業現場 使用方法1ベストが水を吸水するまで2~3分程度綺麗な水に浸してください。2ベスト本体から余分な水を絞り出してください。3ベスト本体を広げて使用してください。 ネイビー×ブラック 質量(g)【着用時】500 本体質量(g)約200
1着
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

驚きの冷却機能で熱中症対策に効果抜群のソルジャーベストに冬を乗り切る温熱機能も加わりオールシーズン対応になりました。背中上部・両脇後ろの3ヵ所にペルチェデバイスを配置。更に背中ポケットに夏:保冷剤、冬:カイロを入れることにより効率的に身体を冷却または温めます。冷却効果は環境温度より最大約20℃マイナスに、温熱効果は表面温度最大約49℃になります。新たに10分稼働2分停止を繰り返すゆらぎモードを搭載。2分停止することで麻痺した皮膚が再度温度変化を感じ、より冷たさや温かさを体感できます。フロントとサイド部分のゴムバンドが身体への密着度を高めます。ペルチェデバイスは取り外し可能なため、ベストの洗濯が可能です。
ブラック 混率(%)ポリエステル100%
1着
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

公式ペルチェデバイス(GP-834/別売)が取付できるボルトクールライト+とファン付きウェアとしてすぐ使えるファン・バッテリーのスターターセット。別売りのペルチェデバイスを取り付け・駆動すれば、快適な涼しさを実現。駆動時にペルチェデバイスから発生する熱は背中通気路から排出し、冷却側も密着しすぎない設計。ずり上がり防止ベルトループやペットボトルも入るサイドポケットに加えできる限り外側にファン位置を設定することで、座った時などにも背中に当たりにくい等使う人・シーンを考え抜いたデザイン。付属の公式バッテリーとファンの組み合わせは43.3L/秒の風力を生み出し約6時間駆動が可能。モバイルバッテリーはType-A2口とType-C1口でスマホの充電などにも使える。
用途作業 ワーク 熱中症対策 暑さ対策 フ スポーツ 園芸 アウトドア 混率(%)ポリエステル100
1セット
特価
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)