手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工
規格EN388
コーティング天然ゴム
耐摩耗性レベル2
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
こんなお得な商品も!

手袋 防水防寒
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)24
装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
規格EN388
耐摩耗性レベル1
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。快適なフィット感で指を動かしやすいです。優れたグリップ力があります。洗濯機で洗濯が可能で便利です。
用途冷凍・冷蔵庫内作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル
厚さ(mm)1.75
色ブラック、グレー、ハイビズグリーン
入数(双)1
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
特性防寒/反射視認性/防水/通気性/フィット感/グリップ力/洗濯機洗浄可能
油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業
耐摩耗性レベル4
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
EN388規格EN388
コーティング部はハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)1.3
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能耐水・耐油
コーティング4分の3
ゲージ数18
EN388規格(2016):4121A
手型が湾曲型のため、指が曲げやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。
用途機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業
材質(裏)綿100%
材質(表)塩化ビニール
手によくなじむ18ゲージ極薄ライナー。
360°天然ゴムコーティング(手首はコーティングされていません)。
泥や水から手を守ります(完全防水ではありません)。
使い始めから、やわらかな感覚を体感できます。
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐洗剤性に優れています。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。
用途園芸・家庭菜園に、 収穫に、 袖口ジャージ加工の透湿防水手袋、 農業、 収穫作業に、 袖口から土などが入りにくいオールコート手袋、 水産・漁業、 清掃・サービス業、 食品関連業、 機械工業、 自動車関連業、 建築・設備メンテナンス業、
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナス30度環境対応!ニトリル2層コート防寒手袋。アクリル100%裏地に、全面ニトリルゴムコーティング、更に手の平部発砲ニトリルコート。高い防水性とグリップ効果、手袋内への水分浸透をブロック。起毛アクリル裏地で手袋内部を温かく保ち、寒冷地や冬場の作業に最適です。DMFフリー。
機能防寒・防水
色ブルー×ブラック
入数(双)1
材質【裏地】アクリル100%、【コート部】ニトリルゴム、【コート部】発泡ニトリルゴム
仕様防水、DMFフリー、冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温
ゲージ(内側)10ゲージ(外側)15ゲージ
防水、防風機能を備えた屋内外の作業をサポート。スマホタッチ操作可能(親指、人差し指)。風をシャットアウトする布帛素材を使用。掌にはシリコーングリップすべり止め加工。手囲いとは、親指の第一関節とほぼ同位置にある生命線の始点と、。小指の付け根と手首を結んだ線の、手首から3分の1の距離を結んだ手の平の周りの長さです。
仕様スマホタッチ操作可能(親指・人差し指)、風をシャットアウトする布帛素材を使用
材質[掌部] 表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル・ポリウレタン [甲部] ポリエステル
色ネイビー
入数(双)1
機能タッチパネル対応、防水、防風、滑り止め加工
こんなお得な商品も!

耐油手袋 ソフト
モノタロウ
¥299
税込¥329
縫い目のない綿ニットを裏布に使用しているため、手に良く馴染み、長時間の作業にも手の疲れは少なく、強力なスベリ止め加工で作業性抜群。また、裏布に抗菌防臭加工を施している為、使用後の汗臭さが減少し衛生的で使い心地が良い。
用途油・薬を使用する作業に最適。特に組立機械工業、建築土木作業等に。
水産、漁業作業にも最適。
材質(裏)綿95%以上、ウレタンゴム5%未満
材質(表)塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング4分の3コーティング
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数18
耐切創性3/B
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4341B
タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。手のひらのすべり止め生地がグリップ力を高めます。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。快適なフィット感で精密さと正確さが求められる作業に最適です。
用途組立、整備、品質管理、倉庫・配送など一般作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.75
色ブラック、ハイビズグリーン
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
重作業用の頑丈な手袋です。
色グレー/黒
質量(g)113.4
規格EN388
入数(双)1
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
袖口仕様マジック式
極低温での作業用皮手袋です。
牛革製で柔軟性に富み、物を掴みやすく低温環境での作業性能に優れています。
マジックテープ付きで袖口を固定できます。防水仕様です。
用途液化窒素や液化ヘリウムなどの極低温での作業時
材質牛革
入数(双)1
手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。耐切創で切創のリスクを伴う作業から手を守ります。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。柔らかく指を動かしやすいです。優れたグリップ力があります。
用途切創リスクがある作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、耐切創繊維(アラミド、グラスファイバー)、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル
厚さ(mm)1.75
色ブラック、グレー、ハイビズグリーン
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途寒冷地や低温環境での作業に。油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)2.0
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリル
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4232B
寒さと湿気から手を保護します。タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。手のひらのすべり止め生地がグリップ力を高めます。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。快適なフィット感で精密さと正確さが求められる作業に最適です。
用途冷凍・冷蔵庫内作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・品質管理・倉庫・配送など一般作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)2.1
色ブラック、ハイビズグリーン
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
零下30℃と描かれたこのグローブは、特に防寒に優れた構造で、内側に通常の防寒用グローブの2倍量のThinsurate(TM)(3M社製防寒素材)を使用。表は、薄く柔らかでありながら耐摩耗性、耐穿孔性、さらに引張強度にも優れたヤギ表革を使用し、表面には水や汚れ、油が染み込みにくい加工。着脱しやすい手首のデザインは伸縮に優れたリブニットにより寒さの侵入も防ぎます。甲側手首にはゴムの伸縮も加え、快適な着用感。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質【手首】ヤギ表革、ニットリスト
入数(双)1
機能防寒、防水、防油、防汚
材質(甲)ヤギ表革
材質(掌側)ヤギ表革
材質(裏地)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
冷蔵庫内・極寒冷地での作業用仕様です。
用途海運・船舶/漁業/冷凍倉庫業
材質(アウター)掌:牛表革、甲・袖:撥水加工綿、(インナー)アクリルボア
色オレンジ+イエロー
入数(双)1
機能撥水
PEフィルムが入っている防水防寒手袋です。インナーフリースで、ポカポカ。滑りづらい素材使用。軽くて、丈夫な素材使用。3Mシンサレート使用し、(高機能・中綿素材)寒い季節でも快適に作業が出来ます。薄くて、暖かい。
用途建設土木作業、警備作業、運送・電気工事、農業・漁業・その他
材質PVC被膜、ポリウレタン布、アクリルフリース、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。
超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。
使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水ミッドアームタイプ
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に
厚さ(mm)1.3
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング4分の3コーティング
材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数18
耐切創性4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4442C
厚手で丈夫、ニトリルコートで高いグリップ力と耐溶剤性。ポリアマイド裏地にPVCコート、更に掌&甲から指先までをニトリルコートの三層構造。高耐水性、付着した水分油分が手袋内部に浸透しにくい。しっかりとした作りながら細かい作業がしやすいしなやかな質感。PVCコート部(手首部)は厚さ1.0mm、袖口は波型カットで着脱しやすい。
仕様指先作業、すべり止め、シリコンフリー、DMFフリー、軽量
ゲージ数18
アズワン品番64-3725-76
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ピュアラテックスコートでしっかり防水し熱にも強い。ポリエステル100%に、PUREラテックスコーティングでしっかりグリップ。掌部ラテックス表面エンボス加工で高い防水性とグリップ性。約250℃耐熱(短時間の接触)。REACH規制準拠の衛生材料で環境配慮。
タイプすべり止め付
コーティングピュアラテックス
防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズL
全長(mm)240
入数(双)1
材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革
厚さ(mm)1.5
機能防振
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐洗剤性に優れています。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途[作業用][園芸・家庭菜園に][水まわりの作業に][丈夫な裏布付きタイプ]
[作業用][お掃除に][水まわりの作業に][全面防水コートなのにムレにくい]
[産業用][農業]
[産業用][農業][水まわりの作業に][耐久性のある丈夫な裏布付きタイプ]
[産業用][水産・漁業]
[産業用][水産・漁業][漁獲用・水産(1次)加工に][選別などに、やわらかくムレにくい手袋]
[産業用][清掃・サービス業]
[産業用][清掃・サービス業][清掃作業に][全面防水コートなのにムレにくい]
[産業用][食品関連業]
[産業用][食品関連業][清掃作業に][水まわりの作業に]
[産業用][機械工業]
[産業用][自動車関連業]
[産業用][建築・設備メンテナンス業]
[産業用][土木建築関連業][基礎工事・外壁工事に][通気性/透湿性に優れたタイプ]
RoHS指令(10物質対応)対応
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能耐熱/耐油/耐久性
色グレー
全長(cm)35.6
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)約5.2
規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒトの動きを考えた、部分ストレッチ合羽!
背中・膝など作業時に突っ張る部位には透湿性ストレッチ生地を採用し、他の部位には耐水性&透湿性に特化した生地を使用
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、視認性の良い透明フード、左右両サイドにポケットと機能満載!
反射テープは、背中だけでなく腕部分にも採用することで夜の安全も確保!
パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能
ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい!
全色とも、サイズ は Mサイズ から ゆったり 大きい 5Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!
シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
上下セット
混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)熱可塑性樹脂100
機能ストレッチ
耐水圧(mmH2O)12000
透湿度(g/m2)6000
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ
材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色ブルー
入数(双)1
機能軽量、保温性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます。アセトン・メタノール・DMF(ジメチルホルムアミド)・ニトロベンゼンに対する破過時間は480分以上です。柔らかく作業性の良い手袋です。一体成形により防水性が高く、浸漬作業でも使用可能です。製造工程でパウダー(粉)を一切使用していません。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途機械部品洗浄用。溶剤中での作業に使用に。溶剤等の飛散防止用。
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.45
色ブラック
入数(双)1
機能耐透過性・耐溶剤性・防水性
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません
シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。
見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工を施しています。コーティング部分は防水性のある1層目とスベリ止め加工の2層目の二重構造で、防水性とグリップ力を兼ね備えています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途荷運び、引越し、運送倉庫業。農作業、園芸。土木建築、建設機械操作
縫い目のない綿ニットを裏布に使用しているため、手に良く馴染み、長時間の作業にも手の疲れは少なく、強力なスベリ止め加工で作業性抜群。また、裏布に抗菌防臭加工を施している為、使用後の汗臭さが減少し衛生的で使い心地が良い。ビニールの丈夫さとゴムの柔軟性の両方を兼ね備えた、使いやすく疲れにくい作業用手袋の定番です。
用途油・薬を使用する作業に最適。特に組立機械工業、建築土木作業等に。
材質(裏)綿・ポリエステル
材質(表)塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋内面はスリップオン加工により、脱ぎはめスムーズ。手に粉が付く不快感もありません
フィット性が高くすべりにくいので、細かい作業に適しています
裏毛が無いので、裏毛はがれの心配がありません。
ビニトップ薄手の10双入簡易包装タイプです。環境対策とコスト削減を両立できます。
油や洗剤に強く、使用感に優れた塩化ビニール製の薄手タイプです。
裾だけ厚めにしているのではめやすいです。
用途農業/小売業/サービス業/自動車関連業/薬品工業/化学工業/弱電機械業/精密機械業など
作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン
色ブルー
入数(双)1
機能耐水・耐油
EN388規格(2016):3111A
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色白
厚さ(mm)2.95(裏地含む)
材質(裏)化繊
規格CEマーキング
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
手袋内面はスリップオン加工により、脱ぎはめスムーズ。
フィット性が高くスベリ難いので、指先の感覚が必要な細かい作業に適しています。
従来の塩ビ手袋に比べ、約2倍の耐油性。
用途自動車関連業、機械工業
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ