(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
構造1層
質量(g/m2)60
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
目付(g/m2)45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
色ホワイト
仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用
種別つなぎ
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
規格EN規格
機能通気性、粉体防護、ミスト防護
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色白
種別つなぎ
材質ポリエチレン
構造タイベック
機能粉体防護、ミスト防護、通気性
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
機能静電気防護、通気性
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式外縫い
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
種別ジャケット/ジャンパー
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9
機能通気性
軟化点(℃)86
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。
種別つなぎ
引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
こんなお得な商品も!
保護服 つなぎ 使い捨て フード付
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色ホワイト
仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布
機能粉体防護、静電気防護
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色白
仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別つなぎ
材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格JIS規格
機能粉体防護、ミスト防護
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
こんなお得な商品も!
保護服 つなぎ 使い捨て フード付
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。
清潔感のあるカラーバリエーションで作業工程やラインの色分けも可能です。
用途工場見学/機械メンテナンス/工場内の清掃/品質管理時の検査/簡易作業服
仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付
種別つなぎ
材質PP(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色白
種別つなぎ
材質不織布/ポリプロピレン
規格JIS規格、EN規格
製法SMMMS
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
こんなお得な商品も!
防護服 タイベック(R)製 白
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色白
仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。
二重ファスナー、二重袖です。
フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
用途石油化学製品。
工業用タンク内清浄。
毒劇物対策用。
色オレンジ
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム
規格JIS規格
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
色ブルー
仕様使い捨て用
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
機能防汚
耐用温度(℃)軟化点86
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、ファスナー付、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など
色ホワイト
仕様裾口シームレス化による軽量化
種別セパレート服 上衣ヤッケ
材質ポリプロピレン100%
通気性96cm3/cm2/s
粒子状物質およびミストを防ぎます。
静電気からの防護も可能です。
独自の2層構造で涼しく快適です。
フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます
用途ダイオキシン類対策用(レベル1)、一般粉じん作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策。
製薬、樹脂加工、木材・金属加工。
色ホワイト
仕様使い捨て用
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.18/着
規格JIS規格
機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護
JIS規格JIS T 8115/2010規格タイプ5・6適合品(微粒子・ミスト防護用)
こんなお得な商品も!
化学防護服 JIS対応
モノタロウ
¥799
税込¥879
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
機能粉体防護
JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式外縫い
こんなお得な商品も!
つなぎ 不織布 フード付 5着パック
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。
色ホワイト
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
タイプ使い捨て用フード付つなぎ服
引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
機能防汚、通気性
軟化点(℃)86
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいズボンです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
仕様使い捨て用
種別パンツ
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9
機能通気性
耐用温度(℃)軟化点86
アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に
JIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品
規格EN規格
仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫
形状フード形状
EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
こんなお得な商品も!
ズボン 不織布 使い捨て
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
色ホワイト
種別パンツ
材質ポリプロピレン(PP)不織布、足部(前)・:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
タイプ使い捨て用ズボン
引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9
機能防汚、通気性
軟化点(℃)86
微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。
色ホワイト
仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)
機能静電気防護、粉体防護
2018年トラスコ掲載ページ6 0252
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
ウェスト部分、裾部分ともにゴム入りです。
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。
仕様裾ゴムあり
種別パンツ
材質本体/不織布(ポリプロピレン)
機能通気性
質量(g/m2)60
裾幅(cm)約20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。
用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。
色青
性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止
種別つなぎ
材質難燃性複合
規格EN規格
適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合
機能微粒子防護、ミスト防護
難燃性EN ISO14116(2008)規格適合
引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7
引張強度(N)76.1/40.1
目付(g/m2)75
職業別シーン溶接工
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
袖口やフード部分にゴムが入っています。
裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。
胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。
種別ジャケット/ジャンパー
材質(本体)不織布、(ファスナー)金属
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット約20cm(幅)
材質PPスパンボンド+PE通気性フィルム
サイズL
耐水圧(mm)1850
アズワン品番65-2317-07
1着
¥980
税込¥1,078
当日出荷
素材は、東レ製のポリエステル、エコユース(R)を使用しています。回収したPETくずや製造工程くずなどをリサイクルした原料を使い、(CO2)の削減など環境に優しい繊維を使用した保護服です。使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。通常は廃棄される原料を、リサイクル原料として50%以上使用しています。
用途一般作業現場に。塗装業の液体飛沫や、粉じん、粉体を扱う作業からの保護に。清掃作業に。その他着衣を汚したくない作業に。
種別つなぎ服使い捨てタイプ
材質不織布(リサイクルPET)
色ホワイト
機能通気性
材質PPスパンボンド不織布
サイズL
適応胴囲(cm)100~130
アズワン品番64-7991-57
1着
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質外層、内層:ポリプロピレン(スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン(通気性フィルム)
サイズL
適応胴囲(cm)100~130
アズワン品番64-7991-61
1着
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)
材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)
色イエロー
ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。
用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。
色ホワイト
種別つなぎ
機能ダイオキシンレベル1、耐水性
素材にはエアフィルター等でも使用される、東レ製のポリエステル長繊維不織布アクスター(R)を使用しています。
使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。
用途一般作業現場に、塗装業の液体飛沫や・粉じん・粉体を扱う作業からの保護に、清掃作業に、その他着衣を汚したくない作業に
色ホワイト
種別つなぎ
機能粉じん対策・粉体防護・液体防護
材質不織布(PET)
感染症対策に!。撥水性・透湿性に優れています。高性能フィルムを外側に使用しているため、高い防護性能を有しています。フード・袖口・袖・胴回り・足くび部分はゴム紐入りです。
・ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、インフルエンザ等の感染症対策
色白
種別つなぎ
材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)
規格JIS 8115 適合品、ISO16603クラス6(1)、ISO16604クラス6(1)、ISO22610クラス6(1)、ISO22612クラス3(2)
機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色ホワイト
仕様右前ポケット付、前ファスナー開、ウエストサイド部・袖口ゴム入り、フード部ロープ紐
性能帯電防止加工
種別ジャケット/ジャンパー
材質スパンボンド不織布、メルトブロー
機能粉体防護、静電気防護
材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンフィルムラミネート)
サイズL
身長(cm)174~181
1着
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
材質ポリプロピレン不織布、メルトブローン不織布、スパンボンド不織布
サイズL
身長(cm)174~181
1着
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
材質ポリエチレンフィルムラミネート不織布
サイズL
身長(cm)174~181
1着
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ