実験や検査用に使用する厚手の使い捨て手袋です。指先に滑り止め加工を施しています。ロングタイプのため腕部分を広範囲にカバーします。
材質ニトリル
形状カフ:ロールタイプ
厚さ(mm)0.15(掌部)
全長(mm)300
入数(枚)50
EN 1149-1適合品 EN 1149-5適合品。SMS不織布3層構造(50g/m2) 使い捨てタイプの防護服です。着脱が容易なフロントジッパー開閉です。ジッパーはフラップカバーで防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護。
用途異物混入防止や感染対策などに。
色ホワイト
規格【ENISO13982-1】タイプ5、【EN13034】タイプ6
材質PP不織布
商品番号DT215
仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ
関連キーワード