商品豆知識
極薄の化学防手袋。
有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。
3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。
内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
機能帯電防止
全長(cm)28.5
材質ニトリル、ネオプレン
質量(g)14(M)※片手
種類シリコーンフリー、左右兼用
入数(双)25
JIS規格JIS T 8116:2005
耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性
粉有無粉無
安心の厚手タイプです。
柔軟性があり、快適に作業できます。
強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。
滑り止め加工、シリコーンフリー
用途化学品取扱い作業
CBRN災害対策
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
農薬散布作業
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)33
質量(g)27(M)※片手
種類シリコーンフリー、滑り止め加工
入数(双)1
JIS規格JIS T8116適合品
5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。
独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。
薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業
多様な化学物質に
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
全長(cm)38~41
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)30(M)
入数(双)1
JIS規格JIS T 8116:2005
薬品取扱い作業に
ニトリル二重構造の手袋。
水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。
全長380 mmで、広範囲を保護します。
裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。
滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)38
疲れにくいフィット感
ネオプレンは低温(0 ~ 100 ℃未満)でも弾力性を維持します。また、天然ゴムも使用しているため、操作性も優れています。
裏地がコットンで、長時間装着しても快適です。
用途化学品取扱い作業
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
入数(双)1
質量(g)27(M)※片手
種類シリコーンフリー、滑り止め加工
全長(cm)30
快適な装着感
ニトリル二重構造の手袋です。
水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。
裏地がナイロン素材のため、操作性と快適性を実現しました。
熱を最小限にとどめ、発汗を抑えます。
滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)30
種類シリコーンフリー、滑り止め加工
機能帯電防止
JIS規格JIS T8116適合品
JIST8116に準拠した化学防護手袋です。
油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。
独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬品、耐油性、
全長(cm)32
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(cm)0.38
耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
【JIS T 8116:2005適合品】
強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。
裏地なしで柔らかく、作業性良好です。
グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。
<使用推奨薬品>
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。
種別化学防護手袋
材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
厚さ(mm)0.55
色黒
規格JIS T 8116:2005適合品
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
JIST8116に準拠した化学防護手袋です。
ニトリルゴム製化学防護手袋の厚手タイプです。
油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。
独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬品、耐油性、
全長(cm)32
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(cm)0.45
耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]
厚さ(mm)最小0.11以上※手のひら部の実測値であり、参考値です
色ブルー
入数(枚)100
機能耐薬品
全長(cm)24
材質(繊維部)-
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛なし・薄手タイプです。 最小厚:0.15mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
用途─
色グリーン
全長(cm)33
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
【JIS T 8116:2005適合品】
強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。
裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。
<使用推奨薬品>
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。
種別化学防護手袋
材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)0.75
色黒
規格JIS T 8116:2005適合品
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)35
中指長(cm)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
【JIS T 8116:2005適合品】
強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。
裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。
粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。
<使用推奨薬品>
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。
種別化学防護手袋
材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)0.95
色黒
規格JIS T 8116:2005適合品
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)35
中指長(cm)8.4
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 静電気対策品 (表面抵抗値:1.0 × 108Ω未満)。 最小厚:0.40mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]
色ブラック
全長(cm)33
材質(樹脂部)合成ゴム(ブチルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
JIST8116に準拠した化学防護手袋です。
ニトリルゴム製化学防護手袋よりも厚手で6cm長い、厚手ロングタイプです。
油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。
独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬品、耐油性、
全長(cm)38
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(cm)0.45
耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
JIST8116に準拠した化学防護手袋です。
ニトリルゴム製化学防護手袋よりも6cm長いロングタイプです。
油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。
独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬品、耐油性、
全長(cm)38
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(cm)0.38
耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛付きタイプです。 最小厚:0.3mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
用途─
色グリーン
全長(cm)33
材質(繊維部)綿
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・トルエンなどの薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 最小厚:0.35mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]
色ブラック
サイズL
全長(cm)30
中指長(cm)7.9
材質(樹脂部)合成ゴム(フッ素ゴム)
手のひらまわり(cm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
【JIS T 8116:2005適合品】
強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。
裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。
全長55cmなので肘上まで保護することができます。
<使用推奨薬品>
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。
種別化学防護手袋
材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)0.95
色黒
規格JIS T 8116:2005適合品
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)55
中指長(cm)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
用途─
材質(樹脂部): 塩化ビニル樹脂(繊維部): レーヨン、綿
色バイオレット
全長(cm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。
●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。
●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。
●滑り止めコート付き
●帯電防止加工を施しています。
●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等
CBRN災害対策
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業
種類シリコーンフリー、滑り止め加工
機能帯電防止、耐薬品・耐切創
全長(cm)35
JIS規格JIS T8116 適合品
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業
有機溶剤など多様な物質に
全長(mm)350
入数(双)1
全長(cm)35
関連資料(4.46MB)
【JIS T 8116:2005適合品】
強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。
裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。
粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。
全長55cmなので肘上まで保護することができます。
<使用推奨薬品>
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。
種別化学防護手袋
材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)1
色黒
規格JIS T 8116:2005適合品
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)55
中指長(cm)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業
有機溶剤など多様な物質に
全長(mm)350
入数(双)1
全長(cm)35
材質(裏地)ナイロン
関連資料(4.46MB)
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]
色ブルー
入数(枚)50
機能耐溶剤
全長(cm)30
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性酸・アルカリ性溶剤
耐透過性酸・アルカリ性溶剤
【JIS T 8116:2005適合品】
強酸・強アルカリに使用できるグローブボックス用化学防護手袋になります。
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。
長さ8inch、裏地なしで柔らかく、作業性良好です。
<使用推奨薬品>
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途グローブボックス内での薬品取り扱い。
種別化学防護手袋
材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
厚さ(mm)0.73
色黒
サイズL
規格JIS T 8116:2005適合品
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)80
中指長(cm)7.8
手の平幅(cm)12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋。低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護。高い強度と伸縮性。内面処理により装着がスムーズ。指先エンボス加工でつかみやすい。独自の梱包技術で1枚ずつ取り出しやすい。食品衛生法規格試適合。RoHS指令適合。ラテックスフリー。パウダーフリー
用途薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に。各種器具の取扱いに、メンテナンス作業に。食品製造、調理作業に。試験、分析作業に。部品の組み立てや、ピッキング作業に。グリス、オイルなど油を用いた作業に
長さ(mm)230
厚さ(mm)手のひら:0.12、指先:0.16
規格JIS T 8116準拠 / 食品衛生法試験適合
素材ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.18MB)
油・ベンゼン類の薬品の透過を防ぎ作業者を保護する、JIS T 8116に準拠した耐薬品手袋です。油・ベンゼン類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。手袋に粉が付いていることがありますが、製造工程によるもので性能には問題ありません。
用途清掃・サービス業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業に。
仕様EN ISO 374-1:2016規格:DFL
材質樹脂部:合成ゴム(ブチルゴム・フッ素ゴム)
色ブラック
加工すべり止めなし
全長(cm)35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)28.5
材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色グリーン
厚さ(mm)0.19
機能耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
適合規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます。アセトン・メタノール・DMF(ジメチルホルムアミド)・ニトロベンゼンに対する破過時間は480分以上です。柔らかく作業性の良い手袋です。一体成形により防水性が高く、浸漬作業でも使用可能です。製造工程でパウダー(粉)を一切使用していません。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途機械部品洗浄用。溶剤中での作業に使用に。溶剤等の飛散防止用。
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.45
色ブラック
入数(双)1
機能耐透過性・耐溶剤性・防水性
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。
仕様【すべり止め】指先
材質ニトリル
厚さ(mm)0.15
色黒
入数(枚)50
機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止
全長(cm)30
表面抵抗値(Ω)10×8
新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。油や水に対するグリップ力も優れています。幅広い耐薬品性があります。
用途金属切削作業。油・薬品などの付着した部品、製品取り扱い。薬品取り扱い時の化学防護手袋。
仕様裏布付
材質(裏)アクリルライナー
材質(表)ニトリルゴム(NBR)
2018年トラスコ掲載ページ6 0622
【JIS T 8116:2005適合品】
特定薬品に対し、単一手袋での透過対策ができる化学防護手袋になります。
フッ素ゴム製による広範囲・高クラスの透過対策+作業性を両立した手袋です。
ダイローブ730のフッ素ゴムは耐油性、耐化学薬品性、耐候性、耐オゾン性など高度の性質を有する合成ゴムです。
塩素系、芳香族系溶剤に対して優れた耐透過性・耐溶剤性を持ちます。
100%フッ素ゴムかつ裏地無し、指が細い作りなので細かい作業に適しております。
<推奨耐透過溶剤>
IPA、ホルムアルデヒド37%、キシレン、スチレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、ジクロロメタンなど
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。
種別化学防護手袋
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)0.3
色黒
サイズL
規格JIS T 8116:2005適合品
入数(双)1
機能耐透過・耐溶剤
全長(cm)30
中指長(cm)7.9
手の平幅(cm)12.1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性ジクロロメタン、トルエン、キシレンなど
耐透過性12ジクロロプロパン、四塩化炭素、スチレン、テトラクロロエチレン、テトラクロロメタン、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、111-トリクロロエタン、2-ブトキシエタノール、キシレン、クロロベンゼン、トルエン、二硫化炭素、メチルシクロヘキサン
1双
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.09mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [介護・福祉関連業]。[産業用] ≫ [介護・福祉関連業] ≫ [食品に直接触れる作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]
色ブルー
全長(cm)24
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。
有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。
摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。
ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。
裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
EN ISO 374-5(Virus)を取得。
衛生現場でのウイルス対策に。
<主な対応薬品>
メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業
印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄
基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄
原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄
材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛
厚さ(mm)0.4
色グリーン
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て
材質ニトリル
厚さ(mm)0.16
色ブラック
全長(cm)24.5
滑り止め効果あり
粉有無なし
アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。
機能耐薬品・耐切創性
色グリーン
全長(cm)35
材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン
厚さ(mm)1
入数(双)1
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。納入品の取り扱いに。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.38
色ダークグラスグリーン
入数(双)1
機能耐薬品
全長(cm)33
関連キーワード
1
2
次へ