バクテリアバリア性・撥水性・リントフリー性に優れる、SMMS不織布を使用した、滅菌済手術用ガウンです。
軽くてソフトな肌触りで、長時間の手術にも適しています。
湿性生体物質(血液・体液など)や薬液などが飛散する可能性がある場合に使用する、袖付きタイプのプラスチックエプロンです。
中央材料室での洗浄業務にも使用できます。
袖口の形状がゴム袖とフィンガーフック(FF)の2種類あります。
撥水性・バクテリアバリア性に優れるSMS不織布を使用した、滅菌済分娩介助用ガウンです。
分娩室の雰囲気を明るくやわらかくするピンク色です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等
色白
仕様袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付
種別ガウン
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
腕部分や紐の取り付けを超音波で溶着したAAMIレベル3相当のガウンです。首の後部は面ファスナーで着脱しやすいです。
材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、耐久撥水加工、制電効果
無孔質フィルムを中間層とする三層構造SFS(ポリプロピレン透湿性PEフィルムポリプロピレン)素材を使用した最高クラスのバリアー性を保持したガウンです。
材質ポリプロピレン、透湿性PEフィルム
撥水性、撥アルコール性に優れています。
バリア性が高く感染を防止し、人体を守ります。
通気性があり、ムレを防ぎます。
材質ポリプロピレン
ブルーに映えるストライプが爽やかな患者衣です
パイピングの色でサイズがわかります
入数(枚)1
混率(%)ポリエステル65・綿35
綿混紡で軽やかな着心地
着る人を選ばないベーシックなギンガムチェック柄
素材ブロード先染チェック、ポリエステル65%・綿35%
肌につきにくく、涼感のある綿混素材で快適に
混率(%)ポリエステル55/綿45
生地オックス
綿混紡で軽やかな着心地
着る人を選ばないベーシックなギンガムチェック柄
素材ブロード先染チェック、ポリエステル65%・綿35%
肌につきにくく、涼感のある綿混素材で快適に
混率(%)ポリエステル55/綿45
生地オックス
材質ポリエステル100%(制電糸入り)
生地高密度クロス、後身頃:ウェザー
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能耐久撥水加工、耐久防水加工、制電効果
手術用ディスポーザブル製品。ガウン前面と肘から下の袖部は完全防水となっており、液体の多い手術や長時間の手術に適しております。ガウン前面(背中側)は通気性、透湿性に優れております。
サイズL
アズワン品番68-7411-19
1箱(60枚)
¥43,198
税込¥47,518
4日以内出荷
手術用ディスポーザブル製品。ガウン前面と肘から下の袖部は完全防水となっており、液体の多い手術や長時間の手術に適しております。ガウン前面(背中側)は通気性、透湿性に優れております。
サイズL
アズワン品番68-7411-22
1箱(60枚)
¥47,998
税込¥52,798
4日以内出荷
機能性・快適性・安全性を極めた手術衣です。
滅菌済。
タイプ標準・後結
松吉医科器械コード07-3085-00
化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
スターリングより約60%厚く、さらに強度に優れる。
通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。
長さ(mm)310
厚さ(mm)(中指)0.15、(手のひら)0.128、(手首)0.11
引張強度(MPa)21(老化後)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
伸縮性、耐久性、耐薬品性に優れています。
ガウンの袖口も覆えるロングタイプで、テープがつきにくいため作業性が向上します。
中央材料室・薬剤部・内視鏡などでの使用に適しています。
左右兼用指先エンボスタイプパウダーフリーラテックスフリー抗がん剤耐性データ取得済み。
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード