袖や手首周りからの水の侵入を防ぎ、袖のバタつきを抑えます。
厚さ(mm)10
色黒
幅(cm)12
長さ(cm)18
●手首をしっかりガードします。●整形医療分野での40年にわたる実績をベースに開発した商品です。●医学で培ったノウハウを活かした「効果機能・品質」をベースに「快適性」を高め、より満足度の高いサポーターを「手頃な価格帯」で提供します。●医療で培った技術で腰をしっかりサポート。●1.伸縮性の異なる素材を配置した2重構造により適度なサポート力を実現、2.親指にかけ、巻きつけてとめるだけなので、圧迫力の調整も簡単。●薄くて、手首にしっかりフィット。●動きにフィットしやすい薄い素材を採用。●かさばらず邪魔になりません。●快適性を追求。●肌面をドライに保つ3Dドライキーパーを採用。
用途●手首の保護
こんなお得な商品も!
ヤッケ 不織布 使い捨て
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに
衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード。 軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ファスナー・手首部分に絞り付きで着用簡単。ポケット付で不織布着用作業中の小物収納の悩みを解決! 衛生的な使い捨てタイプ。
色白
種別ヤッケ
材質ポリプロピレン不織布
機能通気性
すべり止め効果が高く、耐摩耗性・耐突き刺し性・耐久性に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティング。グリップが良いから、作業性はもちろん、安全性もアップ!
原手はホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋。
袖口がロングタイプ(3cm)のため、炎天下等での肌の露出を防ぎ、手首をガードします。
13ゲージの細かい網目で、柔らかくフィット感に優れ、細かな作業に適しています。
洗濯により繰り返し使えます。
背抜き加工で優れた通気性を実現しました。
用途清掃、軽作業、園芸、農業、電子部品製造業、精密機械工業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
仕様裏付き
厚さ(mm)約1.0
タイプ強力ロング
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ポリエステルヤッケ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
前開きファスナータイプのヤッケです。
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
両サイド左右に、ホコリを防ぐフラップ付のポケット。
フードと裾部分のしぼりヒモで風の侵入をブロック!
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
色ネイビー
材質ポリエステル
混率(%)ポリエステル100%
Vネックタイプのヤッケです
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
脇部分にストレッチ生地を採用することで、動きやすい!!
背面右下部分に小物入れに便利な、ホコリを防ぐフラップ付のポケット
手首やウエスト部分には、フィット感のある素材を使用することで、風の侵入を防ぎます
ネイビー色は、ゆったり大きい5Lまでと幅広くサイズ展開
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
機能撥水加工・ストレッチ(脇部分)
「フードなし」のハーフジップヤッケ(ハイネック)です。
左手部分に小物収納に便利なファスナー付ポケットを配置しています。
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック!
防風・撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
材質ポリエステル
機能撥水加工
ハードな園芸作業、バラの手入れに最適です。トゲがささりにくい肉厚コーティングです。手首部分が長く、土や埃の侵入をしっかりガードします。甲部分はポリエステルでやわらかく使いやすいです。甲部はむれにくい背抜き加工です。軽く柔らかで履きやすい手袋です。
用途園芸作業時の手の保護・汚れ防止。
保温性抜群のセミキルトVネックヤッケです
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
脇部分にストレッチ生地を採用することで、動きやすい!!
背面右下部分に小物入れに便利な、ホコリを防ぐフラップ付のポケット
手首やウエスト部分には、フィット感のある素材を使用することで、風の侵入を防ぎます
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
機能撥水加工・ストレッチ(脇部分)
最低限の異物混入防止とコストパフォーマンスを実現。
最もシンプルな白衣です。もちろん糸クズの出にくい特殊縫製です。袖口のゴムは3cm巾で手首の太さに合わせています。体毛ガードの為です。
色白
仕様男女兼用、袖口ゴム・左胸内ポケット有、抗菌、消臭、中厚、制電
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能制電、抗菌
生地ポプリン
性別男女兼用
袖丈長袖
耐久撥水の防風ストレッチウインドブレーカーです。
【耐久撥水加工】50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。 JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験)
【ストレッチフィット】体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。
左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。
フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック!
軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。
手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック!
防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
種別長袖ブルゾン
機能耐久撥水、ストレッチ、防風、軽量
生地ポリエステル100%
材質(袖口)ナイロン100%
保温性抜群のフード付オールキルトヤッケです
フード部分もキルト入りでかぶった時も暖かい!
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
機能撥水加工
・撥水・防風のフルジップヤッケ(シャドウプリント)です。
・黒(ドット柄)、紺(カモフラ柄)、ブロンズ(ライン柄)のカラー豊富な前開きヤッケです。
・フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック!
・軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプの柄ヤッケです。
・肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
・両サイド左右に、収納に便利なポケット付。
・手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
・防風・撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
材質ポリエステル
高強力ポリエチレン繊維に金属繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ柔軟性も考慮しているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途機械工業・建材関連業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルF
高強力ポリエチレン繊維にバサルト繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ、フィット感も兼ね備えているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途食品関連業・ガラス加工業・機械工業・自動車関連業・組立作業・メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルD
指先&手の平補強、SBRゴムで曲げやすいナックルガード、マジック付きで手首にフィットします。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
材質手の平/合成皮革、手の甲/ポリエステル
入数(双)1
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに! 衛生的な使い捨て不織布ヤッケ ポケット付き
全身つなぎタイプで着るだけで手軽に汚れをガード出来ます。軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ファスナーで着用簡単。ウエスト背面・手首・足首に着用しやすいしぼり付きです。衛生的な使い捨てタイプ。
色白
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
機能通気性
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット。
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに! 衛生的な使い捨て不織布ヤッケ ポケット付き
全身つなぎタイプで着るだけで手軽に汚れをガード出来ます。撥水素材で通常の不織布より汚れをはじきます! ファスナーで着用簡単。ウエスト背面・手首・足首に着用しやすいしぼり付きです。衛生的な使い捨てタイプ。※防水機能はございません。衛生的な使い捨てタイプ。
色白
種別つなぎ
材質SMS(3層)不織布
強くて軽い素材TPUを使用。
強力に水や汚れを弾く、超・撥水加工(テフロンコーティング)を施したレインウェア。
衣服内のムレを逃がす換気口を背中に装備。風雨の侵入が気になる場面にはファスナーにより換気口を閉じて使用することも!
内袖(ゴム入り)と外袖(ベルト調整)の二重装備で手首からの雨の侵入を抑え、グローブを使う方にも最適な二重袖。
衿とフードに隙間がなく、吹き付ける風雨の侵入を強くガード。
パンツは前ファスナーで脱ぎ着が楽々。また前開き部分の防水処理を入念に施した高度な防水仕様です。
サイドアジャスター(ウエスト絞り調節)付き。
背中には夜間や悪天候時、背後からの光に反射して安全を守るリフレクター(反射素材)付き
ジャケット裏には、吸湿速乾+抗菌防臭メッシュを使用。
正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等でブロックするフロントフラップ。
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)15000
セット内容上下
混率(%)表地:ナイロン100/TPUコーティング、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
機能上下抗菌防臭メッシュ付(フードはメッシュなし)、フードファスナー脱着式、背中反射材、ベンチレーション付、ズボン前開きタイプ、裾はマジックテープで裾しぼり可能
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット。
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
100%ステンレスワイヤーで手をしっかりガード。鉄鋼業やガラスの取り扱いなど切創リスクが高い現場や、警備業などでの防犯対策などに。ステンレス100%で編んだ手袋です。※手首部除く。高い切創強度を持っています。左右兼用で使えて経済的です。
用途鉄鋼業や、ガラスの取扱い等の切創リスクの高い現場に。警備業などでの安全対策に。
仕様すべり止め:無し
厚さ(mm)12
タイプ左右兼用片手のみ
材質(繊維部)ワイヤー手袋:ステンレス繊維、ポリエステル、ゴム、インナー手袋:ポリエステル、ゴム
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用
透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。
縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。
フロントのファスナーはフラップ付きになります。
手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。
背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。
JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
EN14605タイプ4適合
EN13034タイプ6適合
JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格
JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格
AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業
色ホワイト
機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護
規格EN規格/JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
手首長いタイプでしっかりガード
用途ガラス工業、自動車産業、など
材質高強度ポリエチレン、玄武岩繊維、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
規格【ISO13997試験】レベルD
素手感覚で使いやすい手袋となっております。高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性に優れています。独自の編み技術により、耐切創性を保ちつつ、高い作業性とフィット感を実現しています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途食品関連業・ガラス加工業・自動車関連業・精密機械業・組立作業・ガラス基板取扱い作業
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル3、EN388 2016:カットレベルB
カーボンプロテクターを新たなフローティング仕様(特許出願中)とし、安全性能と操作性の高さを両立。手首にはリストガードも備えさらに安全性能を向上。掌側の当て生地も強度がアップし常に進化し続ける最高峰のプレミアムサマーグローブ。
用途素材カーボンプロテクターを新たなフローティング仕様(特許出願中)とし、安全性能と操作性の高さを両立。手首にはリストガードも備えさらに安全性能を向上。掌側の当て生地も強度がアップし常に進化し続ける最高峰のプレミアムサマーグローブ。
しなやかなストレッチデニムとレザーを組み合わせたカジュアルショート丈プロテクトグローブ。ナックルパッドで衝撃をカバーしつつ、指先のシャーリングとストレッチデニムで握りやすさを確保。手の甲の小さなポケットはジーンズのコインポケットをオマージュしたデザインで、見た目にもアクセントを加えています。手の保護が必要な箇所にはレザーパッドを配置し、操作性を妨げずにしっかりガード。手首にはマグネット入りの引っ張りタブを装備。装着が簡単で、タンクに固定したり左右の手をまとめて保管することも可能です。人差し指の周囲までスマホタッチ対応。
用途オールシーズン対応。ヤギ革とストレッチデニムを組み合わせ、柔らかさと伸縮性で手にフィット。ナックルパッドと各所に配置したレザーで手を保護しつつ、操作性を妨げない設計。手の甲の小さなポケットがデザインアクセントに。人差し指の周囲までスマホタッチ対応。手首にはマグネット入りの引っぱりタブを採用。タンクなどに固定でき、左右のグローブをまとめて保管可能
素材ヤギ革(表地)/ 綿 /ポリエステル
カーボンプロテクターをフローティング仕様とし安全性能と操作性の高さを両立。手首にはリストガードも備えさらに安全性能を向上。掌側の当て生地も強度がアップし常に進化を続ける最高峰のプレミアムグローブ。
用途素材:[甲側]ポリエステルメッシュ/PUレザー/カーボンナックルプロテクター[掌側]人工皮革/誘導生地(スマホタッチ)
走行も作業もスマートに。冬を支える多機能あったかグローブ
用途サイクリングやバイク、通勤・通学など幅広いシーンで活躍する、春秋から冬まで対応の高機能グローブ。おしゃれなデザインで、見た目も実用性も妥協なし。ベルクロ式リストガードで手首にしっかりフィットし、隙間風を防止。内側はふんわり裏起毛で高い保温性を確保。指先には導電性素材を採用し、グローブを着けたままスマホ操作も可能です。滑り止めプリントでグリップ力を強化し、手のひらのクッションが衝撃を吸収。走行中も作業中も、快適さと安心を両立する万能アイテムです。
色ブラック
保温性抜群の前開きオールキルトヤッケ(収納フード付)です
フードは不要な時は首に収納できるため、邪魔になりにくい
左胸にホコリを防ぐフラップ付のポケット
前面左右にファスナー付のポケットを採用
ウエスト部分はしぼりヒモ、手首部分はゴム採用で風の侵入をブロック!
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
混率(%)ポリエステル100
機能撥水加工
ファルフィットでは強度が不安と思われるお客様用にスペクトラ・スパンデックスと同等の強度を持たせたのが、ファルフィットDX。ファルフィット程のフィット性がない為、お客様に合うサイズを用意しています。
通常の手袋より袖部分を少し長くしておりますので、手首までしっかりガードします。
材質(すべり止め)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
保温性抜群のフード付セミキルトヤッケです
フード部分もキルト入りでかぶった時も暖かい!
ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
混率(%)ポリエステル100
機能撥水加工
見た目にも涼しい立体メッシュをアッパーに使用したメッシュグローブ。
TPRラバーナックルガードと掌のカーボンスライダーと、保護機能も充実。
TPRラバーナックルガード
握りやすい立体パターン採用
カーボンスライダー『掌底』
COOLMAXR パネル
夜間被視認性を高めるリフレクター
グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』
スマートフォン操作可能
【MATERIALS】
synthetic leather・polyester・nylon・polyurethane
【PROTECTOR】
knuckle・palm
迷彩柄のポリエステルヤッケです
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット
首回り部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
防風・撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
材質ポリエステル
高い防寒性能を持つ、防水仕様のロング丈コート。手首まわり:ダブルガード構造。裾まわり:ファスナー付きのスリットで運動性を確保。防水生地(生地性能 耐水圧10000mm透湿性5000/m2/24h)。撥水。防風。リフレクト。中綿
素材〈表〉ポリエステル100%、〈中綿〉ポリエステル100%、〈裏〉ナイロン100%
保温性抜群のハーフジップタイプのハイネックセミキルトヤッケです
首回りは、ファスナーを閉めることで、風の侵入をブロック!(オススメ機能)
ちょっとした小物入れに便利な左胸ポケット、前面下部に左右ポケット採用(マジックテープ付)
左腕には、2本分のペン挿し付
脇部分にストレッチ生地を採用することで、動きやすい!!
手首やウエスト部分には、フィット感のある素材を使用することで、風の侵入を防ぎます
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
混率(%)ポリエステル100
機能撥水加工・ストレッチ(脇部分)
耐久撥水の防風ストレッチウインドブレーカーです。
【耐久撥水加工】 50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。
JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験)
【ストレッチフィット】 体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。
左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。
フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック!
軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。
手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック!
防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
種別ウインドブレーカー
材質袖口・裾口:ナイロン100%
混率(%)ポリエステル100
機能耐久撥水ストレッチ
動きやすく暖かい、高機能中綿プリマロフト(R)内蔵。冬でも走るライダーへ贈る耐極寒仕様防水グローブ。甲側には高い防風性を持つウインドガード生地を採用することで、冷たい外気をシャットアウト。動きやすいフローティングナックルパッドと各指のレザーフィンガーカバーは、プロテクション性と同時に防風性を高次元で両立。さらに手首内側にはフェイクボア、グローブ内部には、高機能中綿の最高峰素材、プリマロフト(R)を採用。軽く撥水性の高い中綿で極寒の中でのライディングが快適になります。手のひら側は耐久性、プロテクション性の高い牛革を使用。冬でも積極的に走るヘビーツアラーに贈る、高性能マルチパーパスウインターグローブに仕上げました。
用途MATERIAL:甲側/牛革、ウインドガードファブリック、反射素材、ナックルパッド。中綿/プリマロフト 掌側/牛革、スマートタッチレザー。インナー/HIPORA(R)グローブインサート。裏地/フリース、フェイクボア。FUNCTION: 両手人差し指・親指タッチパネル対応
・耐久撥水の防風ストレッチウインドブレーカーです。・【耐久撥水加工】。 50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。 JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験)。・【ストレッチフィット】。 体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。・左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。・フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック!。・軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。・肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!。・左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。・手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック!。・防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
機能耐久撥水 / ストレッチ
素材【生地】ポリエステル100%、【袖口・裾口】ナイロン100%
関連キーワード
1
2
次へ