しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。
打ち損じ負荷軽減に最適!
抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地を使用した耐切創カバーです。ガラス片やカッターなどから指先を守ります。
厚さ(mm)2.7
こんなお得な商品も!

指サック
モノタロウ
¥229
税込¥252
優れたフィット感がある指サック。紙めくりや工場での作業に適し、厚くて丈夫なタイプ。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにもお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
材質天然ゴム
色オレンジ
ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。
用途指先の危険作業に
色イエロー
材質ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ)
入数(双)10
ゲージ数10
指サック先端部分の滑り止め加工により、作業がしやすく紙めくり効果に優れた事務用指サックです。電子部品 半導体 各種精密機器の組立作業、伝票めくり等の事務作業に、まだネイルアート中に汚れ防止等にも。500g入り大容量で気兼ねなくご使用いただける指サックです。
用途電子部品 半導体 各種精密機器の組立作業、伝票めくり等
材質ラテックス(天然ゴム)
色オレンジ
指にフィットして感触が伝わりやすい!。細かい作業に最適なロングタイプの指サック。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
材質天然ゴム
色アメ色
紙めくりはじめ、指先を保護しながら、細かい作業が可能な指サック抗菌タイプ。表面の特殊2重加工により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。抗菌剤配合の天然ゴム製。一般的な環境で発生するカビや細菌類の増殖を抑制します。指先の第一関節をすっぽりカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。厚くて耐久性があります。指先全体の保護としても有効です。
仕様抗菌仕様
材質天然ゴム
色オレンジ
自衛隊の40キロ行軍用として開発した、頑丈かつ履き心地も追求した五本指ソックス。指先まで頑丈に編み上げ、ふくらはぎは『最適着圧』を採用し、足元の快適と疲れにくいを実現します。ハードワークの方にも多くご利用頂いております。
用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
自衛隊の100キロ行軍用として開発した、頑丈な五本指ソックス。指先まで頑丈に編み上げ、ふくらはぎは『最適着圧』を採用し、足元の快適と疲れにくいを実現します。
用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
調理、盛付作業から事務作業まで幅広くご使用いただけます。絆創膏の上から使用して、指先の傷の保護にもご活用いただけます。
全長(mm)70
材質ゴム、パウダーフリー
厚さ(μm)210
指にフィットして感触が伝わりやすい!。細かい作業に最適なロングタイプの指サック。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
材質天然ゴム
色アメ色
セット内容該当なし
種別該当なし
材質EVA(エチレン・ビニル・アセテート)、裏地:ポリエステル100%
長さ(mm)該当なし
寸法(mm)該当なし
色該当なし
サイズ(cm)該当なし
容量(L)該当なし
シリーズ該当なし
胸囲(cm)該当なし
グレード該当なし
混率(%)ポリエステル100%
身長(cm)該当なし
股下(cm)該当なし
材質(ソール)該当なし
ウエスト(cm)該当なし
肩幅(cm)該当なし
袖丈(cm)該当なし
着丈(cm)該当なし
機能重傷リスク低減率約30%
全長(cm)該当なし
腰廻り(cm)該当なし
材質(裏)ポリエステル100%
材質(表)EVA
総丈(cm)該当なし
首廻り(cm)該当なし
足幅該当なし
表面抵抗値(Ω)該当なし
適応身長(cm)該当なし
適応胴囲(cm)該当なし
裄丈(cm)該当なし
胴囲(cm)該当なし
身幅(cm)該当なし
耐水圧(mmH2O)該当なし
入数1個
生地ポリエステル100%
特性該当なし
透湿度(g/m2)該当なし
ポケット該当なし
適応胸囲(cm)該当なし
ズボン脇丈(cm)該当なし
性別男女兼用
丈区分該当なし
指タイプ該当なし
袖丈該当なし
ATMやコンビニのチケット購入機械の操作時の感染防止対策に。
アカギレやサカムケがある時の水仕事に最適です。
レジンなど手工芸時の指先の保護にも役立ちます。
100個入りなので使用した後は使い捨てでき衛生的です!
長さ(mm)63
入数(枚)100
長靴・安全靴に。ノーマル丈の厚地ソックス。内側が吸水速乾。ズレにくいサポーター付き。 5本指タイプ。
サイズL
かかとからの長さ(cm)22
1組(2足)
¥799
税込¥879
当日出荷
作業性のよいすべり止め付きで、万能型の天然ゴム製指サックです。
肉厚が厚いため、指先を保護して長時間の使用に充分耐えられます。
タイプすべり止め付き 一般タイプ
厚さ(mm)0.42
入数(枚)100
抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。
仕様左右兼用
厚さ(mm)2
材質(繊維部)ステンレススチール
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛なし・薄手タイプです。 最小厚:0.15mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
用途─
色グリーン
全長(cm)33
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
アンモニア消臭をはじめとした強力スピード消臭機能、雑菌の増殖を抑える抗菌機能、肌と同じ弱酸性で子どもの肌にもやさしく安全なpHコントロール機能を持った高機能消臭糸「デオセル」を使用した5本指スニーカーソックス。
サイズL
標準質量(g/片足)45
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)6
1パック(2足)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
夏専用デオセル5本指ソックスくるぶし丈。吸水速乾ポリエステル+デオセル消臭糸。
高機能消臭糸「デオセル」はアンモニア消臭をはじめとした「強力スピード消臭」機能、素肌と同じ弱酸性で敏感肌や子供の肌にもやさしく安全な「phコントロール」機能を持つ高機能糸です。
カカトを中心としたサポーターにカカトがすっぽり包まれてズレにくい。
サイズL
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)23
1組(2足)
¥819
税込¥901
当日出荷
夏専用デオセル5本指ソックスノーマル丈。吸水速乾ポリエステル+デオセル消臭糸。
高機能消臭糸「デオセル」はアンモニア消臭をはじめとした「強力スピード消臭」機能、素肌と同じ弱酸性で敏感肌や子供の肌にもやさしく安全な「phコントロール」機能を持つ高機能糸です。
カカトを中心としたサポーターにカカトがすっぽり包まれてズレにくい。
サイズL
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)6
1組(2足)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
アンモニア消臭をはじめとした強力スピード消臭機能、雑菌の増殖を抑える抗菌機能、肌と同じ弱酸性で子どもの肌にもやさしく安全なpHコントロール機能を持った高機能消臭糸「デオセル」を使用した5本指スニーカーソックス。
色ボーダーカラー
サイズL
サイズ(cm)25~27
材質綿、指定外繊維デオセル、ポリエステル、ポリウレタン
標準質量(g/片足)45
入数2足
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)6
丈区分ショート
指タイプ5本指
1パック(2足)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
袖口も保護できるロングタイプです。抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。
仕様左右兼用
厚さ(mm)2
材質(繊維部)ステンレススチール
高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。
ガラス片やカッター等から指を守ります。
作業性を損なうことなく、指先を保護します。
着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
仕様左右兼用
エスコ品番EA354EH-2
機能耐切創性、低発塵
耐切創性4
1個
特価
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製仕様内縫い
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛付きタイプです。 最小厚:0.3mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
用途─
色グリーン
全長(cm)33
材質(繊維部)綿
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など
材質ポリプロピレン
種別つなぎ
規格JIS規格
機能通気性、粉体防護
JIS規格JIS T 8115:2015タイプ5適合品
通気性96cm3/cm2/s
耐摩耗性Class1
耐突刺し性Class1
透湿度(g/m2・h)400
引裂強度Class3
素材に「eks[®」を使ったソックスです。
長時間作業から来る足のムレやにおい、冬季や寒冷地での作業時にはつま先の冷えを抑えます。
足底(土踏まず部分)に、サポート入りです。
足の指を1本ずつ包むのでムレにくいとされる5本指タイプです。
用途長時間作業における足のにおい対策に・冬季および寒冷地でのつま先の冷え対策に・夏場のムレ解消に
色グレー
特性防寒、抗菌・防臭
種類5本指
材質綿、合成繊維(アクリレート系繊維)、ポリエステル、ポリウレタン
タイプ5本指
●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。
●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。
●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。
●滑り止めコート付き
●帯電防止加工を施しています。
●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等
材質ニトリル(裏地:高強度ポリエチレン等)
色表:グリーン/裏地:イエロー
機能耐薬品・耐切創
全長(cm)35
JIS規格JIS T8116 適合品
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
ノンコートの指切りタイプです。
用途物流などの仕分け、包装作業に。農業や、園芸に。手袋のインナーとして。
厚さ(mm)0.6
色ホワイト
コーティングノンコート
ゲージ数15
銀の活性イオンによる消臭効果があります。吸汗速乾繊維と5本指の効果によりムレを軽減します。スニーカータイプ。かかと付き、ずれ防止のサポート機能付き。
用途安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。
色アソート(黒、紺、グレー)
材質ポリエステル、綿、ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。
JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。
廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。
※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布
※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。
※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。
フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去など
JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合
通気性8cm3/cm2・s
耐水圧(mmH2O)1000以上
加工帯電防止加工
仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状
種別つなぎ
材質ポリプロピレン100
色ホワイト
油汚れ防止と通気性を両立した保護服です。油汚れに強いSF生地と耐水性と通気性を有するSMS不織布の2素材を使用。左胸・右臀部ポケット付き。
用途一般製造業 。化学プラント 。塗装 。メンテナンス 。油汚れ作業
仕様撥油性(AATCC):1級、透湿性:238g/m2・hr、股部マチ付き、指ゴムあり、ダブルファスナー、胸ポケット(内側、外側)、尻ポケット(右側)
通気性8cc/cm2・sec(背中上部・フード部)
耐水圧(mmH2O)1000以上
関連資料(2.71MB) (2.71MB)
ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として
仕様すべり止め:あり
材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.1
色ブラック
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム
ゲージ数21
耐切創性X/C
カテーテルの引き抜き予防に。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
通気ビーズがやさしく手指を包みます。
ただ引っ張るだけでは外すことが出来ないひまわりオープン仕様。
用途抜管防止。手指の保護。自傷行為の予防。
混率(%)側地【甲側】:ポリエステル100(立体メッシュ)/側地【平側】:ポリエステル65、綿35(デニム 抗菌防臭加工)/中身【甲側・平側】:熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)/先端部:ポリエステル100(立体メッシュ)
仕様ひまわりオープン仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・15分以内)、丸洗い:可、抗菌防臭加工:有
「耐切創性」と「難熱性」の保護性能を盛り込み指先の耐圧性能をさらに高めたハイパフォーマンスモデルです。上下に加わる圧力から指を保護します。
色ブラック
質量(g)140
機能耐切創性・難燃性・耐圧性・タッチパネル対応
材質(甲)アウター:ケブラーと綿の交編編物
材質(インナー)ポリエステル100%
材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
「耐切創性」と「難熱性」の保護性能を盛り込み指先の耐圧性能をさらに高めたハイパフォーマンスモデルです。上下に加わる圧力から指を保護します。
色ブラック
質量(g)140
機能耐切創性・難燃性・耐圧性、タッチパネル対応
材質(甲)アウター:ケブラーと綿の交編編物
材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
古くから作業用手袋に使われてきた「牛革」をベースに革新的機能を融合しました。上下に加わる圧力から指を保護します。
色イエロー
質量(g)145
機能耐圧性・耐久性・操作性・タッチパネル対応
材質(甲)アウター:牛革
材質(インナー)ポリエステル100%
材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
古くから作業用手袋に使われてきた「牛革」をベースに革新的機能を融合しました。上下に加わる圧力から指を保護します。
色イエロー
質量(g)145
機能耐圧性・耐久性・操作性、タッチパネル対応
材質(甲)アウター:牛革
材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
上下に加わる圧力から指を保護します。アウターの摩耗が進行し手の保護機能が損なわれそうになった時の交換用または洗い替え用としておすすめです。裾部のマジックテープで合体させているだけですので、容易に交換が可能です。
用途指を挟さむ恐れがある作業現場に。
仕様カラビナループ付
入数(双)1
混率(%)甲部:ナイロン94・ポリウレタン6、掌部:シリコーンレザー(シリコン50ポリエステル50)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ