ライダースジャケットを彷彿とさせる、快適機能を重視したスタイル。
立体裁断で、肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット。
吸汗速乾で手入れの簡単な防縮防シワ素材。
立体感のある校倉造り
構造で糸と糸の空間が広くなり、抜群の通気性とさらっとした着心地で「涼しい!」
仕様胸ポケット(幅13.5×深さ17.5cm)、金属ファスナー、金属ボタン
種別長袖ブルゾン
シリーズ8860・8870シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能清涼
生地ドビークロス
速乾素材クールファストを使用した涼しいメッシュジャージです。
夏場のユニフォームに最適です
材質ポリエステル
機能吸汗・速乾/抗菌・防臭
袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。
10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)
取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。
フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。
左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。
ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に
セット内容ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本
混率(%)高密度ポリエステル100
厚さ(mm)(ファン)43
直径(Φmm)(ファン)103
風量調整強・中・弱3段階
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)10000
アームホール(cm)20
定格出力(A)2(携帯充電時/micro USB)
仕様ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ライダースジャケットを彷彿とさせる、快適機能を重視したスタイル。
立体裁断で、肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット。
吸汗速乾で手入れの簡単な防縮防シワ素材。
立体感のある校倉造り
構造で糸と糸の空間が広くなり、抜群の通気性とさらっとした着心地で「涼しい!」作業服です。
仕様胸ポケット(幅13.5×深さ17.5cm)、金属ファスナー、金属ボタン
種別長袖シャツ
シリーズ8860・8870シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能清涼
生地ドビークロス
袖丈長袖
ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸水速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。熱がこもりやすい脇下には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣服内の熱やムレを逃がして快適です。ファン付き作業服のインナーにもオススメです。衿裏、両脇下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。右胸にファスナー付きポケット、左胸にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。
混率(%)表地:ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2% メッシュ部分:ポリエステル100%
裏綿素材でベタつかない
夏に最適な軽くて涼しい” 軽涼” 作業服
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
機能二重織、制電性素材、タフ素材、風通しが良い、イージーケア
混率(%)綿15 ポリエステル85(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル70 綿30)
素材金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー
仕様背裏メッシュ、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、内ペン差し
種別半袖ブルゾン
分類夏物
SS~6Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sはユニセックスサイズ。腰にくびれを入れてボディラインをスッキリ見せるXラインシルエット(SS~LL)。熱伝導性の高い接触冷感素材を使用して肌のひんやり感を実現。紫外線遮蔽率94%のUVカット素材が日焼けから肌をガードします。汗を素早く吸収して常にさらっとドライに保つ吸汗速乾素材使用。ボタン付き胸ポケット。左袖幅広マルチポケット。脇裏消臭テープ付き。脇汗をしっかりキャッチする汗取りパッド付き
用途現場作業全般。DIY。カジュアル。ビジネス
混率(%)ポリエステル55・ナイロン45
機能接触冷感、UVカット、吸汗速乾、消臭
裏綿素材でベタつかない
夏に最適な軽くて涼しい” 軽涼” 作業服
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
機能二重織、制電性素材、タフ素材、風通しが良い、イージーケア
素材金属ボタン
混率(%)綿15 ポリエステル85(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル70 綿30)
仕様背裏メッシュ、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し
種別半袖シャツ
分類夏物
袖丈半袖
SS~6Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sはユニセックスサイズ。腰にくびれを入れてボディラインをスッキリ見せるXラインシルエット(SS~LL)。熱伝導性の高い接触冷感素材を使用して肌のひんやり感を実現。紫外線遮蔽率94%のUVカット素材が日焼けから肌をガードします。汗を素早く吸収して常にさらっとドライに保つ吸汗速乾素材使用。ボタン付き胸ポケット。左袖幅広マルチポケット。脇裏消臭テープ付き。脇汗をしっかりキャッチする汗取りパッド付き
用途現場作業全般。DIY。カジュアル。ビジネス
混率(%)ポリエステル55・ナイロン45
機能接触冷感、UVカット、吸汗速乾、消臭
裏綿素材でベタつかない
夏に最適な軽くて涼しい” 軽涼” 作業服
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
機能二重織、制電性素材、タフ素材、風通しが良い、イージーケア
素材金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー
混率(%)綿15 ポリエステル85(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル70 綿30)
仕様背裏メッシュ、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、内ペン差し
種別長袖ブルゾン
分類夏物
吸汗速乾、通気メッシュで涼しい、エコマーク認定ワークウェア。
素材エコユース強撚トロピカル ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
材質(ボタン)プラスチック
材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/プラスチック)
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40
容量25800mAh
質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50
出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W
入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)
素材ポリエステル
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40
容量25800mAh
質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50
出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W
入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)
素材ポリエステル
服内部から両袖へと吹き抜ける涼しい風の通り路を、大胆なラグランスリーブカットがシームレスに繋いだ半袖空調風神服。
ステッチの強いていないすっきりとしたデザインで、ワークシーンからデイリーウェアまで着用可能。
夏にこいいカットを。
用途作業着
混率(%)ポリエステル100(タフタ)
セット内容服のみ
材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:コイル(引き手 金属)
仕様風気路
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 服のみ。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。専用のエアコンファン使用で背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。
質量(g)約213
素材ポリエステル
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 服のみ。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。専用のエアコンファン使用で背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。
質量(g)約213
素材ポリエステル
関連キーワード