45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業 仕様洗濯不可 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 構造1層 質量(g/m2)60 機能通気性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 目付(g/m2)45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
1袋(5着)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工 仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 縫い目形式内縫い
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 種別つなぎ 引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
1着
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様スタンドカラー/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い 種別ジャケット/ジャンパー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1着
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ 材質不織布/ポリプロピレン 規格JIS規格、EN規格 製法SMMMS JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 機能粉体防護、ミスト防護 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 機能通気性
1着
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式外縫い
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 機能通気性
1着
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業 種別ジャケット/ジャンパー 材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし 引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9 機能通気性 軟化点(℃)86
1着ほか
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
ホワイト 仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用 種別つなぎ 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 規格EN規格 機能通気性、粉体防護、ミスト防護
1着
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)無塵衣 EL-7338G 白 続服
ホワイト 混率(%)カーボン繊維・ポリエステル100 機能帯電防止
1着
10,494 税込11,543
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)不織布防護服SF ホワイト
エコ商品
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用 透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。 縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。 フロントのファスナーはフラップ付きになります。 手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。 背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。 JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用) EN14605タイプ4適合 EN13034タイプ6適合 JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格 JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格 AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業 ホワイト 機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護 規格EN規格/JIS規格 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫なポリプロピレン不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせた、防水、防油、防塵の不織布つなぎ防護服です。日常の手軽な汚れ防止から、石油、ダイオキシン等の危険物の取り扱い作業まで幅広くご利用いただけます。柔軟性、耐摩耗性に優れます。 また透湿素材のため適度の通気性があり、内部からのムレを軽減します。
用途クリーン作業、塗装、清掃、ガーデニング、アウトドア、 ダイオキシン・油類取り扱い、メンテナンス作業など。 種別つなぎ 材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム 仕様フード付き 機能防水、防油、防塵、柔軟性、耐摩耗性、通気性、ダイオキシン
1着
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東洋リントフリー防塵ツナギ服 白 FC133C-01
クリーンルーム用ウェア。ウェスト部ゴム絞り仕様、シンプルデザインの防塵ツナギ服です。
使用環境クラス100
1枚
8,498 税込9,348
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋リントフリー防塵ツナギ服 白 FC142C-01
クリーンルーム用ウェア。サイドファスナーで前面からの発塵を抑制します。袖口は二重構造になっています。
使用環境クラス100
1枚
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋リントフリー防塵ツナギ服 白 FX120C-01
クリーンルーム用ウェア。首元と手首にストレッチ素材を採用し漏洩発塵を抑制します。特殊断面素材「ウエーブロン」を使い快適な着心地を実現しました。
使用環境クラス10
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンルーム用ウェア。4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。
白×青 使用環境クラス100
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンルーム用ウェア。フード・マスク一体型、サイドファスナー式防塵ツナギ服。
使用環境クラス100
1枚
12,900 税込14,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラス100対応。センターファスナー。 防塵性・動作性・制電性に優れています。
ホワイト サイズL エスコ品番EA996DB-2 材質ポリエステル
1個
8,820 税込9,702
翌日出荷

クラス100対応。サイドファスナー。 マスク、フード一体型。空気流通孔付。
ホワイト サイズL エスコ品番EA996DC-2 材質ポリエステル
1個
13,200 税込14,520
8日以内出荷

TGK(東京硝子器械)無塵衣 EL-7216-2B 続服 白
フード一体型の続服です。 袖口は2cm幅広ゴムになっています。 左腕ペンさし付き、右脇ファスナー付きポケットです。
ホワイト
1着
13,860 税込15,246
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラス1000対応。センターファスナー。
ホワイト サイズL エスコ品番EA996DD-2 材質ポリエステル
1個
特価
5,590 税込6,149
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかく着用性・動作性に優れています。 クラス1000対応。フード付。 静電機能付繊維を使用しています。
ホワイト サイズL エスコ品番EA996DE-2 材質ポリエステル 開閉センターファスナー
1個
9,020 税込9,922
翌日出荷

右脇ファスナー付きポケットになっています。 クラス1000対応オーバーオール。 清浄クリーンルーム内で要求されるハイレベルな通気性と捕集性を両立させ、着用上、快適で耐久性に富み、しかもフィルター効果にすぐれた高性能防塵生地を採用しています。
ホワイト グレードクラス1000
1着
10,791 税込11,870
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制菌繊維と制電繊維のハイブリッド。毛羽立ちやホコリの発生、菌の付着を極限まで抑えます。HACCP完全義務化をサポート。▼企業には、これまで以上に高いレベルの衛生管理を実行する責任が生じることになり、それに応じた高機能ユニフォームの導入も求められます。▼この機会に改めてHACCPならびに食品衛生管理についての知見を深め、安全・安心な食品を人々にお届けできるように、サンエスはサポートいたします。高次元・高機能制菌繊維素材「マックスペック(R)」。▼50回洗濯した後でも持続する幅広い制菌効果が特徴。▼様々な繊維上の菌の増殖を抑制する効果が認められている素材です。高度な静電力を実現した高制電糸素材「ルアナ(R)」。▼繊維内部に導電性微粒子(カーボンブラック)を混入して、発生した静電気を直ちに分解する導電性繊維の性質を持つことにより、極めて高度な静電力を実現した画期的な高制電糸です。菌やホコリを寄せ付けない。▼新しく高次元・高機能制菌維として開発された「マックスペック(R)」と、高度な静電力を実現した高制電糸「ルアナ(R)」の特徴を相乗的に融合させた、画期的な新素材で菌やホコリを防ぎます。ジャージエンド仕様。▼袖口・裾のジャージ裏部分にほつれ予防のパイピングをほどこしており、糸くずの混入を予防します。袖口インナーネット仕様。▼袖口・裾にもインナーネットを付け、体毛などの落下を防ぎます。脇トリカット。▼トリカット仕様で脇のツッパリを解消。▼稼働をスムーズに。
仕様機能性アイコン:常温、制菌、制電、低発塵、毛髪混入防止、洗濯耐久 材質マックスペック(R)、ポリエステル99%、複合繊維(ポリエステル)1% ホワイト
1枚
9,498 税込10,448
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

医薬品・化粧品・食品などの微生物制御を必要とする、バイオクリーンルーム向けのフード一体ツナギ服です。ウエストはひも調節式のため、着用する人の体型に合ったサイズ調節が可能です。衿元合せ部分には、ステンレス製のホックを使用しています。袖口は二重構造で手首部分からの漏洩発塵を防止します。
ホワイト
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです。異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、空調服 フード付きアウターべストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています。コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です。操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさがありません。本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
用途株式会社セフト研究所は、汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる「生理クーラー」と呼ばれるメカニズムを応用し、涼しく快適に過ごすための製品「空調服」を開発しました。ゴールドウインは、「空調服」をクリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策として、「風をまとう」アウターベストのかたちでご提案します。 材質ポリエステル
1着
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リサイクル素材を使用しています。超導電性・長繊維加工糸を使用しています。発塵・吸塵性を抑え、帯電防止・耐摩擦・耐洗濯性に優れています。
混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維55)
1着
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等 仕様袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付 種別ガウン 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1着
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衿部をマジックテープから、脱落防止樹脂ホック止め仕様にした異物混入対策ツナギ服です。 異物混入対策のため、ペン差し・名札・腕章用ループを取り除きました。 袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。
用途異物混入対策 ホワイト グレードクラス1000(目安) 混率(%)導電糸入りポリエステル100
1着
5,871 税込6,458
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服 ICタグ対応 白 アズワン 動画あり
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。 特殊縫製により洗浄してもICチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。 制電性・防塵性能に優れ、運動性も重視した続服タイプのツナギ服です。 これからのツナギ服に。
ホワイト 生地性能制電性・防塵性 グレードクラス1000(目安) 混率(%)導電糸入りポリエステル100 直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22 厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
1着
7,722 税込8,494
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衿部をマジックテープから、脱落防止樹脂ホック止め仕様にした異物混入対策ツナギ服です。 異物混入対策のため、ペン差し・名札・腕章用ループを取り除きました。 袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。 センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。
用途異物混入対策 ホワイト グレードクラス1000(目安) 混率(%)導電糸入りポリエステル100
1着
6,920 税込7,612
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策ツナギ服です。 袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。 特殊縫製により洗浄してもCチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。 ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。 これからのツナギ服に。
用途異物混入対策 対応ICタグ ホワイト グレードクラス1000(目安) 混率(%)導電糸入りポリエステル100 直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22 厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
1着
6,930 税込7,623
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸汗・速乾と軽量感のある快適清涼素材を使用した着用快適仕様のツナギ服です。 ファスナーはセミオートマチックスライダーを使用しており、洗濯・乾燥時の引手破損の防止及び、脱衣のしやすさがあります。 肩や腕を動かしやすいラグラン・スリーブ仕様で、袖の形状をスリム化しダブつきを防ぎます。 衿元は脱落防止ホックを使用しており、袖口・裾口は衣服内の体毛が落下しにくいフライス一重仕様です。
ホワイト 生地性能吸汗・速乾・軽量 グレードクラス10000(目安) 混率(%)導電糸入りポリエステル100
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)