615件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調ベスト(R) フルセット モノタロウ 動画あり
袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。 10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります) 取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。 フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。 左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。 ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に セット内容ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本 混率(%)高密度ポリエステル100 厚さ(mm)(ファン)43 直径(Φmm)(ファン)103 風量調整強・中・弱3段階 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)10000 アームホール(cm)20 定格出力(A)2(携帯充電時/micro USB) 仕様ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
10,998 税込12,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボリューム感を感じさせるオフタートルネックシルエットが細見え効果を生み出すスタイリッシュフードベスト。 バッテリーとファンがセットになっているので購入後すぐご使用が可能となっております。
用途作業 グレー 混率(%)ポリエステル100
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に セット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100% 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に セット内容フルハーネス対応空調ブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材綿100%(高密度綿使用) 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
18,900 税込20,790
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台) 電圧(V)ファン:30 風量4段階調整 ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8 ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8 出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4 入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3 バッテリー容量(mAh)26000 素材綿100%
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に セット内容空調ノーマルブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材綿100%(高密度綿使用) 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
17,900 税込19,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】。・KU-91400空調作業服×1。・12V20000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 材質綿 寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27 質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45 バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)20000 ファンブルー プレート温度(℃)約3分後に約11~13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。ファン穴はファンが取り付けしやすい仕様。大容量バッテリーも収納可能なポケット。裾から空気が漏れるのを防ぐドローコード付き。
セット内容服のみ 素材ポリエステル100%
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
セット内容ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR) 形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
1セット
25,900 税込28,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です) 付属品保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm) セット内容空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh 材質合成繊維 シルバー 質量(g)バッテリー:約228 混率(%)ポリエステル100 定格出力USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0A バッテリーリチウムイオンポリマー(Li-Po) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:135.5×69×16 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間)約6 定格入力DC 5V/2A(USB-C / micro USB)
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

胸元に強力な風を送り込み、涼しさを提供する上部ファン半袖タイプ。胸ポケット付きで実用性も兼ね備えております。
出力電圧(V)7.2 / 6 / 5 / 3.3(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2】4.5【6】6【5】9【3.3】23 充電時間約8時間(LIACRの場合)
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ。動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。
【ウェア】ブルー 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23 充電時間約8時間(LIACRの場合)
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23 充電時間8時間(LIACRの場合)
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖。上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
【ウェア】シルバー 出力電圧(V)7.2 / 6 / 5 / 3.3(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2】4.5【6】6【5】9【3.3】23 充電時間約8時間(LIACRの場合) 商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ。さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23 充電時間約8時間(LIACRの場合) 商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様)
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約4.5【6V】約6【5V】約9【3.3V】約23 充電時間約8時間(LIACRの場合)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!。スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約4.5【6V】約6【5V】約9【3.3V】約23 充電時間約8時間(LIACRの場合)
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23 充電時間8時間(LIACRの場合)
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23 充電時間約8時間(LIACRの場合)
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 【ウェア】ブルーイエロー 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約4.5【6V】約6【5V】約9【3.3V】約23 充電時間約8時間(LIACRの場合)
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
セット内容セット品 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
1セット
29,900 税込32,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーには6Lと7Lのビッグサイズを新規にご用意しました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

両サイドに大胆なホールを配したCIRCURATE V(TM)システムを採用。脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを実現。背中の立体的な通気路が首筋を包み込み、風が首筋を吹き抜ける。背中の開口部からランヤード口を取り出せる、フルハーネス仕様。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア 厚さ(mm)【ファン】40 質量(g)【ファン】89 容量(g)【バッテリー】340 混率(%)ポリエステル100 充電時間(時間)3.5
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
セット内容セット品 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
1セット
25,900 税込28,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には別売の保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容空調付きベストセット(ウェア1着、ブラシレスファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きUSBケーブル) 材質合成繊維 ホワイト 混率(%)ポリエステル100
1着
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

混率(%)ポリエステル40・綿60 生地へリンボン(薄手) 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)フロント:コイル(引き手 金属)
1着
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック&#174:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル100 材質エアコンテック&#174: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,500 税込20,350
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ 脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
材質スーパーチタン加工、ポリエステル100% 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(空調服/FAN2200使用時) セット内容セット品
1セット
24,900 税込27,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました
材質ポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様) 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) セット内容セット品
1セット
27,900 税込30,690
取扱い終了
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です) 付属品保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm) セット内容空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh 材質合成繊維 ネイビー 質量(g)バッテリー:約228 混率(%)ポリエステル100 定格出力USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0A バッテリーリチウムイオンポリマー(Li-Po) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:135.5×69×16 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間)約6 定格入力DC 5V/2A(USB-C / micro USB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 素材ドビー(ポリエステル100%)
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

混率(%)綿100 生地コットンブロード 材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
1着
5,300 税込5,830
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
セット内容ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR) 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
1セット
27,900 税込30,690
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)綿100 材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

遮断とUVカットで高所作業に最適。フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
形状長袖/3Dエリ/脱着フード対応 出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

素材に日焼けしにくい超高耐光加工および制電性・防シワ加工を行った日本製の生地を採用した袖なしベストタイプの空調服(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。
用途熱中症対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器) 材質綿混 混率(%)ポリエステル90、綿10 機能超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応 出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル75・綿25 材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調付きベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤、右前身頃には清涼感スプレーの専用ポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策) ネイビー セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きUSBケーブル、保冷剤2個)、日本製冷感保冷剤2個、充電ケーブル 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品 材質合成繊維
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)