高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。
ボタンは金属製使用。
色オフホワイト
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
種別長袖ブルゾン
機能防炎
材質綿100%帆布(MAX DYNA使用)
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
種別上衣
材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
耐熱温度(℃)0~200
職業別シーン溶接工
防炎加工を施した綿の作業服
アラミド繊維に匹敵する限界酸素指数(L.O.I)=30を実現。
ループボタンにより襟を閉めて着用可能です。
胸ポケット付きのデザインとなっております。作業時以外には胸ポケットのフタをポケットの中に入れ込むことが出来ます。
内ポケット(肩胸)もあります。
溶接などの作業姿勢を考慮し上着の着丈を通常より長くすることで背中が出ないデザインとなっております。
用途溶接等火気を扱う現場
色グレー
混率(%)綿99、制電糸1
職業別シーン溶接工
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。
仕様4つポケット
種別長袖ジャンパー
材質Max Dyna(マックスダイナ)
混率(%)綿100(防炎加工)
機能防炎
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
安心の防炎性能と、こだわり抜いたディティールによりワンランク上の快適さを実現。
ファスナー、ボタンは金属製使用。
種別長袖ブルゾン
機能防炎、吸汗
仕様ペン差し(左胸)、携帯収納ポケット、逆玉ポケット、ノンフォーク、ペン差し(左腕・防炎マーク入り)、織りネーム、脇ゴム
材質綿100%(MAX DYNA使用)
自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。
用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。
色青
性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止
種別つなぎ
材質難燃性複合
規格EN規格
適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合
機能微粒子防護、ミスト防護
難燃性EN ISO14116(2008)規格適合
引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7
引張強度(N)76.1/40.1
目付(g/m2)75
職業別シーン溶接工
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。
材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
色オレンジ
耐熱温度(℃)-60~250
目付(g/m2)260
生地厚(mm)約0.5
種別上着
機能耐熱、耐切創
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
溶接に適したオリジナルデザイン。
[脇下排気口]脇下から体内のこもる熱を放出。腕をあげても突っ張りにくい。
[広めの前立て]ファスナー・ボタンの金属部をスパッタからガード。
[袖口アジャスター]袖口をピッタリふさいで袖からの風漏れ防止TIG 溶接に最適。
[フルハーネス対応]背部スリット。
[高めのファン位置]全身に風がめぐる。
[L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。
一般的な空気中の酸素濃度は約21%とされており、酸素指数(OI)の数値が27以上であれば難燃性素材といわれています。
用途溶接など引火の可能性ある作業にて
セット内容服のみ
混率(%)綿100
加工防炎加工
取付穴径(Φmm)~90.5(ファン)
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
種別上衣
材質表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
耐熱温度(℃)0~200
職業別シーン溶接工
「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。
ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。
材質綿100%(MAX DYNA使用)
仕様フロント隠しボタン、大型手帳ポケット(胸)、脇アジャスター、袖靴ダブルカフス、ペン差し(胸・袖)
種別長袖ジャンパー
機能防炎、吸汗
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
フロントファスナー。脇部分ゴム仕様。
優れた防炎、帯電防止素材使用。
左胸に携帯用ポケットとミニポケット付。
サイズL
混率(%)綿55、アクリル45
エスコ品番EA996AL-2
種別長袖継ぎ服
機能帯電防止
適応身長(cm)167~172
胴囲(cm)94
適応胸囲(cm)118
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上している。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護する。裏生地を着けて熱伝導性を下げている。
用途ボイラー・炉前。溶接作業用
色シルバー
生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
種別コート
材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
股下(cm)-
ウエスト(cm)-
機能遮熱
ヒップ(cm)-
裾廻りB(cm)-
職業別シーン溶接工
アラミド繊維で高い安全性と防炎性能を持った作業服
限界酸素指数(L.O.I)=32以上。
ループボタンにより襟を閉めて着用可能です。
胸ポケットは内ポケット(両胸)のみのデザインです。
溶接などの作業姿勢を考慮し上着の着丈を通常より長くすることで背中が出ないデザインとなっております。
用途溶接等火気を扱う現場
色ライトグリーン
混率(%)メタ系アラミド62、パラ系アラミド3、難燃レーヨン35(制電有り)
職業別シーン溶接工
アラミド繊維で高い安全性と防炎性能を持った作業服
用途溶接等火気を扱う現場
色ライトグリーン
混率(%)メタ系アラミド62、パラ系アラミド3、難燃レーヨン35(制電有り)
職業別シーン溶接工
袖なしベストです。
[フルハーネス対応]背部スリット。
[高めのファン位置]全身に風がめぐる。
[L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。
用途溶接など引火の可能性ある作業にて
セット内容服のみ
混率(%)綿100
加工防炎加工
取付穴径(Φmm)~90.5(ファン)
防炎加工を施した綿の作業服
用途溶接等火気を扱う現場
色グレー
混率(%)綿99、制電糸1
職業別シーン溶接工
安全対策の新定番。自己消火機能を有し防炎性に優れたワークウエア。
仕様携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、背ネーム、ウイングアームⅡ、消臭&抗菌テープ
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン
シリーズ86400・82400シリーズ
混率(%)綿55、アクリル系45
機能帯電防止、消臭&抗菌
生地ブレバノ・プラス
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途熱中症対策が必要な火気がある現場での作業時。
混率(%)日本製防災加工綿100
セット内容ジャケット単品のみ
溶接、象全などの火気を扱うハードな現場でも耐える安心の新素材
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
生地綿100%(防炎素材)
首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。
セット内容服のみ
色Lブルー
素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
色番24
SUSメッシュカバー装着で火花などの侵入を最小限に防ぎます。
用途火気などを扱う過酷な現場を快適にサポートします。
セット内容服のみ
混率(%)綿100(MAX DYNA)
仕様防炎素材、ペン差し(胸・袖)、脇シャーリング、フロント隠しボタン、袖口ダブルカフス、内ポケット
首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
色24Lブルー
素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
色24Lブルー
素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。
用途ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
色24Lブルー
素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。
セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)
色24Lブルー
素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。
セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)
色24Lブルー
素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
色24Lブルー
素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
SUSメッシュカバー装着で火花などの侵入を最小限に防ぎます。
用途高熱の火花からもしっかりと安全を守り快適にサポートします。
仕様防炎素材、SUSメッシュカバー付き
セット内容服のみ
材質ボタン:金属製
色オフホワイト
混率(%)綿100(MAX DYNA)
難燃インナー。難燃生地:着炎しても燃え広がりにくい。
防炎加工空冷服と組み合わせることで防炎力アップ。
色杢グレー
混率(%)難燃アクリル60・綿39・ポリウレタン1
機能防炎・難燃
質量(g/m2)150
高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。
ボタンは金属製使用。
色オフホワイト
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
種別パンツ
機能防炎
材質綿100%帆布(MAX DYNA使用)
熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」。作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。
用途熔接
材質防炎加工綿100%
綿の肌触りとストレッチ性の融合
動きやすさと綿同等の耐火性を 併せ持つ素材を使用した作業服
綿の肌触りにストレッチ性を加えた綿×PU 素材
綿 100% と同等の耐火性 (※スパッタリングテスト )
動きやすさを追求した高いストレッチ性
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
機能ストレッチ、消臭
素材樹脂ファスナー、金属ボタン、金属ネーム(右胸)
混率(%)綿98 ポリウレタン2
仕様胸ファスナーポケット(野帳が入る)、オリジナル金属ネーム、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ、袖アジャストボタン
種別長袖ブルゾン
分類夏物
熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」。作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。
用途熔接
材質防炎加工綿100%
総丈(cm)470
熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」。作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。
用途熔接
材質防炎加工綿100%
総丈(cm)500
熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」。作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。
用途熔接
材質防炎加工綿100%
綿の肌触りとストレッチ性の融合
動きやすさと綿同等の耐火性を 併せ持つ素材を使用した作業服
綿の肌触りにストレッチ性を加えた綿×PU 素材
綿 100% と同等の耐火性 (※スパッタリングテスト )
動きやすさを追求した高いストレッチ性
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
機能ストレッチ、消臭
混率(%)綿98 ポリウレタン2
素材樹脂ファスナー、樹脂ボタン
仕様胸ファスナーポケット(野帳が入る)、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ、袖アジャストボタン
種別長袖シャツ
分類夏物
この製品はタイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。商品の主な使用用途:製薬・医療機器製造等使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用しています。
JIS(日本産業規格)T8118(静電気帯電防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。
用途火を使う現場に。
作業全般に。
色ネイビ-ブル-
混率(%)綿55(内未利用綿10)アクリル系45
仕様クラボウ ブレバノ・プラスR使用(防炎&静電気防止素材)、JIS T8118適合商品
関連キーワード