カテゴリ

  • 手袋(42)
    • 耐熱・防火手袋(27)
絞り込み
ブランド
  • アンセル(4)
  • ミドリ安全(3)
  • ダイヤゴム(3)
  • ウインセス(3)
  • TRUSCO(8)
  • エステー(4)
  • JUTEC(4)
  • エスコ(2)
  • プロフィスト21(王子ゴム)(1)
  • 重松製作所(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(1)
  • アトム(1)
  • 丸和ケミカル(1)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(1)
  • 天牛(富士手袋工業)(1)
  • superior glove(スーペリア)(1)
  • MTI(エムテーアイ)(1)
  • トンボレックス(TONBOREX)(1)
耐熱温度(℃)
  • 120(5)
  • 140(2)
  • 200(9)
  • 250(1)
  • 370(1)
  • 500(1)
機能
  • 機能低発塵性(4)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(7)
  • 機能耐摩耗性(4)
  • 機能耐油(7)
  • 機能耐熱(20)
  • 機能耐薬品(4)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能防水・撥水(5)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(14)
サイズ
  • L
  • 3L(1)
  • LL(25)
  • M(29)
  • S(18)
  • SS(4)
  • その他(2)
  • フリー(89)
全長(cm)
  • 19~20(1)
  • 21.5~24.8(1)
  • 23(2)
  • 23.5(1)
  • 23.5~24.5(1)
  • 24(1)
  • 24.5(1)
  • 26(6)
  • 27(6)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 35.6(1)
  • 38(4)
  • 40(3)
  • 41(2)
  • 55(1)
  • 60(2)
19~20・21.5~24.8・23・23.5・23.5~24.5・24・24.5・26・27・28・30・32・34・35・35.6・38・40・41・55・60
入数
  • 1(25)
  • 100(2)
1・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐熱用手袋」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 MagneX Tsurugi 551 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 MagneX Tsurugi 551トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
1,198税込1,318
1双ほか
当日出荷から7日以内出荷
薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。仕様タッチパネル対応、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1ダークグレー規格【耐接触熱レベル】1 ※100℃/15秒(EN407:2020)適合規格食品衛生法適合材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維ゲージ数15耐切創性X/F(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.55MB)EN388規格4X42F(EN388:2016)
JIS適合品 化学防護手袋 53-003 重松製作所JIS適合品 化学防護手袋 53-003重松製作所
13,980税込15,378
1双
4日以内出荷
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)ナイロン関連資料(4.46MB)
日本製純綿軍手 丸和ケミカル日本製純綿軍手丸和ケミカル
1,198税込1,318
1ダース(1ダース)
3日以内出荷から4日以内出荷
リーズナブルな日本製純綿軍手です。細番手の糸を使用し、はめごこちが柔らかくしなやかです。
用途一般作業溶接等、火や熱いものを扱う作業(耐熱手袋ではありません)材質綿厚さ(mm)2.5ゲージ数7
シリコーンゴム製耐熱手袋 SHOWA(ショーワグローブ)シリコーンゴム製耐熱手袋SHOWA(ショーワグローブ)
8,898税込9,788
1双
当日出荷
耐熱性に優れたシリコーンゴム製手袋です。[推奨使用時間] 200℃:約10秒以内 / 150℃:約20秒以内※繰り返し使用の場合は、[使用上の注意]をご確認ください。 防水性があるため、蒸気や液体を伴う作業にお使いいただけます。 表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。 湿気や汗を吸収する裏地付きです。 インナー生地の間に空気層をつくることで、高い断熱性を保ちます。
用途[産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]ホワイト全長(cm)30材質(繊維部)【アウター】 ナイロン 【インナー】 ポリエステル ポリウレタン 【カフ】 合成皮革 【ループタグ】 ポリエステル材質(樹脂部)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
MTI 耐熱リキッドシリコングローブ ブルー MTI(エムテーアイ)MTI 耐熱リキッドシリコングローブ ブルーMTI(エムテーアイ)
7,998税込8,798
1双
当日出荷から3日以内出荷
防水性と耐熱性に優れたシリコン製手袋。
用途・厚手のシリコン製グローブです。厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステルブルー入数(双)1機能防水性、耐熱性耐熱温度(℃)約250食品衛生法非適合
耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) アンセル耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)アンセル
2,298税込2,528
1双
当日出荷
200℃までの高温物体の断続的な取扱いのため、断熱性のフェルト不織布と全面に耐熱バリア加工設計されています。表面の接着ニトリルコーティングにより、優れた摩耗・切創・引裂・突刺からの保護を提供し、ドライまたはオイルが付着した面でのグリップ力を強化しました。外側の縫い目をなくしたツーピース構造により、 指の快適性・操作性・柔軟性を実現しています。フェルト不織布の裏地が汗を吸収し、優れた快適性です。
用途射出成形品などの高温物の取り扱い。食品加工工場でのオーブン皿の取り扱いなど。トラスコ品番149-6914材質表:ポリエステル不織布(ニトリル含浸加工)、裏:起毛ポリエステル厚さ(mm)5.2グレーサイズL全長(cm)23.5~24.5中指長(cm)8耐熱温度(℃)200手のひらまわり(cm)24耐切創性2BEN388規格2003規格:2241、2016規格:2241B
耐切創手袋 Fレベル 天牛(富士手袋工業)耐切創手袋 Fレベル天牛(富士手袋工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。 EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。 13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)Fブラック/オレンジ規格EN388 2016:4X43F機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)オレンジゲージ数13耐摩耗性4耐切創性X/F耐突刺し性3耐引裂き性4
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175BK トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175BKトンボレックス(TONBOREX)
8,998税込9,898
1双
当日出荷から7日以内出荷
本体はパラ系アラミド製ニット・防水層・内装生地と3層構造で、耐炎・耐熱性能はもちろん引裂き・突刺し・摩擦抵抗・切創抵抗等の機械的強度性能に優れた2022ガイドラインに対応した防火手袋.
用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー ウェットブロック材質パラ系アラミド繊維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:綿サーフニット/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9ブラック入数(双)1機能防火耐熱、防水
キャンプ用牛革手袋 TRUSCOキャンプ用牛革手袋TRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷から翌日出荷
手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。材質牛床革、綿布厚さ(mm)1.4マスタードカラー(からし)耐熱温度(℃)素材:80
はっ水牛床革手袋 フックホール付 TRUSCOはっ水牛床革手袋 フックホール付TRUSCO
1,198税込1,318
1双
翌日出荷
汚れ防止用に撥水加工革を使用しているため、汚れを弾きシミになりにくく長持ちします。手首より先も守れる中袖タイプの防炎手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減しします。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。仕様ゴムなし、ベルトなし材質牛床革、ケブラー糸厚さ(mm)1.4ブラウン加工背縫い
NO.981 ニトリルディスポ エステーNO.981 ニトリルディスポエステー(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。(耐熱温度130℃)
用途機械組み立て 食品加工(殊に油脂の強い食肉等) 印刷 メッキ 塗装・農作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐熱・耐油・耐薬品・耐突刺RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉ありエンボス加工エンボスなし食品衛生法適合
耐熱手袋アルミナイズドシリコン JUTEC耐熱手袋アルミナイズドシリコンJUTEC
23,980税込26,378
1双
翌日出荷
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
全長(cm)38材質(裏)コットン材質(表)アルミナイズドプレオックスアラミドEN388規格4X4X(2003)、433444(2016)
耐熱手袋アルミナイズドプレオックス JUTEC耐熱手袋アルミナイズドプレオックスJUTEC
19,980税込21,978
1双
翌々日出荷
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
全長(cm)38材質(裏)コットン材質(表)アルミナイズドプレオックスアラミドEN388規格3433(2003)、423444(2016)
耐熱手袋アルミナイズドアラミド JUTEC耐熱手袋アルミナイズドアラミドJUTEC
18,980税込20,878
1双
翌々日出荷
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
質量(g)260全長(cm)38材質(裏)SEBATAN[[R上]]レザー材質(表)アルミナイズドプレオックスアラミドEN388規格1542(2003)、423444(2016)
耐熱手袋アルミナイズドレザー JUTEC耐熱手袋アルミナイズドレザーJUTEC
17,980税込19,778
1双
当日出荷から翌々日出荷
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
全長(cm)38EN388規格4244(2003)、423444(2016)材質Kozane[[R上]]材質(裏)G-Tech[[R上]](ポリエステル+コットン)材質(インナー)Protex[[TM上]](ポリウレタン)
耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル耐切創手袋エッジ 48-225アンセル
959税込1,055
1双
当日出荷から翌日出荷
耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。厚さ(mm)1.85規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH材質(繊維部)パラアラミドEN388規格2016規格:244XC
牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋 superior glove(スーペリア)牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋superior glove(スーペリア)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1双
当日出荷
MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。
用途MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側)材質(裏)【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン材質(甲)牛漉き革材質(掌側)牛革
耐熱手袋W ミドリ安全耐熱手袋Wミドリ安全(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。材質袖口部分:ポリエステル、ゴム材質(裏)綿、ナイロン材質(表)100%メタ系アラミド黄白耐熱温度(℃)370ゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ
耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474 アンセル耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474アンセル(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1双
当日出荷
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い射出成形品などの高温物の取り扱い高温物の取り扱い機能耐熱/耐油/耐久性グレー全長(cm)35.6入数(双)1耐熱温度(℃)200材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン耐熱手袋(中低温用)ロング ウインセスクリーン耐熱手袋(中低温用)ロングウインセス
5,698税込6,268
1双
当日出荷
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱ホワイト全長(cm)40入数(双)1耐熱温度(℃)80~120材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)3.2材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
クリーン耐熱手袋(中低温用) ウインセスクリーン耐熱手袋(中低温用)ウインセス(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1双
当日出荷
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 また食品衛生法にも適合しております。 シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱ホワイト入数(双)1耐熱温度(℃)80~120材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)3.2材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
[L/410mm]手袋・耐熱(ロング) エスコ[L/410mm]手袋・耐熱(ロング)エスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
サイズL全長(mm)410耐熱温度(℃)約120仕様クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋材質表:ポリエステル(PUラミネート)、 裏厚さ(mm)1.3
[L/280mm]手袋・耐熱 エスコ[L/280mm]手袋・耐熱エスコ
3,690税込4,059
1個
翌日出荷
サイズL全長(mm)280耐熱温度(℃)120仕様クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋材質表:ポリエステル(PUラミネート)、 裏厚さ(mm)1.3
遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ) TRUSCO遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)TRUSCO
19,980税込21,978
1双
当日出荷から翌日出荷
シルバー耐熱温度(℃)200材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維、パイロメックス[[R上]]繊維断熱材、裏:綿、手のひら:牛床革厚さ(mm)3.3入数(双)1中指長(cm)10手のひらまわり(cm)29
耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217 アンセル耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217アンセル(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1双
当日出荷
正確な溶接および高温作業のための溶接グローブです。
用途ろう付け・研削。TIG溶接。航空宇宙関連。自動車関連。機械設備。金属製作。鉱業。石油精製。仕様AQL(合格品質水準):1.5材質ライナー:ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]、コットン、ナイロン厚さ(mm)0.6ホワイト規格EN407:41XX4X、EN12477:Type-B入数(双)1中指長(cm)9.5材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)26EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格Type B-KPT
耐熱防炎パイル手袋 FUKUTOKU(福徳産業)耐熱防炎パイル手袋FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1双
当日出荷
耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・難燃性をあわせもつ高機能繊維です。
オレンジサイズL全長(cm)23材質アラミド繊維厚さ(mm)5質量(g)72入数(双)1機能耐熱中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20手の平幅(cm)9.5ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋 ダイローブH200-55 ダイヤゴム耐熱手袋 ダイローブH200-55ダイヤゴム(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1双
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。 55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。サイズL全長(cm)55仕様発塵抑制材質シリコーン、インナー:断熱布厚さ(mm)2.95入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃中指長(cm)7.4耐熱温度(℃)200材質(表面/裏面)シリコーン/化繊手の平幅(cm)13.1材質(インナー)断熱布RoHS指令(10物質対応)対応
HG 13G SD GLOVE アトムHG 13G SD GLOVEアトム
869税込956
1双
当日出荷
低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。 耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。
用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
低発塵耐熱手袋 ロング TRUSCO低発塵耐熱手袋 ロングTRUSCO
4,598税込5,058
1双
当日出荷
ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
用途組立作業、検査業務用として。ホワイト材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル厚さ(mm)1.3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材瞬間)140材質(表)ポリエステル(PUラミネート瞬間耐熱温度(℃)1402018年トラスコ掲載ページ6 0844
低発塵耐熱手袋 TRUSCO低発塵耐熱手袋TRUSCO
3,998税込4,398
1双
当日出荷から翌日出荷
ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
用途組立作業、検査業務用として。ホワイト材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル厚さ(mm)1.3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材瞬間)140材質(表)ポリエステル(PUラミネート瞬間耐熱温度(℃)1402018年トラスコ掲載ページ6 0844
ニトリルテブクロー 裏メリ プロフィスト21(王子ゴム)ニトリルテブクロー 裏メリプロフィスト21(王子ゴム)
499税込549
1双
当日出荷
突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性がある。天然ゴム・ビニール手袋より耐油性・耐熱性に優れているが、軽くて手になじみ、手が疲れにくい手袋です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建設、農業・林業、食品加工仕様ニトリル裏メリヤス
高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用 ミドリ安全高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用ミドリ安全
11,980税込13,178
1双
当日出荷
耐熱性のシリコンを表面に使用し、内側に断熱素材を入れて熱の伝わりを抑えた手袋です。
ホワイトサイズL全長(cm)27耐熱温度(℃)200/15秒トラスコ品番858-5850材質天然ゴム厚さ(mm)2.95質量(g)270入数(双)1中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)26
シリコン製耐熱手袋 FH100 ミドリ安全シリコン製耐熱手袋 FH100ミドリ安全
9,498税込10,448
1双
当日出荷
異物混入対策に配慮した青色です。
用途食品工場ブルー全長(cm)27.0耐熱温度(℃)200厚さ(mm)0.8入数(双)1材質(裏)ケブラー(R)ニット・人工皮革材質(表)ケブラー[[R下]]ニット・ノーメックスニット(二重編)材質(インナー)綿ニット
クリーン耐熱手袋(中低温用) ウインセスクリーン耐熱手袋(中低温用)ウインセス
4,998税込5,498
1双
当日出荷
80~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 立体裁断縫製により多層構造でありながらもゆとりのある着用感。
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)3.2ホワイト入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)80~120材質(甲)(表面)ポリエステル+PUラミネート、(内側)ポリエステル材質(掌側)(表面)ポリエステル+PUラミネート、(内側)ポリエステルメッシュ指マチマチアリ
遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ) TRUSCO遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)TRUSCO
18,980税込20,878
1双
翌日出荷
断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。 革手・軍手等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズです。 難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
用途炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パイロメックス(R)繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)3.3シルバー入数(双)1中指長(cm)-耐熱温度(℃)200/11秒手のひらまわり(cm)33
モデルローブ ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 エステーモデルローブ ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991エステー(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリースにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。 食品衛生法適合
厚さ(mm)0.08粉有無粉なし材質ニトリル入数(枚)100全長(cm)24.5
耐熱手袋 ダイローブH200-40 ダイヤゴム耐熱手袋 ダイローブH200-40ダイヤゴム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 40cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。種別耐熱手袋材質シリコーン、インナー:断熱布厚さ(mm)2.95入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃全長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
耐熱・耐切創手袋 TRUSCO耐熱・耐切創手袋TRUSCO
11,980税込13,178
1双
当日出荷
手の平側に高強力素材PBO繊維ザイロンを使用しています。 手の甲側はパラ系アラミド繊維を使用しています。 手の平部内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱材として中材に使用しています。
用途建設・溶接作業。サイズL手のひらまわり(cm)27中指長(cm)9.5厚さ(mm)3.6(手のひら)材質手の甲・裾:(表)パラ系アラミド繊維(裏)綿手のひら:(表)PBO繊維(ザイロン)(中)メタ系アラミド繊維断熱材(裏)綿入数(双)1機能耐熱・耐切創耐熱温度(℃)(素材)500/9秒
遮熱・耐熱手袋(マチ付きタイプ) TRUSCO遮熱・耐熱手袋(マチ付きタイプ)TRUSCO
14,980税込16,478
1双
当日出荷
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
用途炉前、ボイラー回り等の遮熱性・耐熱性が必要な作業用。サイズL全長(cm)40手のひらまわり(cm)29中指長(cm)10厚さ(mm)3.3質量(g)248トラスコ品番328-6991材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パロメックス[(R)]繊維断熱材、裏:綿入数(双)1機能遮熱・耐熱耐熱温度(℃)(素材)200/11秒
モデルローブ ニトリルモデルロング No.630 エステーモデルローブ ニトリルモデルロング No.630エステー(36件のレビュー)
698税込768
1双
当日出荷
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。食品衛生法適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら