手になじみ易く、強度・耐久性・耐熱性に優れています。
手の平・人差し指・親指付け根は当て皮で2重に補強しています。
中指・薬指・小指の先端部分は、はみ出し皮を施しており、細やかな物の扱いが容易です。
MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。
用途MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側)
材質(裏)【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン
材質(甲)牛漉き革
材質(掌側)牛革
こんなお得な商品も!

牛床革手袋 面ファスナー付
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
摩耗に強く、熱・油にも丈夫で長持ちします。袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・運輸・電工・造園などの重作業。
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能耐熱/耐油/耐久性
色グレー
全長(cm)35.6
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)約5.2
規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性・耐久性に優れています。
親指付根は牛床革当付です。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。
トラスコ品番123-5362
手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。
材質牛床革、綿布
厚さ(mm)1.4
色マスタードカラー(からし)
耐熱温度(℃)素材:80
汚れ防止用に撥水加工革を使用しているため、汚れを弾きシミになりにくく長持ちします。手首より先も守れる中袖タイプの防炎手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減しします。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。
仕様ゴムなし、ベルトなし
材質牛床革、ケブラー糸
厚さ(mm)1.4
色ブラウン
加工背縫い
関連キーワード