クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。
人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。
耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。
優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。
耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。
防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。
焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。
広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
色ホワイト
仕様はっ水度90点以上(初期値)
種別エプロン
質量(g)190(±10)
引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5
材質(裏)ポリエステルニット
材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート
耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる
耐水圧(kg/cm2)3
生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。背クロス仕様をほどこし、肩からのズリ落ちを防止します。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。HACCP/RoHSに対応した製品特性。
種別エプロン
混率(%)ナイロン100%
ウエスト(cm)88
フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたエプロンです。
仕様熱伝導率/(参考値)-5.9cal/cm.sec.℃溶融温度/(参考値)295℃
種別エプロン
材質ポリエステル/98%、導電糸/2%
植物性、動物性等の油にも強く、しなやかで汚れが付きにくい素材です。
種別前掛
材質ウレタンゴム、布
色白
完全防水加工により、汚れが付いても拭き取りが容易です。
耐薬品性に優れています。
サイズL
質量(g)205
胸囲(cm)56
混率(%)ポリエステル97%
ウエスト(cm)56
袖丈(cm)60
総丈(cm)126
裄丈(cm)80
ポケットなし
胸から腰周辺を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート
色ホワイト
タイプ胸前掛
幅(cm)55.2
腰から下を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート
色ホワイト
タイプ腰前掛
幅(cm)60
クリーンルーム用生地にラミネート加工しております。耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性(260℃)に優れたフッ素樹脂と更にポリウレタンラミネート構造により耐久性を向上。前面縫い目を無くし、裾部分を切り替えし仕様にして液だれ防止。脱着のマジックテープ仕様に加え首元の改良、また着丈を変更することにより更に飛沫防止安全性を高めました。
用途薬品・溶剤などを取り扱う作業
種別袖付きエプロン
材質裏:ポリエステル 表:PTFE
色ホワイト
機能耐薬品・耐溶剤・耐熱
耐熱温度(℃)260
特性【耐薬品表面変化】アセトン:〇~△、TOL:〇~△、MEK:〇~△、IPA:〇、亜塩素酸ナトリウム20%:〇:50%〇、硫酸20%:〇:50%〇~△、塩酸20%:〇:35%:〇、水酸化ナトリウム20%:〇:50%:〇~△、硝酸20%:△:60%:×
ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。HACCP/RoHSに対応した製品特性。
種別エプロン
材質ナイロン100%
幅(cm)82
ウエストを巻くように回り込む幅広フィットゴムベルトで、正面1ヶ所のマジックテープを止めるだけで手軽に着用できます。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。
付属品ハンガー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071
医薬品医療機器等法一般医療機器
表面材にSIAA認定の抗菌素材を採用。背面のフレームとウエストベルトで肩にかかる重さを軽減します。身体の前面を守るエプロンタイプ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
前面両脇止めのスタンダードタイプ。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。
付属品ハンガー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071
医薬品医療機器等法一般医療機器
機能性と快適性を極めた信頼のマイティクロス。軽さはビニールエプロンの1/3。動きやすく、肩こりを防ぎます。織り生地だから簡単に洗濯、アイロンがけもでき、いつも清潔。刺繍もできます。HACCP/RoHSに対応した優れた製品特性。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。鉛・水銀・カドミウム・六価クロムは含まれていません。
用途学校給食・食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他
その他ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました
幅(cm)88
肩への重量負担を軽減する、ベルト付きのエプロンです。
裏地のメッシュは抗菌・防臭加工品を使用。
バックルタイプのベルトにもできます。(要注文時指定)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001011
医薬品医療機器等法一般医療機器
男女兼用でも使える色合い。
胸ポケットも両面。
価格もリーズナブル!
色ピンク/ブルー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001031
医薬品医療機器等法一般医療機器
テフロン(R)加工の生地ですので、お手入れが容易です。ストレッチバンド付きで、フィット感に優れています。着用時の体感重量の負担を和らげる肩パット付きです。
材質含鉛ビニル・ナイロン(テフロン(R)コーティング)
質量(kg)2.2
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10093001013
鉛当量(mmPb)0.25
医薬品医療機器等法一般医療機器
機能性と快適性を極めた信頼のマイティクロス。軽さはビニールエプロンの1/3。動きやすく、肩こりを防ぎます。織り生地だから簡単に洗濯、アイロンがけもでき、いつも清潔。刺繍もできます。HACCP/RoHSに対応した優れた製品特性。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。鉛・水銀・カドミウム・六価クロムは含まれていません。
用途学校給食・食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他
その他ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました
幅(cm)88
耐油性、耐薬品性に優れています。耐寒(-20℃)耐熱(150℃)に優れて、しなやかです。ターポリン=防水
材質特殊合成ゴム
色(裏・表)白
耐油性、耐薬品性に優れています。耐寒(-20℃)耐熱(150℃)に優れて、しなやかです。ターポリン=防水
材質特殊合成ゴム
色(裏・表)白
耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した胸前掛です。薬剤の浸透を防ぎながら、汗などの湿気は放出します。耐熱性にも優れています。
仕様導電糸入り
材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート
タイプ胸前掛
2018年トラスコ掲載ページ10 1074
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合)
袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚)
指先グリップ加工
耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現
食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等
色コーンフラワーブルー
粉有無粉無
材質ニトリル
全長(cm)24以上
厚さ(mm)約0.1
タイプ使い捨て
入数(枚)125
規格食品衛生法適合
機能耐油
エンボス加工指先エンボス
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1)
袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。
まとまって取り出しすぎることがなく経済的。
ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。
コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。
医療用手袋のASTM D6319-10に準拠
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途医療、介護等
色コーンフラワーブルー
全長(cm)24
材質ニトリル
厚さ(mm)約0.09
タイプ使い捨て
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10166000010
粉有無粉なし
医薬品医療機器等法一般医療機器
食品衛生法適合素材を使用しています。SEKマーク認証品(抗菌防臭加工)です。ウレタン製の超軽量素材で、作業者の負担を軽減します。エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。豊富な5色展開で、現場や作業内容毎に色分けが可能です。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-5300eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、水産加工、その他水作業に。
仕様【紐】イトデナe
厚さ(mm)【本体】0.2
質量(g)220
本数【紐】2
耐熱温度(℃)130
材質(ひも)パールテックス
素材【表】特殊ポリウレタンコーティング【基布】ナイロン 【表】特殊樹脂コーティング
紐長(cm)130
ハトメニッケル
関連キーワード