湿性生体物質(血液・体液など)や薬液などが飛散する可能性がある場合に使用する、袖付きタイプのプラスチックエプロンです。
中央材料室での洗浄業務にも使用できます。
袖口の形状がゴム袖とフィンガーフック(FF)の2種類あります。
丈夫なジーンズ生地を使用しています。
通常のエプロンでは保護できない肩や上腕部も守ります。
かっぽう着タイプ。
用途磨き作業、バリ取り作業など。
仕様12オンスジーンズ生地
種別エプロン
材質綿(ジーンズブルー綿)
厚さ(mm)0.8
首ひもで調節可能なミドル丈エプロン。軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません。袖口ゴム入り
生地ブロード
カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。
綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。
スタイリッシュな迷彩柄のエプロンスタンダードな形状であらゆる作業に対応 お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。
用途簡易的な溶接や粉じんのある作業場に最適。その他リサイクルの現場や食品加工の現場にも広くご利用できます
色迷彩色
材質綿100%
袖丈(cm)約57
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
着脱しやすいエプロンタイプです。
用途炉前などの作業現場に。
材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド
色シルバー
軽くて柔らか、動きやすい!
疲れにくく、作業性アップ!
輻射熱のある炉前作業等に最適
袖口に面ファスナで火花などの浸入を防ぎます
用途溶接、熱、火関連業。
材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
袖丈(cm)58
クリーンルーム用生地にラミネート加工しております。耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性(260℃)に優れたフッ素樹脂と更にポリウレタンラミネート構造により耐久性を向上。前面縫い目を無くし、裾部分を切り替えし仕様にして液だれ防止。脱着のマジックテープ仕様に加え首元の改良、また着丈を変更することにより更に飛沫防止安全性を高めました。
用途薬品・溶剤などを取り扱う作業
種別袖付きエプロン
材質裏:ポリエステル 表:PTFE
色ホワイト
機能耐薬品・耐溶剤・耐熱
耐熱温度(℃)260
特性【耐薬品表面変化】アセトン:〇~△、TOL:〇~△、MEK:〇~△、IPA:〇、亜塩素酸ナトリウム20%:〇:50%〇、硫酸20%:〇:50%〇~△、塩酸20%:〇:35%:〇、水酸化ナトリウム20%:〇:50%:〇~△、硝酸20%:△:60%:×
関連キーワード