グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。
ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。
ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。
フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。
グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。
アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。
発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。
用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど
厚さ(mm)0.8
耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上)
耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上)
耐突刺し性レベル1(テスト20N以上)
耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。
材質タングステン繊維
色グレー
規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準
入数(双)1
機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手
ゲージ数18ゲージ
耐摩耗性2
耐切創性F
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティングニトリルゴム
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いポリエステル素材を採用。
13ゲージ薄手タイプ。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業等
機能通気性・伸縮性
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)ホワイト
素材ポリエステル
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。
厚さ(mm)約1.4
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。
厚さ(mm)1
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業
運輸・物流業
電気電子部品製造業
機械工業
自動車関連業
土木建設業
園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

快適グリップグローブ
モノタロウ
¥329
税込¥362
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。
厚さ(mm)1
手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に
仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2
セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双
厚さ(mm)1
適合規格EN388規格
ゲージ15ゲージ編
10G薄手で非常に丈夫な手袋。色は不ぞろいです。
材質綿・ポリエステル・その他
色モクカラー
入数(双)12
糸本数(本)3
ゲージ数10
素材綿・ポリエステル・その他
RoHS指令(10物質対応)対応
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
親指の3Dすべり止め加工によりグリップ接地面の強化。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。
15ゲージ薄手タイプ。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業、ピッキング作業、在庫管理等
機能伸縮性・通気性
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
両面加工により左右兼用で使用可能。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。
13ゲージ薄手タイプ。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業、ピッキング作業、在庫管理等
機能伸縮性・通気性
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)ブルー
厚さ(mm)約1.1
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
握る、持つ、掴む作業がとってもスムーズ!サイクロン状に配置されたブロック型滑り止めが異次元のグリップ力を発揮!超薄手&超グリップ手袋。
機能薄手
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
湿気を吸って発熱し、心地よい温度を維持する調温効果と消臭効果の手袋です。
用途消臭効果があるので、革手袋のインナー用に。各種手袋のインナー用に。
厚さ(mm)約1.1
色リスト:グレー、グレー
サイズL
全長(cm)23.5
中指長(cm)8.6
手のひらまわり(cm)18
ゲージ数15
1双
¥289
税込¥318
当日出荷
家族で使えるかわいい軍手。ダブルカフスで手首も気持ちいい。新感覚ぐんて!
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥239
税込¥263
3日以内出荷
1セット(28双×12組)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現。
油にも強いニトリルゴムを使用し、磨耗にも優れています。
背抜きタイプなので通気性に優れムレにくい。
用途油・薬品作業。自動車整備。建築・土木作業。
厚さ(mm)1
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1
色(すべり止め)ブラック
クールマックス”R”ファブリック使用
吸水性・速乾性に優れ、ベタつきを抑えます
吸粘着テープが付きにくいので、梱包作業も楽々。
発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。
油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。
用途自動車・二輪車の組み立て工程。
厚さ(mm)0.85
やわらかく抜群のグリップ感です。
用途土木・建築作業
運送・倉庫業
厚さ(mm)約1.0
細かい編み(18ゲージ)により、素手に限りなく近い感覚で作業が可能。繊細な指先の感覚も損ないません。
組立、物流、引越作業、検査など危険性の低い、作業効率がより求められる作業に最適。
用途軽作業
耐摩耗性レベル3
耐切創性カットレベル1
耐突刺し性レベル1
耐引裂き性レベル1
従来のPU手袋よりガムテープがつきにくい。新感覚Wカフス。袖口がさらにフィット。指先補強で強度アップ!
手のひらに油に強いニトリルゴムをコーティング。耐油・耐磨耗性に優れています。薄くて丈夫、指先感覚も活かせます。繊維ホコリが出にくい手袋です。
用途機械工業、自動車整備などの細かい作業に! 弱電作業に! 運輸、物流、仕分け作業に!
厚さ(mm)1
厚さ(cm)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工を施しています。コーティング部分は防水性のある1層目とスベリ止め加工の2層目の二重構造で、防水性とグリップ力を兼ね備えています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途荷運び、引越し、運送倉庫業。農作業、園芸。土木建築、建設機械操作
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング
モノタロウ
¥649
税込¥714
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1
色(すべり止め)ブラック
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
特殊編みにより通常のウレタン手袋よりも掴みやすく、指の折り曲げもスムーズに行えます。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等
色(すべり止め)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など
機能通気性
厚地・安心・安全。汎用性の高い軍手タイプ。刃物を扱う作業に。
材質【本体】ポリエチレン・ガラス繊維・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
色ヘザーグレー
耐切創性F
コストパフォーマンスに優れた使いやすい手袋です。
ニトリルゴムコーティングを施しています。
用途工場内作業、運輸・物流業、土木・建築業など
厚さ(mm)1.5
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能グリップ力、通気性、薄手
材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)
耐油性の高いニトリルゴムを採用。
摩耗強度・突き刺しにも優れています。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等
高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。
厚さ(mm)0.7
規格EN388
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0570
特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。
低臭加工を施しています。
繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに
厚さ(mm)1.7
機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
材質(すべり止め)天然ゴム
グリップ力、耐久性に優れた10ゲージ編みの天然ゴムコートタイプです。
用途農業、園芸、日曜大工、多目的、運送、運輸
厚さ(mm)2
機能背抜き、耐久性・グリップ力
むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群の発泡ニトリルをコーティングしました。通気性抜群でむれにくく丈夫で長持ち。
機能通気性
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。
用途小型~中型部品の組立。一般作業。
厚さ(mm)1
規格EN388
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0569
関連キーワード
1
2
次へ