カテゴリ

  • マスク(29)
    • 面体 防毒マスク(29)
さらに商品を絞り込む
  • 重松製作所(29)
  • タイプ
    半面タイプ(10)
  • L
  • M(34)
  • S(25)
  • SS(1)
  • その他(1)

「重松製作所 防毒マスク」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
防じん・防毒マスク TW02SF 重松製作所防じん・防毒マスク TW02SF重松製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷
マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。<br />フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。<br />4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。<br />TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ 重松製作所防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ重松製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています) 選べる3サイズ(S、M、L) 7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。 フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く)質量(g)115以下タイプ半面
防じん・防毒マスク TW01C 重松製作所防じん・防毒マスク TW01C重松製作所(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から31日以内出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。<br />フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。<br />広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。<br />軽量・小型<br />金属部品を使用していません。<br />熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約80タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN585入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
防じん・防毒マスク TW02 重松製作所防じん・防毒マスク TW02重松製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。<br />フィルタ2個付でコンパクト。<br />前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。<br />防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)<br />金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約105タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN586入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
防じん・防毒マスク TW01 重松製作所防じん・防毒マスク TW01重松製作所(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758入数(個)1
防じん・防毒マスク 重松製作所防じん・防毒マスク重松製作所(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
国家検定合格番号第TN544号型式検定合格番号面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2)適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV
隔離式防毒マスク GM161 重松製作所隔離式防毒マスク GM161重松製作所
26,980税込29,678
1個
当日出荷から60日以内出荷
隔離式の吸収缶が取り付けられるマスクです。
直結式防毒マスク GM164 重松製作所直結式防毒マスク GM164重松製作所(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から61日以内出荷
直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
直結式小型防毒マスク GM76DS 重松製作所直結式小型防毒マスク GM76DS重松製作所(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
直結式小型防毒マスク GM166 重松製作所直結式小型防毒マスク GM166重松製作所
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
質量(g)635型式検定合格番号第TN414号
直結式小型防毒マスク GM28S 重松製作所直結式小型防毒マスク GM28S重松製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
直結式小型防毒マスク GM165 重松製作所直結式小型防毒マスク GM165重松製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から70日以内出荷
吸収缶の定番・CAー104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
質量(g)700型式検定合格番号第TN320号
防じん・防毒マスク TW01S 重松製作所防じん・防毒マスク TW01S重松製作所(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
直結式小型防毒マスク GM185C 重松製作所直結式小型防毒マスク GM185C重松製作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷から48日以内出荷
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。傷つきにくいアイピース、フード付きの防護服との併用を考慮した形です。
種別防毒マスク仕様型式検定合格番号第TN415号、交換用吸収缶:CA-104N2シリーズ、CA-108シリーズ、国家検定合格品質量(g)430型式検定合格番号第TN415号材質(面体)シリコーンゴム
防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所防じん・防毒マスク TW02S(Two Way)重松製作所(23件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2種別防じん・防毒マスク材質シリコーン質量(g)140以下国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
防毒マスク TW08SF(Two Way) 重松製作所防毒マスク TW08SF(Two Way)重松製作所(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 マスクをつけたままでも会話が明瞭です。金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T2、X3、X2適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV仕様伝声器付種別防毒マスク材質シリコーン質量(g)190以下国家検定合格番号防毒マスク:TN484、防じんマスク:TM681(T2フィルタ)、TM633(X3フィルタ)、TM632(X2フィルタ)
防毒マスク TW022Sd(Two Way) 重松製作所防毒マスク TW022Sd(Two Way)重松製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
下方視野が広いCX面体。S/M/Lサイズとあるので顔に合ったサイズを選べます。 顔へのフィット性を高める「二重ひれ」構造です。 密着性に優れ、有害物質の侵入を最小限に抑えます。 フード付で愛ピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
種別防毒マスク仕様伝声器付材質シリコーン質量(g)700以下国家検定合格番号防毒マスク:TN493、防じんマスク:TM649(T4フィルタ)、TM639(X3フィルタ)、TM650(X2フィルタ)
防じん・防毒マスク TW088(Two Way) 重松製作所防じん・防毒マスク TW088(Two Way)重松製作所(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。 フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。種別防じん・防毒マスク仕様伝声器付材質エラストマー質量(g)360以下国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)重松製作所(87件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
直結式小型防毒マスク GM185 重松製作所直結式小型防毒マスク GM185重松製作所(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から47日以内出荷
防毒マスクGM70D 重松製作所防毒マスクGM70D重松製作所(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。 ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。
タイプ吸収缶1個使用タイプ仕様伝声器付質量(g)165以下(マスク部)国家検定合格番号TN16適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV種別防毒マスク
防毒マスクGM81S 重松製作所防毒マスクGM81S重松製作所(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。<br />接顔体のサイズは3種類です。
用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。タイプ吸収缶2個使用タイプ仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下種別防毒マスク質量(g)135種類直結式小型国家検定合格番号TN65機能伝声器材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
防毒マスク GM76-s 重松製作所防毒マスク GM76-s重松製作所(32件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ種別防毒マスク国家検定合格番号TN304材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
防毒マスク GM80S 重松製作所防毒マスク GM80S重松製作所(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から60日以内出荷
伝声器付きで、会話が明瞭
タイプ吸収缶2個使用タイプ仕様コンビネーションキャップ伝声器輪ツインダブルクッションワンタッチシリコンゴム種別防毒マスク質量(g)185(±10)国家検定合格番号TN66適合吸収缶CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L/OVCA-104NⅡシリーズ
防毒マスク GM28 重松製作所防毒マスク GM28重松製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム) 天然ゴムより耐油性に優れています。 日本人の顔型に合わせた設計で、顔がフィットし、ずれにくい構造。
タイプ吸収缶2個使用タイプ仕様ダブルクッション種別防毒マスク国家検定合格番号TN128材質(接顔体)NBR材質(面体)ニトリルゴム面体適合吸収缶CA-27L3/OVダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L3/OVCA-104NⅡシリーズ,CA-104Sシリーズ
防毒マスク GM12 重松製作所防毒マスク GM12重松製作所(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
接顔性、装着感に優れる普及タイプ。 引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。 鼻が高く、大きめの顔向け。
種別防毒マスク国家検定合格番号TN6
防じん・防毒マスク TW08SF2 重松製作所防じん・防毒マスク TW08SF2重松製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷
マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。<br />フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。<br />4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。<br />伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 白磁色(はくじいろ)Lサイズ 重松製作所取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 白磁色(はくじいろ)Lサイズ重松製作所
2,998税込3,298
1式
当日出荷
TW01R(L)白磁色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃などトラスコ品番506-2805サイズL
取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 烏羽色(からすばいろ)Lサイズ 重松製作所取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 烏羽色(からすばいろ)Lサイズ重松製作所
2,998税込3,298
1式
当日出荷
TW01R(L)烏羽色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃などトラスコ品番506-2804サイズL
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら