100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。
生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
仕様後ゴム絞り帯電防止加工
種別キャップタイプ
質量(g)40
規格ISO
グレードクラス1000対応
混率(%)ポリエステル100%
機能帯電防止加工
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地の接合面では「巻き縫い」を施し、切断面からのほつれを防ぎます。
グリッド導電系により超低電位を実現しました。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%
グレードクラス100
100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。
生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
毛髪混入防止対策の衛生頭巾。
色ホワイト
種類メッシュケープ付
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地ツイル
色番001
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
混率(%)綿100
こんなお得な商品も!
フードキャップ フルタイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
使用素材ソフィスタ(R)はポリエステル以上の速乾力がありますので、汗をかいてもベタつきません。汚れ落ち、耐久性に優れています。インナーキャップと併用することで、より効果的に毛髪混入を防止できます。
色白
仕様つば付、吸汗速乾
種類フルフード
混率(%)ポリエステル/53、指定外繊維部分(ソフィスタ(R))/47
抗菌性と安全性に配慮した、キャップタイプの衛生帽子です。メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。通気性に優れた天面メッシュ仕様で、快適な着用感を実現。食品工場や給食現場での作業におすすめです。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
色ホワイト
仕様メッシュケープ付き、天メッシュ仕様
種類メッシュケープ付
混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%
機能制電・抗菌
生地ツイル/フレッシュエリア(R)
性別男女兼用
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
混率(%)綿100
関連キーワード