カテゴリ

  • 作業服(19)
    • 化学防護服(5)
    • 使い捨て防護服(5)
    • 上着 クリーンウェア(8)
  • クリーンルーム用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アゼアス(3)
  • 東洋リントフリー(9)
  • 日光物産(NIKKO)(2)
  • クラレ(1)
  • 興研(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • 鈴木産業(1)
サイズ
  • L
  • 3L(15)
  • 4L(9)
  • 5L(6)
  • LL(16)
  • M(17)
  • S(10)
  • フリー(1)
清浄度
  • その他(1)
  • クラス10000(ISO 7)(1)
  • クラス100000(ISO 8)(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(16)
機能
  • 機能低発塵性(3)
  • 機能吸汗速乾(4)
  • 機能抗菌加工(4)
  • 機能消臭・防臭(4)
  • 機能静電気・帯電防止(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防塵服 上着」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防護服 アーテック[学校教材・教育玩具]防護服アーテック[学校教材・教育玩具]
1,364税込1,500
1着
3日以内出荷
全身一体型で隙間を極力なくした防護服液体・粉塵の侵入を防ぐ! 消毒・除菌作業 防汚、防水、防油
種別上下セットホワイト混率(%)不織布50/PE45/のり5機能防汚、防水、防油裾廻り(cm)(上着)約16、(ズボン)約22
ヤッケ 不織布 使い捨て モノタロウヤッケ 不織布 使い捨てモノタロウ(4件のレビュー)
329税込362
1着ほか
当日出荷
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 袖口やフード部分にゴムが入っています。 裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。 胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。種別ジャケット/ジャンパー材質(本体)不織布、(ファスナー)金属機能通気性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポケット約20cm(幅)
防護服 バリアーマン P3011 上着/ジャンパー 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P3011 上着/ジャンパー日光物産(NIKKO)
629税込692
1着
当日出荷
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業仕様右前ポケット付、袖口ゴム入、フード部ロープ紐性能帯電防止加工ホワイト
TriApex 超制電 クリーンパンツ 東洋リントフリーTriApex 超制電 クリーンパンツ東洋リントフリー
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
静電気放電に敏感なデバイスのために、帯電防止性能を極めたセパレート型防塵服です。 上着:FS215C(別売)と共用して使用します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用仕様男性用、ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付き混率(%)ポリエステル100生地性能超制電性・防塵
ミドラー長袖上着 東洋リントフリーミドラー長袖上着東洋リントフリー
6,498税込7,148
1着
3日以内出荷
ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラーです。 防塵服とのダブルウェアリングにより、さらに高い清浄度へ対応可能です。 パンツ:FF307C(別売)と共用して使用します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)仕様男女共用、衿部樹脂ホック止め、袖口フライスグリーン混率(%)ポリエステル100生地性能帯電防止
TriApex クリーンウェア 半袖上着 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 半袖上着東洋リントフリー
4,998税込5,498
1着
3日以内出荷
低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。 室温の高い環境に対応します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)ホワイト×ピンク生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性・低発塵性混率(%)ポリエステル100仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、半袖スモック、上着裾フリー
TriApex クリーンウェア 上着 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 上着東洋リントフリー
5,598税込6,158
1着
3日以内出荷
活動的なジャンパータイプの防塵服・女性用上着です。 男性との仕様統一感がポイントです。 ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策生地性能防塵・制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性グレードクラス100000(ISO 8)混率(%)ポリエステル100仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
TriApex クリーンウェア 上着 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 上着東洋リントフリー
5,998税込6,598
1着
3日以内出荷から12日以内出荷
薄手の吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。 室温が高めの環境に対応します。 ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性グレードクラス100000(ISO 8)混率(%)ポリエステル100仕様男性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
TriApex クリーンウェア 上着 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 上着東洋リントフリー
5,498税込6,048
1着
3日以内出荷
吸汗速乾性、抗菌防臭性を持つ防塵服です。 ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策仕様女性用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、体側にピンクの配色、上着裾ゴム絞りホワイト×ピンクグレードクラス100000(ISO 8)混率(%)ポリエステル100生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
防塵上着 白 FS215C-01 東洋リントフリー防塵上着 白 FS215C-01東洋リントフリー
6,198税込6,818
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
クリーンルーム用ウエア。静電気放電に敏感なデバイスの為に、帯電防止性能を極めたセパレート防塵服です。
使用環境クラス10000
帯電防止上着・ズボン エレブレイク (R) クラレ帯電防止上着・ズボン エレブレイク (R)クラレ
779税込857
1枚
翌々日出荷
汚れやホコリの激しい現場作業・塗装作業・清掃作業に適しています。エレブレイク(R)はポリプロピレン製不織布に、導電性長繊維を複合したコロナ放電式帯電防止不織布です。製品から発生する静電気に起因する災害・障害を防止します(JIS T 8118適合)。
用途JIS T 8118静電気帯電防止作業服基準適合
防護服 Pro Tool P1430 上着/ジャンパー 日光物産(NIKKO)防護服 Pro Tool P1430 上着/ジャンパー日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
549税込604
1着
当日出荷
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等ホワイト仕様右前ポケット付、前ファスナー開、ウエストサイド部・袖口ゴム入り、フード部ロープ紐性能帯電防止加工種別ジャケット/ジャンパー材質スパンボンド不織布、メルトブロー機能粉体防護、静電気防護
TriApex クリーン上着[CL10000] 東洋リントフリーTriApex クリーン上着[CL10000]東洋リントフリー(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1着
当日出荷から5日以内出荷
半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリークリーンコート[CL10000]東洋リントフリー(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品混率(%)ポリエステル100
AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付き)SMS アゼアスAZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付き)SMSアゼアス(3件のレビュー)
799税込879
1着
当日出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付種別ジャケット/ジャンパー材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)スパンボンドの3層構造機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
ケミカルスーツ(裏地なし) 興研ケミカルスーツ(裏地なし)興研(3件のレビュー)
15,900税込17,490
1セット
当日出荷
耐薬品性に優れ、特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効です。酸、アルカリ、鉱・植物油、化学薬品などを取り扱う作業における、有害物質の付着による皮膚障害や経皮中毒を防止。スタンダードタイプ
用途薬品による皮膚障害、経皮中毒のおそれがある作業に。胴囲(cm)上衣110、ズボン102材質生地:中生地ポリエステル、軟質塩ビ両面コート ファスナー:ポリエステル、ポリアセタール ボタン:真鍮仕様裏地なしセット内容上下種別保護服ブルー質量(g)1450(Lサイズ)規格JIS-T8115 労働衛生保護服機能耐薬品性:特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効
タイベック(R)保護服2010Bジャンバー アゼアスタイベック(R)保護服2010Bジャンバーアゼアス(5件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
タイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し アゼアスタイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無しアゼアス(6件のレビュー)
979税込1,077
1着
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様スタンドカラー/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
不織布ヤッケ 鈴木産業不織布ヤッケ鈴木産業
529税込582
1着
当日出荷から5日以内出荷
軽くて動きやすい。脱着に便利なまえファスナー付衣類の汚れを防止有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます上着のみ
用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他ホワイト種別ジャケット/ジャンパー機能防汚性材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら