カテゴリ

  • 作業服(175)
    • 使い捨て防護服(129)
    • 化学防護服(33)
    • クリーンウェア(1)
  • 救急・衛生(6)
  • 医療(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • 旭・デュポン(8)
  • TRUSCO(17)
  • アゼアス(31)
  • 日光物産(NIKKO)(8)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • アズワン(12)
  • グローブマニア(川西工業)(4)
  • エスコ(13)
  • ホーケン(2)
  • 原田産業(13)
  • カジメイク(4)
  • 鈴木産業(4)
  • Laccu(4)
  • ゴールドウイン(3)
  • 重松製作所(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ハネウェル(3)
  • DELTAPLUS(3)
  • ガードマン(3)
サイズ
  • L
  • 3L(146)
  • 4L(29)
  • 5L(3)
  • LL(162)
  • M(162)
  • S(34)
  • その他(1)
  • フリー(11)
種別
  • その他(2)
  • つなぎ(58)
  • ジャケット/ジャンパー(13)
  • パンツ(13)
  • 上下セット(3)
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブルー(21)
  • 色ホワイト(118)
機能
  • スプレー防護(3)
  • ダイオキシン類対策(1)
  • ミスト防護(10)
  • 微粒子防護(4)
  • 感染性物質防護(3)
  • 撥油(1)
  • 液体防護(6)
  • 粉じん対策(11)
  • 粉体防護(20)
  • 耐水性(5)
  • 通気性(34)
  • 防水性(3)
  • 防汚性(15)
  • 静電気防護(11)
規格
  • EN規格(7)
  • JIS規格(13)
EN規格・JIS規格
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防塵服 使い捨て」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS-COOL(TM)化学防護服 セーフラン安全用品AS-COOL(TM)化学防護服セーフラン安全用品
999税込1,099
1着ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工)関連資料(0.38MB)
使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ” デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ”デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
2,898税込3,188
1着
翌々日出荷
ウィルス・細菌への高いバリア性(クラス6)と快適性を両立した感染対策用使い切り防護服です。易脱衣性により二次感染リスクを低減させます。
用途感染対策用。材質ポリプロピレン、ポリエチレン不織布+ポリエチレンフィルムホワイトタイプつなぎ服
東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) LIVMOA東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工)LIVMOA
1,498税込1,648
1着
5日以内出荷
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。JIS T 8115 タイプ4・5・6に適合しています。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※2でのご使用が可能です。 ※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布 ※2 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。縫製部シームテープ付き、フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去などに。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイト混率(%)ポリプロピレン100機能通気性通気性8cm3/s関連資料(0.41MB)
防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入 原田産業防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入原田産業
45,980税込50,578
1箱(40枚)
6日以内出荷から15日以内出荷
●外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。●透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム適合規格主なもの:JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
不織布つなぎ服 丸和ケミカル不織布つなぎ服丸和ケミカル
659税込725
1着(1着)
5日以内出荷
1層タイプの不織布つなぎ服です。汚れが目立ちにくいグレーです。白や青の不織布つなぎ服に比べ、「いかにも」感がありません。携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
用途汚れや埃の多い現場清掃作業塗装作業材質ポリプロピレングレータイプつなぎ服
化学防護服バリアーマン 大塚刷毛製造化学防護服バリアーマン大塚刷毛製造
799税込879
1着
翌々日出荷
素材を3層構造にする事で、抜群の強度と通気性を有します。様々な粉塵やミストに優れた、バリア機能を発揮します。撥水性に優れ、帯電防止加工を施した化学防護服です。化学防護服とシューズカバーがセットになっている商品です。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途アスベスト作業・粉塵作業・塗装作業・ガラス繊維取扱い作業などに。材質スパンボンド不織布、メトロブロー、スパンボンド不織布の3層構造ホワイトサイズL規格JIS T8115・2015 (化学防護服) タイプ:5・6 適合品
化学防護服 4565シリーズ 3M(スリーエム)化学防護服 4565シリーズ3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。シールドシーム加工と高い防護性能を融合させたタイプです。
材質ポリエチレン・PP(ポリプロピレン)・ポリエチレン不織布
難燃防護服 Pyrolon Plus2 青 原田産業難燃防護服 Pyrolon Plus2 青原田産業
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。
材質木材チップライトブルーJIS規格JIST8115 2015:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密封服)目付(g/m2)75EN規格EN13982-1タイプ5(微粒子保護用密封服)、EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)、EN1149-5(静電気からの防護)、EN ISO 14116(火炎に対する防護)
防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス TS 原田産業防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス TS原田産業
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。化学防護服と感染防止衣の両方を兼ね備えたハイスペックな使い捨て防護服です。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部)適合規格JIS T 8115 タイプ4、5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
アズセーフSMSつなぎ服 滅菌済 アズワンアズセーフSMSつなぎ服 滅菌済アズワン
1,670税込1,837
1枚
翌々日出荷
PPメルトブロー不織布をベースとしたSMS不織布製のつなぎ服です。通気性と柔軟性に優れ、良好な防塵性能を誇ります。
種別つなぎ服材質PP不織布(3層構造・SMS)滅菌γ線滅菌済機能通気性、柔軟性、防塵
使い捨て式化学防護服 SK11使い捨て式化学防護服SK11
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
アスベスト関連作業に使用できる使い捨ての化学防護服です。通気性を保ちながら優れた防じん性能で、帯電しにくいです。ファスナー部には、汚染を防護する為の両面テープ付きフラップ(ふた)があります。
用途石綿(アスベスト)取扱い、粉体取扱いなどの作業。生地ポリプロピレン不織布
保護服 バリアーマン B5240 日光物産(NIKKO)保護服 バリアーマン B5240日光物産(NIKKO)
999税込1,099
1着
当日出荷
特殊撥油加工が油の侵入を防ぎます。SMS素材特有の優れた通気性と粉じんバリア性があります。
用途ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業粉じんを伴う作業。ブルー機能通気性、粉じんバリア性素材ポリプロピレン
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入 TRUSCOまとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入TRUSCO
34,980税込38,478
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
50着入りのお買い得パックです。通気性に優れ、不快なムレを軽減します。生地が柔らかく作業がしやすいです。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付60gホワイトタイプ1層入数50着
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入 TRUSCOまとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入TRUSCO
27,980税込30,778
1セット
翌日出荷
50着入りのお買い得パックです。通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付45gホワイトタイプ1層入数50着
不織布ヤッケ(かぶりタイプ) 5001 カジメイク不織布ヤッケ(かぶりタイプ) 5001カジメイク
359税込395
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
フード付きで完全防備可能です。
用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。種別ヤッケ混率(%)ポリプロピレン100
不織布つなぎ服 5000 カジメイク不織布つなぎ服 5000カジメイク
399税込439
1着
4日以内出荷
軽くて動きやすく、通気性抜群です。着用感抜群で、服の汚れを防ぎます。便利なフードや内ポケットが付いてます。
用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。種別つなぎ混率(%)ポリプロピレン100機能通気性
不織布前開きヤッケ 5003 カジメイク不織布前開きヤッケ 5003カジメイク
399税込439
1着
当日出荷から4日以内出荷
服の上から装着し、部分的に汚れを防ぎます。
用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。種別ヤッケ混率(%)ポリプロピレン100
不織布パンツ 5002 カジメイク不織布パンツ 5002カジメイク
259税込285
1枚
4日以内出荷
服の上から装着し、部分的に汚れを防ぎます。
用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。種別パンツ混率(%)ポリプロピレン100
使い捨て防護服(化学防護用) エスコ使い捨て防護服(化学防護用)エスコ
4,900税込5,390
1着
翌日出荷
計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)イエロー
スパセル C4 ハネウェルスパセル C4ハネウェル
1,798税込1,978
1着
当日出荷から9日以内出荷
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。縫い目シール、シールフラップでバリア性を強化しています。
用途医療関連、製薬業用。ダイオキシンなどの汚染物除去作業などに。材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム白+グレー規格JIS規格機能感染性物質防護、粉じん対策、液体防護、静電気防護、スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
不織布つなぎ服 伊藤忠リーテイルリンク不織布つなぎ服伊藤忠リーテイルリンク
409税込450
1着
6日以内出荷から10日以内出荷
異物混入防止に最適な不織布つなぎ服。フード・袖ゴム仕様で密閉性があります。
種別つなぎ材質ポリプロピレン目付(g/m2)45
難燃防護服 バリアーマン B9040 日光物産(NIKKO)難燃防護服 バリアーマン B9040日光物産(NIKKO)
1,798税込1,978
1着
当日出荷から6日以内出荷
使い捨てタイプ難燃性JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)EN14116適合品(Index1)静電気帯電防止加工テープ付ファスナーカバーフード、袖口、裾部分はゴム入り
用途火気を伴う作業など粉じんを伴う作業など種別つなぎ材質ポリエステル/パルプ系ブルー機能難燃・帯電防止
感染症対策セット V-Dシリーズ 重松製作所感染症対策セット V-Dシリーズ重松製作所
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から91日以内出荷
感染症対策品
SafeGard76TS 原田産業SafeGard76TS原田産業
1,388税込1,527
1着
5日以内出荷
4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5..フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止) 6.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。 縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。材質ポリプロピレン不織布テープ:PETホワイト構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンドテープ:PET
SafeGard76 原田産業SafeGard76原田産業
1,298税込1,428
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンド
MicroMax TS 原田産業MicroMax TS原田産業
1,498税込1,648
1着
5日以内出荷
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5 、 6 適合品 2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品 3.帯電防止加工 4.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
MicroMax NS 原田産業MicroMax NS原田産業
1,198税込1,318
1着
5日以内出荷
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品 3.帯電防止加工 4.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
ファインガードプロ E19 原田産業ファインガードプロ E19原田産業
1,398税込1,538
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊生地構造によりバリア性だけでなく、着心地にも優れています。高性能且つ快適性を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止)
用途高性能且つ快適性を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SFS(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム(3)スパンボンドテープ:PET
ファインガードプロ D13 原田産業ファインガードプロ D13原田産業
1,298税込1,428
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。高い耐水圧を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
用途高い耐水圧を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
ファインガードプロ D17 原田産業ファインガードプロ D17原田産業
989税込1,088
1着
当日出荷から5日以内出荷
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.外胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
ファインガードプロ A01 原田産業ファインガードプロ A01原田産業
689税込758
1着
当日出荷から5日以内出荷
ファインガードプロA09と同じ生地のシューズカバーロングのセット品。 3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
ファインガードプロ A09 原田産業ファインガードプロ A09原田産業
599税込659
1着
当日出荷から9日以内出荷
3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
ハイブリッド防護服 日光物産(NIKKO)ハイブリッド防護服日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
949税込1,044
1着
6日以内出荷
高いバリアー性能を持つ生地+通気性の高い生地を組み合わせたハイブリッド防護服。 バリアー性能が高い生地ほどそれに比例して使用時の通気性が下がり、使用者は蒸し暑く感じますが、フード部および背面にのみ通気性の高い生地を採用することで作業時の快適性を高めています。
用途機械メンテナンス作業・液体汚れが発生する作業・粉じん作業種別つなぎ材質ポリプロピレン、ポリエチレンホワイト+ブルー
タイベック 400D デュアル続服 25着入り 旭・デュポンタイベック 400D デュアル続服 25着入り旭・デュポン
35,980税込39,578
1箱(25着)
3日以内出荷から4日以内出荷
正面部分はバリア性と耐久性を、背面部分は通気性のある快適な着心地を兼ね備えた防護服です。 正面(白色)部分には、乾燥粒子に高いバリア性を発揮するデュポン(TM)タイベック(R)、背面(青色)部分には、通気性の高いデュポン(TM)プロシールド(R)10(SMS)を使用。
用途工事/汚れ作業/スプレー塗装/清掃/ごみ処理/環境美化/保守管理/製造/建設仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付種別つなぎ材質前面:タイベック(R)(高密度ポリエチレン)/背面:SMS(ポリプロピレン)前面:白/背面:青区分使い捨てポケットなし縫い目形式内縫い
AZ GUARD33045 50着入り アゼアスAZ GUARD33045 50着入りアゼアス
49,980税込54,978
1箱(50着)
3日以内出荷
通気性や着心地と防護性能の両立を追求し、厳選したSMS素材の防護服です。
用途粉じん対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能粉体防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)縫い目形式内縫い
タイベック(R)1030D 続服 アゼアスタイベック(R)1030D 続服アゼアス
17,980税込19,778
1袋(10着)
3日以内出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途放射性粉じん対策仕様フード額部のみゴム付/袖口ゴム入/裾折り返し/背中・両脇ゴム入/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てポケットなし適合JIS規格JIS Z4809 Ⅵ形縫い目形式内縫い
防護服 N14683タイプ 4.5適合品 つばさ防護服 N14683タイプ 4.5適合品つばさ
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
飛沫、液体、細菌などから全身を守ります。感染患者からのウイルス、血液液、浮遊粒子、細菌から保護。感染予防、ワクチン注射、PCR検査に最適。医療関係・検査機関向け。オフィスや店舗での除菌作業にも。化学実験、生物実験などに。縫製部分はシームテープ付き。
用途飛沫防止、感染予防。病院などの医療関係者向けに、検査機関での勤務、事務所や店舗での消毒作業、化学実験、生物実験など。種別つなぎ材質ポリエチレン透湿性フィルム、ポリプロピレン不織布ホワイト規格JIS規格タイプ4・タイプ5・タイプ6適合機能感染症物質防護、スプレー防護、ミスト防護、微粒子防護、液体防護、粉じん防護
不織布 つなぎ YAMAZEN(山善)不織布 つなぎYAMAZEN(山善)
499税込549
1枚
予約販売
作業中の汚れを防ぐ不織布作業着。不織布製のバインディングは上下に開閉し、着脱が簡単。ウエスト部分はウエストゴム仕様でウエストにフィット。袖口と足首は体にぴったりフィット。
用途作業服、防護服、使い捨て、不織布、ウエストゴム、カバーオール、スクイーザー、Wファスナー。種別つなぎ材質不織布ポリプロピレンホワイト
撥水不織布ツナギ コーコス信岡撥水不織布ツナギコーコス信岡
999税込1,099
1着
当日出荷から翌々日出荷
使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。撥水素材仕様(防水ではありません)フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様前部分樹脂ファスナー仕様左胸・右後ろ(尻)ポケット付き袖・裾ゴム入り
用途塗装業/印刷業/畜産業/自動車補修作業/大掃除/農作業種別つなぎホワイト股下(cm)76機能撥水
不織布ツナギ コーコス信岡不織布ツナギコーコス信岡
819税込901
1着
翌々日出荷
使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様前部分樹脂ファスナー仕様左胸・右後ろ(尻)ポケット付き袖・裾ゴム入り
用途塗装業/印刷業/畜産業/自動車補修作業/大掃除/農作業種別つなぎホワイト股下(cm)76
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら