あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!
付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属!
お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。
付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。
操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。
仕様PSE適合品
セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー
種別ベスト
寸法(mm)バッテリー:98×62×22
色ブラック
質量(g)バッテリー:180
温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35
混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材)
寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20
機能防寒
バッテリー出力5V/2A
充電時間(時間)約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合)
バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V)
使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
手首は肌触りのいいベロア生地を採用、手袋本体の内側は寒い環境の作業でも安心の裏起毛!。立体縫製で自然な着け心地!。ラジアルタイプグリップ!
用途防寒対策に!
材質ポリエステル、TPU
入数(双)1
機能防寒
あったか防寒インナーベスト!上着の下に着ること が可能なV ネック薄手タイプ。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。スイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強:約55℃・中:約45℃・弱:約35℃と切り替えることが可能です。温度保護機能があるので、熱くなりすぎることがありません。60℃以上になると保護スイッチが働き一旦電源が切れます。45℃以下になると再び電源が入ります。操作スイッチは、目立たないように服の内側に取り付けるようになっています。操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単です。 LED 表示で現在のモードを確認できます。ヒーターパッドの収納ポケットは下からパッドを差し込む仕様で、配線が邪魔になりません。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)がご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USB<TypeA>を差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に
セット内容ベスト、ヒーターパッド
種別ベスト
温度(℃)強:約55、中:約45、弱:約35
端子の種類ヒーターパッド:USB-TypeA
混率(%)表地:ナイロン100 裏地:ナイロン100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 中綿:ポリエステル100
機能防寒
適合バッテリー出力5V 容量5800mAh以上/BR-8000(別売)
使用時間(時間)強:約2.5、中:約3.5、弱:約4.5(BR-8000モバイルバッテリー使用時)
製品制電+反射テープの安全対策エコ防寒。多機能トリプルバリューシリーズに冬場の制電気対策防寒ウエアが登場。反射テープ付きで夜間の視認性がさらにアップ。安全な作業をしっかりサポートします。
股下(cm)76
仕様オリジナルデザインボタン、エコマーク、膝上裏地、デングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック、新型ループ(脇ゴムの伸縮性を損なわないループ)
種別防寒パンツ
タイプ裾上げ不可
エコマーク認定認定
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:制電タフタ中綿制電100gキルト、下半分:制電タフタ中綿80gキルト
機能制電、防寒
JIS規格JIS T8118適合、帯電防止
生地エコペットツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
生地性能製品制電、撥水加工
エコマーク認定番号19 103 047
防寒性能を持つ静電対策手袋
-5℃程度までの環境での防寒に優れています。
同タイプの350Hと比べ薄く作業性に優れています。
電気抵抗値を103Ω~107Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途タンクローリーなどの外での有機溶剤取扱い作業
可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
サイズLW
トラスコ品番721-9300
バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです。
機能静電気防止
材質ポリウレタン(手首:ゴム)
色ブラック
入数(双)1
ストレッチ&防水防寒手袋!。インナーに防水フィルム入り!。シリコン製滑り止め!。内側・手首がフリース!
用途防寒対策に!。警備・誘導・バイク・自転車・アウトドアに活躍!
色黒
入数(双)1
機能防水防寒
材質(すべり止め)シリコン滑り止め
材質(手袋)ポリエステルストレッチ
材質(インナー)PEフィルム
材質(裏地)フリース
冬でも暖かい防寒タイプ。
柔軟性、伸縮性、撥水性の高いSBRを採用。
高い防風効果。
耐寒性の高いシリコングリップ。
タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。
着用中のズレを軽減するファスナータイプ
用途防寒対策、冬場の作業、除雪作業、冬場のジョギング、ツーリング、通勤通学等
材質ポリエステル・SBR
入数(双)1
機能防風・防寒手袋・裏起毛、スマホ対応
材質(すべり止め)シリコン
色(すべり止め)クリア
冬でも暖かい防寒タイプ。
柔らかく暖かいアクリル使用。
裏起毛加工により保湿性を高めます。
地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
10ゲージ薄手タイプ
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等
色ブラック
材質表地:ポリエステル、裏地:アクリル
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
手の平幅(cm)10
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
革より柔らかい新素材です。裏地はフリース生地を使用、保温性が優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。
用途内装、建築土木、重機運転に、配線工事、配管工事に、運送、荷役に
入数(双)1
機能防寒・保温
袖口仕様手首マジックタイプ
掌と親指の縫い目無く糸切れしにくい。
内綿付きで防寒対策に。
用途機械・土木・建築・荷役・運送・その他一般作業やレジャー等
冬でも暖かい防寒タイプ。
裏起毛加工により保湿性を高めます。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
7ゲージ厚手タイプ
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等
材質ポリエステル・その他
色ホワイト
入数(双)5
機能防寒手袋・裏起毛
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
手の平幅(cm)10
ゲージ数7
背中と腹部に内蔵されたヒーターであったか!
軽量バッテリーをウェアポケットに入れて使用。
薄型のベストタイプのためスーツの下に着ることも可能!
スポーツや屋外作業のときも動きやすい!
スイッチを入れてわずか8秒で待たずに速暖(メーカー調べ)。
スイッチは押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)。
4時間の充電で最大約9時間使用可能。
1回約0.6円で経済的!手洗いOK。
旅先、海外電源OK。100V~240V充電可能。
用途通勤・レジャー・屋外作業・屋外スポーツ・野外観戦・防寒対策グッズ・防寒ベスト
仕様【温熱方式】ナノメタルファイバーヒーター
セット内容ウェア、軽量化バッテリー、充電器
種別ベスト
材質【ベスト本体】ポリエステル100%
バッテリーLi-ionバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)3401
使用時間(時間)【強/中/弱】3.5/5.5/8.5~9(目安の温熱)
首の動きに合わせてフードが回る回転フードを搭載しており、視界良好、安心安全な防水防寒レインスーツです。軽量なポリエステル中綿とストレッチ素材を使用しストレスを感じさせない着やすさです。前開きファスナー、ウエスト調整タブ、二重裾等役立つ機能が満載です。
用途雨、雪の日の防水・防寒対策用に。
材質表地:ポリエステル100%(裏面:TPUラミネート)裏地:ポリエステル100% 中わた:ポリエステル100%
色ジャケット:ネイビー、パンツ:ブラック
耐水圧(mm)10000以上
蓄熱・保温・リカバリーを兼ね備えた高機能インナー。人工鉱石から発生する赤外線『テラヘルツ波』が、体内の水分子活動を活発にし温度上昇を促進します。人体から発生する熱を赤外線に変換。シンプルデザインで着ぶくれしないほどよい厚み。包み込むような快適な着心地の防寒インナーです。毎秒1兆回振動する【テラヘルツ波】(超微細振動)は、健康細胞が持つ波動と同じあり、血行促進・冷えやコリの軽減・生活習慣病予防・老化予防などに効果があるといわれています。金属シリコンを主成分とする人口鉱石を、特殊技術でパウダーにし生地にプリント加工しています。衣類内を長時間快適な温度に保つため、日常生活や冷えが気になる就寝時などにも使用可能です。
用途防寒対策に。
色ブラック
機能防寒
混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10
仕様蓄熱+保温/防寒用ウェア・長袖タイプ
フルハーネス対応の防寒着です。胸ベルトを通すハーネススリット、肩の内側にはハーネスを固定するタブ、背中にはランヤードを通す穴があります。緊急時の脱衣やもしもの時の落下時にファスナーの左右を引っ張るとスライダーがはずれる仕組みのYKK[[R上]]クイックフリー[[TM上]]を採用しています。胸のスリットにハーネスの胸ベルトを通して装着することで、外からハーネスの着用を目視できます。また、使用しない場合は面ファスナーで閉じることも可能です。背中の開口部からハーネスを通すことが可能です。また開口部の周囲にコの字型にマジックテープを付けて寒風の進入を防ぎます。ランヤードをかける事ができる胸元のフックハンガーは、胸ポケットの中に収納することも可能。また、収納時にはカラビナループとして使用できます。
用途フルハーネス使用時の防寒対策に。
トラスコ品番250-0155
材質【表地】ポリエステル100%(撥水加工)【裏地】(見頃)トリコットキルト(起毛)中わた140g/[[MM2]]【袖(裏地)】ポリエステルキルト、中わた100g/[[MM2]]
色ネイビー
サイズL
品名フルハーネス対応防寒着 M3237H上 ネイビー L
胸囲(cm)128
着丈(cm)67
裄丈(cm)88
1着
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
立体裁断×幅広ウエストゴムでお尻をすっぽり、フィット感◎
ロングタイプだから股ズレ対策としても。
スーツで移動の多い営業マン、スポーツや部活、寒い季節の防寒対策などに!
ネイビーとダークグレー各色1枚ずつの2枚組。
色ネイビー/ダークグレー
材質綿95%、ポリウレタン5%
表裏の両面を縦縞フリースで暖かく、ハーフジップで好みに合わせて調節できます。防寒インナーの上から着用できる大き目なサイズです。左ペン差しポケットと左ポケット(反射ロゴ)付です。袖口と裾は伸縮性の有るパイピングでフィット感を向上しています。
用途寒冷時の屋内・屋外作業などでの防寒対策。
材質本体;ポリエステル100%,ポケット;ナイロン100%
表裏の両面を縦縞フリースで暖かいです。防寒インナーの上から着用できる大き目なサイズです。左ペン差しポケットと左ポケット(反射ロゴ)付です。袖口と裾は伸縮性の有るパイピングでフィット感を向上しています。
用途寒冷時の屋内・屋外作業などでの防寒対策。
材質本体;ポリエステル100%,ポケット;ナイロン100%
裏フリースで肌触りよく一枚あれば十分に暖かく感じられるように、蓄熱加工を施してあります。防寒インナーの上から着用できる大き目なサイズです。左ペン差しポケットと左ポケット、また背中に反射プリントロゴ付です。
用途寒冷時の屋内・屋外作業などでの防寒対策。
材質本体;ポリエステル100%,ポケット;ナイロン100%
東洋紡㈱開発【ヴァイアブロック】を使用。
繊維上の特定のウイルスを減少させます。
手首を短くしたデザイン性。
15ゲージ薄手タイプ。
タッチパネル対応
用途通勤・通学、防寒対策等
材質ポリエステル・他、抗ウィルス素材使用
色グレー
入数(双)1
機能タッチパネル対応
手の平幅(cm)9
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフジップで好みに合わせて調節できます。裏フリースで肌触りよく一枚あれば十分に暖かく感じられるように、蓄熱加工を施してあります。防寒インナーの上から着用できる大き目なサイズです。左ペン差しポケットと左ポケット、また背中に反射プリントロゴ付です。
用途寒冷時の屋内・屋外作業などでの防寒対策。
材質本体;ポリエステル100%,ポケット;ナイロン100%
異なる2つの生地の特性をあわせた多機能防寒ボンディング軽量シリーズ。表面はエンボス加工で凹凸表面変化させ、さらにPFOAフリーの撥水加工で撥水にも対応。内側ブロックフリースで肌に密着し、熱伝導率に優れる。帯電防止も対応。釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦を使用。同シリーズ既存企業ユニフォームとの併用を可能とし、互換性抜群のデザイン性を継承。
用途防寒対策
種別カーゴパンツ
機能防寒/軽量/撥水/帯電防止
冬でも暖かい防寒タイプ。
オールコーティングによる抜群の防水性。
柔軟性が高く手の感覚を損ないません。
天然ゴムによる高グリップ力。
低温でも柔らかさを保ちます
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等
色茶色/白
材質裏地:綿(裏起毛)樹脂部:天然ゴム
入数(双)1
機能防寒性
材質(すべり止め)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
「胸部」と「背中」の2箇所に遠赤外線効果のあるカーボンファイバーのヒートユニットを搭載した、身体全体を素早く暖める、発熱防寒ベストです。薄手で軽い為、インナーとしても使用できます。防水コントローラーを採用しているので手洗い洗濯が可能です。胸のスイッチで、強・中・弱の3段階の温度調節が可能です。コンパクトで軽量の高性能リチウムポリマーバッテリーを採用しています。バッテリーは約500回の充電が可能で繰り返しご利用いただけます。
用途寒冷地での作業。防寒対策。
材質表:ナイロン100% タフタ、裏:ナイロン 起毛トリコット、ファスナー:樹脂
色ブラック
連続使用時間温度設定 強(約40℃)約2時間、中(約35℃)約4時間、弱(約25℃)約7時間
雨、雪の中でもしっかり防水、防寒。いろいろなシーンで役に立つ防水防寒パンツです。生地には防水性に優れたPVCラミネートに、裏地中わたキルトで防寒対策も万全です。着用しやすい前開きファスナーや、ぴったりフィットするウエスト調整タブが付いています。お尻部分はシームレス仕様。中心部の縫い目をなくし防水性を高めました。裾幅調節タブでダボつきを軽減。また、夜間の視認性を高める裾背面反射プリント付きです。作業用途の他、バイクや釣りなどの防寒対策としてもお勧めです。
用途一般作業全般、バイク、アウトドア
種別パンツ
色ブラック
混率(%)(表地)ポリエステル100(PVCラミネート)/(裏地)ポリエステル100/(中わた)ポリエステル100
機能防寒、防水
耐水圧(mm)8000
クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
パンツ:FD306C(別売)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様男女共用、衿・袖口部フライス使用、センターファスナー、長袖ジャンパータイプ
色グレー
混率(%)ポリエステル100(表地)
生地性能帯電防止・防寒
クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
パンツ:FD306C(別売)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様男女共用、衿部フライス使用、センターファスナー、袖なしベストタイプ
色グレー
混率(%)ポリエステル100(表地)
生地性能帯電防止・防寒
クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
上着:FD208C(半袖ベスト)、FD209C(長袖上着)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様男女共用、ウエスト後ろ半ゴム絞り、裾口フライス使用
色グレー
混率(%)ポリエステル100(表地)
生地性能帯電防止・防寒
冬でも暖かい防寒タイプ。
オールコーティングによる抜群の防水性。
柔軟性が高く手の感覚を損ないません。
塩化ビニルによる高い耐油性
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等
色青/白
材質裏地:綿(裏起毛)樹脂部:塩化ビニール
入数(双)1
用途ゆったり着こなせるドルマンシルエット。体型カバーにも、防寒対策にも便利です。
サイズM~L
素材ポリエステル95%・ポリウレタン5%
お尻から足首まで優しくサポート。スポーツにも防寒対策にも使えるスパッツ。腰部分にスピンドル紐でウエスト調整可能。伸縮性に富み、ノンストレスな履き心地
厚さ生地:5.9オンス
混率(%)ポリエステル:92、ポリウレタン:8
機能吸汗速乾、抗菌防臭、UVカット
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40
容量25800mAh
質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50
出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W
入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)
素材ポリエステル
中綿入りで防寒対策に適しています。防水仕様のため、着たままシャワー等で汚れを落とせます。裏地は5層構造キルトで中綿の吹き出し・バラつきを抑えます。袖口と裾にインナーネットがあり、体毛等の落下を減少できます。
製品制電+反射テープの安全対策エコ防寒。多機能トリプルバリューシリーズに冬場の制電気対策防寒ウエアが登場。反射テープ付きで夜間の視認性がさらにアップ。安全な作業をしっかりサポートします。
仕様フードアジャスター、衿ジャージ仕様、胴裏(デザインキルト)、左袖機能ポケット(ペン差付)、内ポケット、袖口アジャスター、反射テープ、携帯電話収納ポケット、前比翼隠しドットボタン、オリジナルデザインボタン、エコマーク
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン
エコマーク認定認定
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/制電タフタ中綿制電120gキルト
機能制電、防寒
JIS規格JIS T8118適合、帯電防止
生地エコペットツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
生地性能製品制電、撥水加工
名入れ可(防寒)
エコマーク認定番号19 103 047
中綿入りで防寒対策に適しています。防水仕様のため、着たままシャワー等で汚れを落とせます。裏地は5層構造キルトで中綿の吹き出し・バラつきを抑えます。袖口と裾にインナーネットがあり、体毛等の落下を減少できます。
製品制電+反射テープの安全対策エコ防寒。多機能トリプルバリューシリーズに冬場の制電気対策防寒ウエアが登場。反射テープ付きで夜間の視認性がさらにアップ。安全な作業をしっかりサポートします。
仕様フードアジャスター、衿ジャージ仕様、胴裏(デザインキルト)、左袖機能ポケット(ペン差付)、内ポケット、袖口アジャスター、反射テープ、携帯電話収納ポケット、前比翼隠しドットボタン、オリジナルデザインボタン、エコマーク、裾ヌレ防止折り返し仕様
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別コート
エコマーク認定認定
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/制電タフタ中綿制電120gキルト
機能制電、防寒
JIS規格JIS T8118適合、帯電防止
生地エコペットツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
生地性能製品制電、撥水加工
名入れ可(防寒)
エコマーク認定番号19 103 047
【首・背中が約20秒でぽっかぽか。冬の寒さ対策に! 防寒あったかベスト!】
【即暖効果:温かさの秘密】
首後部と背中に繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で背中を温かく包み込んでくれます。
【カンタン操作:押すだけでOK!】
ベストに充電したバッテリーを接続します。
ベストの電源スイッチを約2秒長押しでON/OFF切替ができます。
電源スイッチを押すたびに、高温(赤)→中温(白)→低温(青)の順で色が切り替わります。
【便利なUSBコネクター】
電源入力プラグにUSBを採用。
USB電源やモバイルバッテリーが使用できるので便利です。
【薄くて軽く着心地フィット!】
両サイドには伸縮性のあるストレッチ素材を採用。
アウター・インナー問わずフィットし、軽くて動きやすいです。
【いつも清潔!手洗い可能!】
ご自宅で手洗いができます。
硬く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は石鹸や中性洗剤で軽く押し洗いをして下さい。
用途寒い真冬の屋外活動に大活躍! 屋外現場作業(昼間・夜間の工事現場、警備員、ガードマン、露天のお店など)。キャンプやツーリング、釣り等のアウトドア。ゴルフ、サイクリング、スキー、スケート、スポーツ観戦など。農作業、ガーデニング、ウォーキング、犬の散歩など。
付属品専用充電式リチウムイオンバッテリー(DC3.7V/10000mAh)、充電用ACアダプター
種別ベスト
色ブラック
質量(g)約305(本体)、約175(バッテリー)
混率(%)表/裏地:ナイロン100、両脇:ポリウレタン95/ポリエステル5、ヒーター:炭素繊維100、中綿:ポリエステル100
機能防寒
表示形式LED3色表示(赤・白・青)
温度調節押しボタン式3段階
使用時間(時間)強約6/中約9/弱約13(発熱)
ロングスリーブのコンプレッションウェア。スポーツやカジュアルの防寒対策に。吸水速乾だけじゃない。素肌に着るからこそこの一枚。制菌加工素材「マックスペック」使用。ハイネック仕様で首回りを優しくガード。上に着る色に合わせやすい充実の12足展開。新サイズJS,SSを加えた9サイズ展開
厚さ生地:5.9オンス
混率(%)ポリエステル:92、ポリウレタン:8
機能吸汗速乾、抗菌防臭、UVカット
衿高3cm
ロングセラーの102ファスナータイプがブラックになって新登場。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に!
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナー着脱可能な2重構造!洗濯が簡単なので非常に衛生的!
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール
色ブラック
材質表:ポリウレタン
厚さ(mm)2.4
入数(双)1
耐寒温度(℃)-60
関連キーワード
1
2
次へ