色の切り替えしでおしゃれ度アップ。
アウトドア・インドアでの使用可能な、スポーティなデザインのファン付ベスト。
セット内容服のみ
材質【生地】ポリエステル100%(タフタ)、【ファスナー】樹脂
ベストタイプは5色をラインアップ。
アンダーレイヤーと合わせればさらに快適な作業環境に。
便利な草刈り用ベルト取り出し口を装備、フルハーネス対応のファン取付可能ベスト
セット内容服のみ
材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
高所作業中の転落と熱中症を予防する、フルハーネス対応のファン付長袖ジャンバー。
セット内容服のみ
材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
ベストタイプは5色をラインアップ。
アンダーレイヤーと合わせればさらに快適な作業環境に。
材質【生地】ポリエステル100%(タフタ迷彩柄)/【ファスナー】樹脂
背中からヘルメット内まで、スムーズに涼しい風を誘導し、不快な衣服内を快適にする特殊加工のジャンパー。
セット内容服のみ
材質【生地】ポリエステル65%・綿35%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】樹脂
混率(%)ポリエステル65・綿35(サマーツイル)
背中からヘルメット内まで、スムーズに涼しい風を誘導し、不快な衣服内を快適にするエアセンサー1ワークジャンバー。
材質【生地】ポリエステル65%・綿35%(ダウンプルーフ加工)/【ファスナー・ボタン】樹脂
混率(%)ポリエステル65・綿35(ダウンプルーフ加工)
ヘルメット内にも涼しい風が入る様に工夫されたサイドメッシュ付、収納式フードの軽量ジャンパー
材質【生地】ポリエステル100%(タフタ迷彩柄)/【ファスナー・ボタン】樹脂
混率(%)ポリエステル100(タフタ迷彩柄)
帽子の上から被れるアウトフードと草刈り用ベルト
取出し口を装備した迷彩柄ベスト
セット内容服のみ
材質【生地】ポリエステル100%(迷彩柄エンボス加工)、【ファスナー】樹脂
混率(%)ポリエステル100(迷彩柄エンボス加工)
こんなお得な商品も!

空調ベスト(R) フルセット
モノタロウ
¥10,998
税込¥12,098
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーには6Lと7Lのビッグサイズを新規にご用意しました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。
10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)
取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。
フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。
左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。
ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に
セット内容ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本
混率(%)高密度ポリエステル100
厚さ(mm)(ファン)43
直径(Φmm)(ファン)103
風量調整強・中・弱3段階
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)10000
アームホール(cm)20
定格出力(A)2(携帯充電時/micro USB)
仕様ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード