カテゴリ
- 手袋(8)
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋(4)
- その他耐切創手袋(3)
絞り込み
耐切創性
- レベル3(1)
- レベルC(1)
- レベルD(3)
- レベルE(3)
サイズ
- L
- LL(10)
- M(10)
- S(5)
機能
タッチパネル対応(3)
伸縮性・柔軟性(2)
耐切創・耐突刺(8)
耐摩耗性(2)
耐油(3)
通気性・透湿性(2)
ゲージ数
13(7)
18(1)
全長(cm)
- 23.5(1)
- 24.5(1)
- 25(4)
- 26(1)
入数
- 1(4)
- 10(2)
1・10
色
ブラック(2)
ブルー(3)
ホワイト(2)
ブラック・ブルー・ホワイト
材質
- ナイロン(1)
- ニトリルゴム(3)
- ポリウレタン(1)
- ポリエチレン(3)
ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエチレン
ブランド
- ウィード(Wonder Grip)(4)
- ZIZAI(2)
- ユニワールド(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
ウィード(Wonder Grip)・ZIZAI・ユニワールド・SHOWA(ショーワグローブ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「dexcut」の検索結果

DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-775W
ウィード(Wonder Grip)¥699税込¥7691双当日出荷から4日以内出荷高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルCを取得した製品です。長繊維を使用していますので、毛羽立ちにくく、ホコリの発生を抑制します。薄くて柔らかいポリウレタンコーティングを採用し、フィット感、伸縮性に優れている為、長時間の作業でも疲れにくく、細かな作業にも最適です。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途半導体・精密機械業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、運輸・物流業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業に最適材質(すべり止め)コーティング:ポリウレタン特性精密作業
DEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100
ウィード(Wonder Grip)¥799税込¥8791双当日出荷高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適仕様コーティング:なし
耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージ
ウィード(Wonder Grip)¥14,980税込¥16,4781袋(10双)当日出荷18ゲージの極薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。厚さ(mm)1.3
耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OP-785 手のひらポリウレタンコート
ウィード(Wonder Grip)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン色ブラック入数(双)10機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数13耐切創性D
耐切創手袋 ZIZAI ZIー796 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
ZIZAI¥1,498税込¥1,6481双当日出荷金属繊維や高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の特殊技術によってタッチパネルに対応している為、手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどのスムーズな操作が可能です。親指と人差し指の指股部分には補強を施し、負荷のかかりやすい指股部分を強化しております。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適材質コーティング:ニトリルゴム色ライトブルー規格4×43E(EN388:2016)機能耐切創、タッチパネル対応、タブレット対応、スマホ対応耐熱性【耐熱性E】N407:2004/接触熱レベル1ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルE、ANSI/A5レベル
耐切創手袋 ZIZAI ZIー796 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
ZIZAI¥14,980税込¥16,4781袋(10双)当日出荷材質コーティング:ニトリルゴム色ライトブルー規格4×43E(EN388:2016)機能耐切創、タッチパネル対応、タブレット対応、スマホ対応耐熱性【耐熱性E】N407:2004/接触熱レベル1ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルE、ANSI/A5レベル
WORKS HOMME 安全手袋ニトリル
ユニワールド(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひら材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581
SHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応