曜日別特売

耐切創手袋 ZIZAI ZIー796 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工

耐切創手袋 ZIZAI ZIー796 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 - ウィード(Wonder Grip)

金属繊維や高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の特殊技術によってタッチパネルに対応している為、手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどのスムーズな操作が可能です。親指と人差し指の指股部分には補強を施し、負荷のかかりやすい指股部分を強化しております。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。

用途
自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適
材質
コーティング:ニトリルゴム
ライトブルー
規格
4×43E(EN388:2016)
機能
耐切創、タッチパネル対応、タブレット対応、スマホ対応
耐熱性
【耐熱性E】N407:2004/接触熱レベル1
ゲージ数
13
耐切創性
EN388:2016/レベルE、ANSI/A5レベル
内容量
1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80852321ZI79608BM25
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
80852330ZI79609BL26
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
80852339ZI79610BXL24
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする