ウィード(Wonder Grip)
耐切創手袋 ZIZAI ZIー796 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
材質
コーティング:ニトリルゴム
色
ライトブルー
規格
4×43E(EN388:2016)
機能
耐切創、タッチパネル対応、タブレット対応、スマホ対応
耐熱性
【耐熱性E】N407:2004/接触熱レベル1
ゲージ数
13
耐切創性
EN388:2016/レベルE、ANSI/A5レベル
内容量
1袋(10双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80852348
ZI79608B
M
24
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
80852357
ZI79610B
LL
26
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
80852366
ZI79609B
L
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください