15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
体に対し違和感なくフィットするストレッチ素材に保冷剤を空調ウェアの風の通りと体への当たり方のバランスで最適配置したアイスベスト。
付属品専用アイス3個付き 素材ポリエステル90% ポリウレタン10%
1枚
2,990 税込3,289
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ素材で保冷剤ポケットを4つ入れることで炎天下での作業でも涼しい。ファン付きジャケットが使えない現場でも快適に使用できますが、ファン付きジャケットと合わせると、より快適に過ごせます。
1着
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンポイントで冷やせます。体にフィットして動きやすく着脱が簡単です。長時間保冷アイスパック付きです。保冷持続時間の目安は3~4時間(ご使用環境によりことなります)です。
ブラック 混率(%)ナイロン83、ポリウレタン17
1着
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短め丈で身体にジャストフィット! ブレが少なく作業の邪魔になりにくい 身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。 ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファン(R)を採用! 保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタ(R)を使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
付属品保冷剤(3個) 材質ポリエステル、ミューファン(R)
1着
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイスポケットベストの高視認タイプ。反射テープ付き。冷却効果10℃以上。持続時間3時間以上。人体を車の構造に例えると、腹部は熱源となり体温を上昇させます。背中は暑さ寒さを司る「風寒のツボ」があり、人体のセンサーでもあります。大胸筋や背筋は汗をかき、放熱し体温を下げようと作用するラジエターと同じ構造です。アイスポケットベストは発熱部分の腹部と熱を感じとる背中を直接、効率よく冷やし、体温を下げるために発汗する胸と背筋の通気性を確保するためにメッシュ構造となっています。前面に4箇所、背中に1箇所ポケットを有し、その日の気温により、水・保冷剤・氷を使い分け、又は併用することにより、冷涼感を高めます。背中部分をメッシュ構造にして通気性をアップ。
付属品保冷剤10個 素材(本体)ポリエステル100%、(詰物)アクリル・合成繊維(アクリレート系)・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートアイスベスト(保冷キャリーバッグ付)
付属品専用ベスト・051(アイス4個セット)・保冷バッグ ブラック
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化したベスト。
素材ポリエステル100%
1枚
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

お好みの冷却ポイントを選べる首回り・背・脇面に6装着ホールを配備しています。伸縮性に秀でたパワーストレッチ素材が抜群のペルチェのフィット感を提供します。
仕様ペルチェベスト 付属品バッテリー収納ポケットあり(両ファスナー止め・コードホール付き) ブラック
1着
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に携帯電話の大きさに合わせた、落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。
種別ベスト 混率(%)ベスト/ポリエステル65・綿35メッシュ部分/ポリエステル100 生地ベスト/TCツイル、メッシュ部分/ポリエステルメッシュ
1着
2,190 税込2,409
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アイコニックな配色とマットタスランでソリッドかつスポーティーなルックスに加えマルチに効果を発揮する高性能素材とフルハーネス対応等で実用面もぬかりないハイスペックガーメンツ
1着
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

使用環境を選ばず、安全・衛生的薄型設計です。アイスボトル(小)(大)、ペットボトル2本を入れることで左右のバランスが取れるので、ハーネスの装着が可能です。3層保護シートインナーで、さらに冷却時間がUP(手洗いOK)。アイスボトルは薄型設計のため、背中に違和感がなくイスなどにもたれて座ることが可能です。背面タンクには約200mLの少量の水で良いので、軽量かつ、氷が溶けにくい長時間の冷却が可能です。ポンプを外さずに手洗いが可能です。万が一の水漏れ時でも安心です。アイスボトルには、冷凍した時に起こる膨張を抑えるための補強バー、空気室を設けています。
セット内容ベスト本体/バッテリー5200mAh/充電コード/アイスボトル(小)600mL(幅30mm)/アイスボトル(大)1000mL(幅50mm) 材質表地・裏地:ポリエステル/背面保冷材:アルミ・ポリウレタン/ホース:シリコンゴム/タンク材質:TPU サイズフリー(S~5L相当) 質量(g)680(バッテリー含まず)/バッテリー:133 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)28 着丈(cm)40.5 冷却時間【猛暑時】アイスボトル(小):1.5~2時間/アイスボトル(大):約2.5時間/ペットボトル×1本:1.5~2時間/ペットボトル×2本:約2.5時間【通常時】アイスボトル(小):2~2.5時間/アイスボトル(大):約3時間/ペットボトル×1本:2~2.5時間/ペットボトル×2本:約3時間 前身丈(cm)44 後身丈(cm)42
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。
用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業に セット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>) サイズフリー(S~5L) 出力ポンプ:5V/140mA 電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ) 胸囲(cm)80~130 本体質量(g)約650 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275) 流量(mL/min)320~350 タンク容量(mL)約1300 給水口径(Φmm)タンク:約80
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷

シンメン 05592 ネオEUROスタイルベスト12Vペルチェファンバッテリーセット。身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット。・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。セット内容。・空調ベスト 05592×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105 質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台) 充電時間約6時間 バッテリー容量(mAh)20000 素材ポリエステル プレート温度(℃)約3分後に約11~13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「誰から愛されるドライTシャツ」を目指し、こだわり抜いた生地感。しっかり感があり、透けにくくも軽い着心地のベストな生地厚、カラーとサイズの豊富なバリエーション、そして高いコストパフォーマンスを兼ね備えた、誰からも愛される定番ドライTシャツ。
機能吸水速乾、紫外線遮断 素材ポリエステル100% リバーシブルメッシュ
1枚
699 税込769
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

ラフアンドロードフルメッシュジャケットFP
スポーツマインドを満たす究極のメッシュジャケット。いざという時のためのフルプロテクション仕様。ライディングからシティーユースまで幅広くカバーするスピード感あふれるスポーティーなデザインは、跨るバイクのカテゴリーを選びません。高級感とともに優れた引き裂き強度を持つ立体構造のスパックスメッシュをメイン素材に使用することで、空気の流れを遮ることなく紫外線を効果的に遮断し、真夏の強烈な日差しから肌を守ります。胸・肩・肘・脊椎すべてをガードするフルプロテクションパッドはエアスルータイプ仕様で、抜群の通風性を確保しライディングへの集中力を妨げず、転倒にもしっかり備える安心感は他とは一線を引く別次元の仕上がりです。また、オールシーズン対応ファスナー装備で寒いときにはオプションの防風インナーを装着することも可能。女性から大きな方まで豊富に揃えたサイズ設定であらゆるニーズに応えます。
用途メッシュジャケットのベストセラー。胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備。表地:スパックスメッシュ/裏地:スーパーエアメッシュ/襟裏:アイスムースメッシュ プロテクター胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備
1着
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)