裏地にフリースを使用し軽くて暖かく、手軽に着用できるプルオーバー。
アウターとしてだけでなくインサレーション(中間着)としても活躍する一着。
混率(%)表地/ポリエステル100、胴裏地/フリース、袖裏地/タフタ
仕様背ネーム、左袖ロゴプリント、背中反射プリント、ワンポイント、左袖ペン差し、反射パイピング
種別プルオーバー
生地ダイヤリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチ・防風・耐久撥水・耐水圧5000mmの高機能素材。
カジュアルテイストなデザインで機能性にも富んだ高機能アウター。
種別防風パーカー
機能耐久撥水、防風、ストレッチ、フード取り外し不可、防寒
混率(%)表地/ポリエステル92、ポリウレタン8、裏地/ポリエステル100
仕様背ネーム、ワンポイント、ロゴ刺繍、反射プリント(背中)、小物ポケット(両脇ポケット)、ストッパー付ドローコード、ロゴ入りスライダー、左袖ペン差し、フロント:樹脂ファスナー
耐水圧(mm)5000
生地裏フリースボンディング
RoHS指令(10物質対応)対応
襟元ボアつきで暖かい。
綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。
機能防寒
RoHS指令(10物質対応)対応
防風素材をボンディングした3層裏トリコットフーディールジャケット
伸縮性のあるストレッチリップストップしたライトアウター
種別ジャケット
機能ストレッチ、防風、撥水、軽量
混率(%)ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏トリコット、防風シートボンディング)
耐水圧(mmH2O)10000
初期透湿性(g/m2・24hr)5000
アウターからミドラーまで着回せる使い勝手抜群の中綿入りジャケット登場!。ストレッチ・防風素材、トリカット仕様で快適な動きやすさを実現。大きめ設計のフードはヘルメットの上から被れる仕様。上にアウターを羽織っても出し入れしやすい縦型ファスナー。サステナビリティに配慮した中綿仕様(sorona)、両脇内ポケット、左袖ペン差し、袖口・裾ニットバインダー
種別ジャケット
混率(%)別布:ナイロン88、ポリウレタン12
機能ストレッチ・防風
材質(中綿)ポリエステル100%
材質(表地)ポリエステル100%
気候の変化に対応できる取り外し可能な、フリース使いの3ウェイ多機能防寒コート。
仕様収納式フード、袖マジックテープ&左裾刺繍入、左右裾ドローコード、前立ファスナー&マジックテープ
種別コート
混率(%)ポリエステル100
機能3WAY防寒
生地インナー:フリース
作業服シリーズ165
スエット感覚でも着られる柔らかなフリースジャケット
便利なライトアウターとして活用するだけでなく、こちらのフリースはハイブリッドジャケットMJ0064に装着が可能です。さらに防寒性の高いジャケットとして活用できます。
素材6.9oz 235g/m2 150d ポリエステル100% 両面起毛フリース
中綿(g/m2)(身頃)235
インナーでもアウターでも着用可能
脇防風ニット素材による適度なストレッチ性
軽量素材で着心地良い
種別ベスト
混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
機能防寒・軽量
抜群の保温性と蒸れを軽減する透湿性を兼ね備えた肉厚裏フリースです。
NESTAらしい大胆なカモフラージュを採用しインナー・アウターの両用が可能です。
両サイトにポケットを配置し収納力も抜群です。
材質ポリエステル/ポリウレタン(TPUラミネート)
色リーフカモ
機能保温性/透湿性/防風
ネオプレーン生地で保温力は高いのに、通気性がありムレにくい。屋内作業に最適。足裏すべり止め付き。
用途内装現場や屋内でのちょっとした移動時に
上下に加わる圧力から指を保護します。アウターの摩耗が進行し手の保護機能が損なわれそうになった時の交換用または洗い替え用としておすすめです。裾部のマジックテープで合体させているだけですので、容易に交換が可能です。
用途指を挟さむ恐れがある作業現場に。
仕様カラビナループ付
入数(双)1
混率(%)甲部:ナイロン94・ポリウレタン6、掌部:シリコーンレザー(シリコン50ポリエステル50)
ウエスト(cm)105~125
サイズLL
トラスコ品番115-1380
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン、綿
色ブラック
質量(g)279
適合部位腰部
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
「耐切創性」と「難熱性」の保護性能を盛り込み指先の耐圧性能をさらに高めたハイパフォーマンスモデルです。上下に加わる圧力から指を保護します。
色ブラック
質量(g)140
機能耐切創性・難燃性・耐圧性、タッチパネル対応
材質(甲)アウター:ケブラーと綿の交編編物
材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです。異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、空調服 フード付きアウターべストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています。コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です。操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさがありません。本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
用途株式会社セフト研究所は、汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる「生理クーラー」と呼ばれるメカニズムを応用し、涼しく快適に過ごすための製品「空調服」を開発しました。ゴールドウインは、「空調服」をクリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策として、「風をまとう」アウターベストのかたちでご提案します。
材質ポリエステル
色白
「耐切創性」と「難熱性」の保護性能を盛り込み指先の耐圧性能をさらに高めたハイパフォーマンスモデルです。上下に加わる圧力から指を保護します。
色ブラック
質量(g)140
機能耐切創性・難燃性・耐圧性・タッチパネル対応
材質(甲)アウター:ケブラーと綿の交編編物
材質(インナー)ポリエステル100%
材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
古くから作業用手袋に使われてきた「牛革」をベースに革新的機能を融合しました。上下に加わる圧力から指を保護します。
色イエロー
質量(g)145
機能耐圧性・耐久性・操作性、タッチパネル対応
材質(甲)アウター:牛革
材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
古くから作業用手袋に使われてきた「牛革」をベースに革新的機能を融合しました。上下に加わる圧力から指を保護します。
色イエロー
質量(g)145
機能耐圧性・耐久性・操作性・タッチパネル対応
材質(甲)アウター:牛革
材質(インナー)ポリエステル100%
材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として
色ブラック
材質ナイロンメッシュ、生ゴム
適合部位腰部
性別男性用
内側の面ファスナーにパッとヒーターをワンタッチ取付け!ヒーターウェアに変わる防寒ベスト!
【届いてすぐに使えるようベスト・ヒーター・充電器・バッテーリーをセットにしました。】
バッテーリーは何を使うの?充電器は?の心配がなくなりました。
用途インナーベストに・アウターとしても
種別ベスト
色ブラック
混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100/パイピング部:綿100/別地:ナイロン100
機能発熱・防寒
アウターの中に着用できるインナーベスト。
色9ブラック
素材リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
ウインドガードで風をブロック。オールシーズン対応アウタージャケットとのコンビネーションで行動範囲が広がります。ウインドガード採用で、薄くしなやかに仕上げてありタイトなアウターに合わせやすく、メーカーオールシーズン対応アウターとのコンビネーションで、快適なライディングライフをサポート。スリムで運動性が良く、コンパクトで収納場所を選ばないので常に携帯しておけば思いがけない寒さにも対応。ウインドガードで風をブロック。オールシーズン対応アウタージャケットとのコンビネーションで行動範囲が広がります。ウインドガード採用で、薄くしなやかに仕上げてありタイトなアウターに合わせやすく、メーカーオールシーズン対応アウターとのコンビネーションで、快適なライディングライフをサポート。スリムで運動性が良く、コンパクトで収納場所を選ばないので常に携帯しておけば思いがけない寒さにも対応。
用途品番: RR7987。品名: ウインドガードスリムインナージャケット。COLOR: ブラック。SIZE: S、M、L、LL、XL、BM、BL、BLL。MATERIAL: 表地/ポリエステル(ウインドガード加工)。重量: 約270g (Lサイズ)
色ブラック
質量(g)約270 (Lサイズ)
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色白
厚さ(mm)2.95(裏地含む)
材質(裏)化繊
規格CEマーキング
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
耐寒性を高めた二重衿を採用。縦の杢目調デザインがおしゃれなアウターベスト。
セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)
種別ベスト
混率(%)表地:ポリエステル100(タフタ PAコーティング) 裏地:ポリエステル100(タフタ)中綿:ポリエステル100 リブ:ポリエステル95・ポリウレタン5
機能防寒・発熱
特性両胸ハンドウォームポケット・二重衿・両脇ファスナーポケット・右脇ポケットに発熱体用ケーブルホール付き
アウターにはもちろんジャケットのインナーにも適したエレガントな1枚です。
仕様吸水・速乾、防透、UVカット
種別シャツ
混率(%)ポリエステル90、綿10
生地ストライプドビー
性別男性用
襟ぐり広めでアウターから見えにくい。
洗濯機OK.。
色ピーチ
混率(%)綿100
性別婦人
細部にまでこだわった
ディテールや機能を兼ね揃えたアウターシリーズ
ワークスタイルに合わせてセレクト!
仕様背裏メッシュ
材質ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、内ポケット・フード取り外し用:コイル(引き手 金属)
混率(%)【リップ】ポリエステル100
機能一時撥水
性別男女兼用
耐寒性を高めた二重衿を採用。縦の杢目調デザインがおしゃれなアウターベスト。
セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)
混率(%)表地:ポリエステル100(タフタ/PAコーティング)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100、リブ:ポリエステル95・ポリウレタン5
特性両胸ハンドウォームポケット・二重衿・両脇ファスナーポケット・右脇ポケットに発熱体用ケーブルホール付き
耐寒性を高めた二重衿を採用。縦の杢目調デザインがおしゃれなアウターベスト。
セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)
混率(%)表地:ポリエステル100(タフタ/PAコーティング)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100、リブ:ポリエステル95・ポリウレタン5
特性両胸ハンドウォームポケット・二重衿・両脇ファスナーポケット・右脇ポケットに発熱体用ケーブルホール付き
耐寒性を高めた二重衿を採用。
縦の杢目調デザインがおしゃれなアウターベスト。
種別ベスト
機能防寒
混率(%)表地:ポリエステル100(タフタ PAコーティング)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100、リブ:ポリエステル95・ポリウレタン5
仕様両胸ハンドウォームポケット・二重衿・両脇ファスナーポケット・右脇ポケットに発熱体用ケーブルホール付き
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策
色白
種別つなぎ
仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
ウインドガードで走行風をブロック 薄手で動き楽々。オールシーズン対応アウターパンツとのコンビネーションで広がる行動範囲。ウインドガード採用で、薄くしなやかに仕上げてあり、収納性、携帯性、運動性に優れます。スリム仕上げにすることで、タイトなアウターパンツの下に着用しても、動きを妨げることなく、高い防風効果で体温低下を防ぎます。着易さと携帯性を重視した、常備携帯しておくと安心な必携品としておすすめします。メーカーオールシーズン対応アウターパンツとのコンビネーションで、快適なライディングライフをサポートする、リーズナブルなインナーパンツです。
用途品番: RR7988。品名: ウインドガードスリムインナーパンツ。COLOR: ブラック。SIZE(inch): S(28)、M(30)、L(32)、LL(34)、XL(36)、BM(38)、BL(38)。MATERIAL: 表地/ポリエステル(ウインドガード加工)。重量: 約240g (Lサイズ)
色ブラック
質量(g)約240 (Lサイズ)
カジュアルなデザインながら、上質な生地感で落ち着いた雰囲気を放つ。サッと羽織れるタウンユース向けのアウターベスト。
素材デュスポ(表)ポリエステル100%、別布 オックス ポリエステル100%(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
雨や汚れに強い撥水生地のアウターと、寒さに強い中綿入りインナーベストの2枚がセットになった6WAYジャケットです。
サイズLL
混率(%)ポリエステル100
袖丈(cm)アウター:66
着丈(cm)アウター:80、インナー:67
機能撥水
裾幅(cm)アウター:61、インナー:61.5
適応身長(cm)175-185
身幅(cm)アウター:64、インナー:62.5
袖口幅(cm)アウター:14
適応胸囲(cm)104-109
1枚
¥21,900
税込¥24,090
5日以内出荷
JK-5994とJK-629のセット。・JK-5994。大型ベンチレーション付きテキスタイルジャケット。肩・肘にはCE規格プロテクターを装備し、胸部プロテクターも標準装備。・胸と腕に大きな通気性のあるジッパーを備えた季節の合間に最適なジャケット。・偽造防止4Dラベル。・JK-629。冷たい風を受け止める前面には保温性の高い中綿を使用し、袖や背面には動きの妨げにならない薄手で伸縮性の良いフリースを使用。ライディングジャケットの中間着として最適。・お好みのアウターと合わせて着用できる中綿インナージャケット。・夜間の安全を考慮した反射パネル。・人間工学に基づいた3Dフィットで快適な乗り心地を実現。・偽造防止4Dラベル。特徴。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・エアベンチレーション機能。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)。・3Dメッシュパッド。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・3Dメッシュ。・肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。・コミネCEエルボー/ニー
用途素材。・JK-5994。[アウターシェル]ポリエステル。[裏地]ポリエステル。・JK-629。[アウターシェル]ナイロン・ポリエステル。[裏地]ポリエステル。プロテクター。肩・肘・脊椎・胸(首・脇:オプション)
材質JK-5994[アウターシェル]ポリエステル[裏地]ポリエステル/・JK-629[アウターシェル]ナイロン・ポリエステル[裏地]ポリエステル
プロテクター肩・肘・脊椎・胸(首・脇:オプション)
外縫い構造で抜群の操作性を実現した防風仕様ウインターグローブ。手首から手の甲を走る補助ベルトにより、コンディションに応じたフィット感の調整が可能。ナックルには独自に開発したプラスチックガードを、掌にはカーボンシェルを採用。特徴。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・防風仕様。・グリップヒーターと相性抜群。グリップヒーターからの熱を余すことなくライダーに伝えられるよう、掌を表地と裏地のみとし、中綿と透湿防水メンブレンを省略した防風仕様冬用ライディンググローブ。中綿レスの構造により、冬用グローブらしからぬダイレクトなグリップと高い操作性も実現しています。・主にグローブのプロテクターにカーボンを使用。カーボン繊維が強度を高めている。・本革使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能
用途素材。[アウターシェル]山羊革・合成皮革・ネオプレン。[裏地]ポリエステル。プロテクター。ナックル・掌
材質[アウターシェル]山羊革・合成皮革・ネオプレン[裏地]ポリエステル
プロテクターナックル・掌
HUMA3D(立体裁断)+ストレッチ生地によりストレスフリーな超軽量防寒ブルゾンシンプルMA-1デザインがスタイリッシュ。 アウターとしても、インナーとしてもマルチレイヤリングで用途が広がる。
素材ストレッチタフタ ポリエステル100%
材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属)
防風素材をボンディングした3層裏トリコットフーディールジャケット
伸縮性のあるストレッチリップストップしたライトアウター
色タイガーブラック
種別ジャケット
機能ストレッチ、防風、撥水、軽量
混率(%)ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏トリコット、防風シートボンディング)
耐水圧(mmH2O)10000
初期透湿性(g/m2・24hr)5000
HUMA3D(立体裁断)+ストレッチ生地によりストレスフリーな超軽量防寒パンツ裾リブのタイトシルエットでスタイリッシュ。 アウターとしても、インナーとしてもマルチレイヤリングで用途が広がる。
素材ストレッチタフタ ポリエステル100%
中綿ベストにヒーターが付いているので着込まなくても暖かいです。アウターとしてもスーツやジャケットのインナーとしても着こなせます。ヒーターが取り外せるのでお洗濯可能です。小さくたたんで持ち運びに便利です。
用途寒い季節の外仕事に。アウトドアやレジャーに。
種別ベスト
機能防寒
温度調節3段階
カジュアルなデザインながら、上質な生地感で落ち着いた雰囲気を放つ。サッと羽織れるタウンユース向けのアウターベスト。
セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)
混率(%)デュスポ(表)ポリエステル100、別布 オックス ポリエステル100(裏)タフタ ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ