「ソフトパッドだけでは少し不安だけど、着けていて大げさにならないデザインのものがいい」という方におすすめ。通気性に優れた、独自のハニカムパッド(6mm厚)を使用したアームプロテクター。
RA5033 シープレザーパーカーFPにスリムで暖かいRR7994 プリマロフト(R)チタンスリムインナージャケットを標準装備。シープレザーのしなやかさによる着心地の好さは格別。RA5033 シープレザーパーカーFPにインナージャケットを付属したお得なセット商品。シープスキンはきめが細かく保湿性の高いしなやかな風合いで、カジュアルなパーカースタイルに最適な素材です。 気軽に羽織れる気楽さはデイリーユースで大活躍間違いなし。 アクシデントに備え、プロテクターは胸、肩、肘、脊椎パッドをフル装備した本格派。 開閉量調整が可能なアームベンチレーション、バックベンチレーションを装備し、着用時の温度管理が可能です。 また、付属のインナージャケットを装着することで寒い時期にも対応することが可能な、 見た目にそぐわぬ歴としたライディングレザーパーカーです。【 セット内容 】。・RA5033 シープレザーパーカーFP 。・RR7994 プリマロフト(R)チタンスリムインナージャケット
用途MATERIAL: 表地/シープレザー 裏地/ナイロン。PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様、肩・肘はCE規格)
ソフトシェルならではの防風性と保温性を備えたウインターパーカ。肩・肘・胸部には自然なフィット感と高い衝撃吸収性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクターを、背中にはハニカム構造のEVAパッドを装備。サイドポケットに加え、小物の収納に便利なアームポケット付き。単体着用可能な着脱式の保温インナーとベンチレーションにより、気温に応じた調整が可能。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備。・エアベンチレーション機能。・着脱可能なインナー標準装備。・運動性を高める立体裁断。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・保温性を局める中綿入り。・防風仕様。・3Dメッシュパッド。・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター
材質【outshell(3layer)】polyester, spandex +TPU laminated+polyester 【lining】polyester 【warm lining】nylon, polyester
プロテクターshoulder・elbow・back・chest(side:optional)
関連キーワード