汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。
伸縮性があり、引張強度に優れています。
材質ナイロン100%(長繊維)
入数(双)10
機能伸縮性・吸汗
指タイプ指先有り
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ポリエステル製は通気性に優れ、伸縮性があり、フィット感に優れています。
インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。
材質ポリエステル100%
入数(双)10
機能伸縮性・通気性
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ポリエステル製は通気性に優れ、伸縮性があり、フィット感に優れています。
インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。
材質ナイロン100%
入数(双)10
機能伸縮性・通気性
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
材質綿100%(40綿 スムース編)
厚さ(mm)0.5
色白
入数(双)12
機能吸汗性
左右区別左右ナシ
指マチマチナシ
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。
厚さ(mm)約0.9
色イエロー
規格EN388 2003、EN388 2016
材質(裏)ナイロン100%
材質(表)アラミド繊維100%
材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン
吸水性の高いナイロン100%のインナー手袋成型手袋の下ばきに最適ですロングタイプ
材質ナイロン100%
入数(双)10
手首の裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリエステル製は通気性に優れています。伸縮性があり、フィット感に優れています。インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。自動車製造現場などでの需要が高く、汚れが目立ちにくい製品です。
タイプオーバーロック
手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
フィット感、通気性に優れているため、快適に作業できます。
材質ポリエステル100%
色黄
サイズLL
入数(双)10
機能通気性
アズワン品番4-3180-01
1袋(10双)
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
吸水性の高いナイロン100%のインナー手袋。成型手袋の下ばきに最適です。ロングタイプ
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
厚さ(mm)約0.8
規格EN388 2016
材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%
ゲージ数15
吸水性の高いナイロン100%のインナー手袋。成型手袋の下ばきに最適です
サイズLL
アズワン品番61-0132-06
1パック(100双)
¥20,880
税込¥22,968
7日以内出荷
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。
用途食品を取扱う作業。
材質表:ポリエチレン繊維(SpectraFiber)100%、裏:ナイロン100%
色ホワイト
規格EN388 2016
機能低発塵性、耐切創、耐久性、耐化学薬品、耐紫外線、耐水
材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%
ゲージ数15
耐切創性2/B
耐突刺し性に優れるポリエステルシートを積層することで掌側全面、親指を保護します。甲側にはストレッチ性のある素材を使用し、作業性を高めています。
材質(甲)ポリエステルニット
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
厚さ(mm)約0.8
規格EN388 2016
材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%
ゲージ数15
耐切創性2/B
鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐切創性、保護性
耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
耐切創性に優れ、耐久性も抜群のアラミド繊維「ケブラー[[R下]]」を使用した安全用手袋です。
用途ガラス・精密機械工業等のクリーンな環境下での切創防止用インナー手袋として
機能耐切創
耐切創性3
材質ナイロン
厚さ(mm)-
色白
入数(枚)20
入数(双)10
機能低発塵性
手のひらまわり(cm)16.6±1.0
手の平幅(cm)8.3±0.5
手首周り(cm)14.0±1.0
ソフトシェル(防水フィルムラミネート加工)。防水インナー内蔵。
機能防水
色ブラック
入数(双)1
材質本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革(ポリウレタン樹脂コーティング)
寸法(縦×横)(cm)10×27
性別MEN'S
ポリエステル製で伸縮性に優れ、スムーズな装着感のインナー手袋です。上履きする手袋もスムーズに装着することができます。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.8
ゲージ数13
カーボン導電糸入り。導電性に優れる。パームフィットタイプ。指先ポリウレタンコーティング。シームレス加工。伸縮性、通気性に優れる
材質ナイロン(カーボン導電糸入り)、ポリウレタン
入数(双)100
機能制電
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適な下ばき手袋です。素手のような感覚で、細かな作業、軽作業、果樹、野菜の収穫に力を発揮します。通気性があり、長時間の作業にもムレにくく快適です。高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。シームレス編み手袋を使用しておりフィット感に優れます。袖口の色でサイズ分けしております。長繊維を使用していますので、手袋からのほこりの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 インナー
モノタロウ
¥4,900~
税込¥5,390~
ハーフトリコットのナイロン製グローブです。
用途半導体・精密機器・製薬等
材質ナイロン
入数(双)10
ポリエステル製の帯電防止グローブです。
用途半導体・精密機器・製薬等
機能帯電防止
入数(双)10
材質ポリエステル
ナイロン製グローブです。
手のひらがポリウレタンコーティングされています。
用途半導体・精密機器・製薬等
材質ナイロン/ポリウレタン
入数(双)10
ポリエステル製の帯電防止グローブ。
用途半導体・精密機器・製薬等
材質ポリエステル
色白
入数(双)10
機能帯電防止
柔らかくフィット感のあるウーリーナイロンを使用したグローブ。長時間の使用も疲れにくい手袋です。
用途半導体・精密機器・製薬等
材質ナイロン
色白
入数(双)10
機能柔軟性
サイズL/XL
全長(cm)約28
材質(手袋)羊毛:70、ナイロン:30
エスコ品番EA915GF-111
長さ(mm)手首から下:約90
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
「耐切創性」と「難熱性」の保護性能を盛り込み指先の耐圧性能をさらに高めたハイパフォーマンスモデルです。上下に加わる圧力から指を保護します。
色ブラック
質量(g)140
機能耐切創性・難燃性・耐圧性・タッチパネル対応
材質(甲)アウター:ケブラーと綿の交編編物
材質(インナー)ポリエステル100%
材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
厚さ(mm)0.55
全長(mm)230
アズワン品番64-7840-43
入数10双
1袋(10双)
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。袖口をカバーするロングタイプです。
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業。
厚さ(mm)1.4
適合規格食品衛生法適合
材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。下履きに適した薄手タイプです。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工。外食産業・スーパーの厨房作業など。
厚さ(mm)約1.0
コーティング無し
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
インナー脱着タイプ。
サイズLL
全長(cm)28
材質(手袋)ポリウレタン、インナー:起毛アクリル
エスコ品番EA915GF-52
適合温度(℃)-60
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。食品加工場などに最適なブルータイプです。下履きに適した薄手タイプです。発塵性の低い長繊維を使用しています。次亜塩素酸洗浄、殺菌による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途食品加工業、ガラス、アルミサッシの取扱い、自動車工業関連など。
厚さ(mm)約1.37
規格EN388 2016、食品衛生法適合
コーティング無し
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。
厚さ(mm)約1.2
規格EN388 2016、食品衛生法適合
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業
規格EN388 2003:4542
機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止
材質(すべり止め)ポリウレタン
EN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。
独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。
薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業
多様な化学物質に
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
全長(cm)38~41
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)30(M)
入数(双)1
JIS規格JIS T 8116:2005
繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。革手袋やディスポ手袋のインナー手袋として使うと、より効果を発揮します。親指、人差し指、中指がタッチパネルに対応しており、インナー手袋まで脱がなくても操作できます。
用途冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
厚さ(mm)1
色ヘザーグレー
ゲージ数13
滑り止め効果なし
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせ、耐切創性に優れた下履き手袋です。
用途ガラス工業、自動車工業関連、非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て、ガラス基板の取扱い、アルミサッシ組み立てなどに。
材質ポリエチレン、金属繊維、ナイロン
色ホワイト
機能耐切創
材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロン
ゲージ数18
耐切創性XE
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ