耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。
用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。
色シルバー
種別エプロン
材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
胸囲(cm)-
股下(cm)-
ウエスト(cm)-
着丈(cm)-
機能遮熱
ヒップ(cm)-
生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
職業別シーン溶接工
アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより
輻射熱等に対する遮熱性を向上。
炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業エプロン。
用途炉前・溶接作業用。
種別エプロン
材質アラミド繊維
厚さ(mm)2.4
温度範囲(℃)(耐熱)0~300℃
職業別シーン溶接工
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番435-6585
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
色グレー
サイズXL
タイプ防炎
全長(cm)97
1着
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
タイプ防炎
混率(%)綿100(防炎素材Max Dyna使用)
カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。
綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。
スタイリッシュな迷彩柄のエプロンスタンダードな形状であらゆる作業に対応 お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。
用途簡易的な溶接や粉じんのある作業場に最適。その他リサイクルの現場や食品加工の現場にも広くご利用できます
色迷彩色
材質綿100%
袖丈(cm)約57
材質表:牛革、内側:綿布張りで少し起毛、カフス部分内側:コットンライナー
全長(mm)約330
サイズXLサイズ
アズワン品番64-7839-44
1双
¥3,470
税込¥3,817
欠品中
軽くて柔らか、動きやすい!
疲れにくく、作業性アップ!
輻射熱のある炉前作業等に最適
袖口に面ファスナで火花などの浸入を防ぎます
用途溶接、熱、火関連業。
材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
袖丈(cm)58
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
仕様(ローハイド丈)100cm
種別前掛け
材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
ウエスト(cm)フリー
耐熱温度(℃)0~200
職業別シーン溶接工
関連キーワード