食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表にトッピングした生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。耐油性に優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-7000eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。
厚さ(mm)【本体】0.2
色ホワイト
質量(g)300
本数【紐】2
耐熱温度(℃)120
材質(ひも)CSMゴム
素材【表】NBRゴムトッピング【基布】ポリエステル
紐長(cm)130
ハトメニッケル
日本製。耐油性に優れた特殊配合。大腸菌、ブドウ球菌の繁殖を抑えます。アクリル平紐タイプ。(1m×2本)
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
種別前掛
機能抗菌、耐油
材質ポリエステル両面PVC耐油抗菌配合
厚さ(mm)0.47
タイプワイド
加工高周波ウエルダー
ナイロンタフタに耐油ゴムがコーティングされているので、動物の血液や脂に強く、洗い流しが楽にできます。
種別エプロン
材質ポリエステルタフタ基布に片面NBR 耐油ゴムコーティング
厚さ(mm)0.2
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表・裏にトッピングした厚みのある生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。食用油に強く、摩擦や耐久性にも優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。※日光や蛍光灯のもとで長時間晒されると黄ばみが発生する場合がございます。※全ての油に耐性があるわけではございませんのでご注意ください。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.4
色ホワイト
材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ナイロン 裏:NBRゴムトッピング
質量(g)580(Lサイズ)
本数ひも:3
耐熱温度(℃)130
材質(ひも)CSMゴム
ひも長(cm)100
ハトメニッケル
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表にトッピングした生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。耐油性に優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。たすき掛けタイプ(AF-7000eT)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.2
色ホワイト
材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ポリエステル
質量(g)300(Lサイズ)
本数ひも:3
耐熱温度(℃)120
材質(ひも)CSMゴム
ひも長(cm)100
ハトメニッケル
防水性に優れた、軽量ウレタン素材の作業用エプロンです。ハトメ無し・無縫製の一枚打ち抜き仕様で、異物混入対策に配慮した業務用設計。縫い目がないため、水分によるカビの発生リスクも軽減。ホワイト・ピンク・ブルーの3色展開です。※ピンクはLサイズまでの展開。衛生管理が求められる食品工場や厨房、給食現場に最適です。
用途厨房・食品工場・給食事業向け
仕様首掛け
サイズLL
規格男女兼用
シリーズガードファイン
混率(%)ポリウレタン100
機能耐油・防水・軽量(※メーカー基準による)
総丈(cm)145
身幅(cm)90
紐長(cm)57(幅5.5)
ナイロンタフタに耐油ゴムがコーティングされているので、動物の血液や脂に強く、洗い流しが楽にできます。
種別前掛
材質ナイロンタフタ基布に両面NBR 耐油性ゴムコーティング
厚さ(mm)0.4
日本製。ウレタン軽量タイプ。抗菌。血や油も中性洗剤で落ちやすい仕様。焼却時にダイオキシンが発生しない安全素材。アクリル丸紐タイプ。(2.7m×1本)
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
種別前掛
機能軽量、防汚、抗菌、耐油
材質表面:抗菌配合ポリウレタン表面防汚加工、裏面:210Dナイロン
厚さ(mm)0.23
タイプスタンダード(アイレット4つ)
加工高周波ウエルダー
胸幅(cm)22
耐油性、耐薬品性に優れています。耐寒(-20℃)耐熱(150℃)に優れて、しなやかです。ターポリン=防水
材質特殊合成ゴム
色(裏・表)白
日本製。ウレタン軽量タイプ。抗菌。血や油も中性洗剤で落ちやすい仕様。焼却時にダイオキシンが発生しない安全素材。共紐タイプ。(1.3m×2本)
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
種別前掛
機能軽量、抗菌、防汚、耐油、共紐
材質表面:抗菌配合ポリウレタン表面防汚加工、裏面:210Dナイロン
厚さ(mm)0.23
タイプワイド(アイレット6つ)
加工高周波ウエルダー
耐油性、耐薬品性に優れています。耐寒(-20℃)耐熱(150℃)に優れて、しなやかです。ターポリン=防水
材質特殊合成ゴム
色(裏・表)白
日本製。ウレタン軽量タイプ。抗菌。血や油も中性洗剤で落ちやすい仕様。焼却時にダイオキシンが発生しない安全素材。共紐タイプ。(1.3m×2本)
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
種別前掛
機能軽量、抗菌、防汚、耐油、共紐
材質表面:抗菌配合ポリウレタン表面防汚加工、裏面:210Dナイロン
厚さ(mm)0.23
タイプスタンダード(アイレット4つ)
加工高周波ウエルダー
胴幅(cm)90
裾幅(cm)90
胸幅(cm)21
関連キーワード