マルチなシーンで活躍!!
軽量持ち運びにも便利!!
お手頃価格!!
用途軽作業・レジャー
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
機能パーカーフード、胸インナーポケット、パンツ空気孔
二重袖が雨の浸入を防ぎます。
胸部分に内ポケットがあり、水濡れを防ぎます。
防水レインスーツです。
セット内容上下
混率(%)ポリ塩化ビニール100%
耐水圧(mmH2O)10000
多種多様なニーズにも応える使いやすさを持ちながら、PVC素材による高い防水機能を装備。リーズナブルな価格にも魅力です。
セット内容上下
混率(%)ポリ塩化ビニル100%
機能防水・二重袖
こんなお得な商品も!
レインスーツ PVC
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
防水性に優れた廉価版レインスーツです。雨の浸入を防ぐ二重袖
用途作業・農作業などの簡易な用途向き。
色ネイビー
材質(表)ポリ塩化ビニール(PVC)100
仕様上下スーツタイプ
セット内容上下
混率(%)ポリ塩化ビニール(PVC)100
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
構造1層
質量(g/m2)60
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐水圧10000mmH2Oクラスの強力レインウェアです。
2色4サイズと豊富なバリエーションがあり、男女兼用で非常に便利です。
上下総裏メッシュ付なので、湿気の多いシーズンでも脱ぎ着しやすい構造です。
着脱可能な透明ひさし付きフードで帽子の上からでも被れます。
裾調整ボタン(1段階)でパンツの裾を締め付けることにより、水の侵入を抑えます。
用途-
耐水圧(mmH2O)10000
機能脱着式フード、ジャケット裾調整ひも付き、上下裏メッシュ、ふた付胸ポケット1ヵ所、パンツ裾口調節ボタン(1段階)
性別男女兼用
色クリア
混率(%)ポリ塩化ビニール(PVC)100
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ヤッケ 不織布 使い捨て
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ファスナーポケット付き。フードは上部ゴム入り、袖口ゴム
色ネイビー
種別ジャケット/ジャンパー
材質不織布(PP)、ファスナー/金属
混率(%)ポリプロピレン100
質量(g/m2)50
フード高(cm)40
袖口囲(cm)9
急な雨に対応する簡易なレインスーツ上下セットです。
着脱可能な透明ひさし付フードで、
視界を妨げずに頭部をカバーできます。
便利な胸ポケット付です。
袖口は二重袖になっており、雨の侵入を防ぎます。
用途一般作業などの簡易な雨よけとして
仕様上下スーツタイプ
セット内容上下
材質ポリ塩化ビニル
色ネイビー
性別男女兼用
防水性、撥水性、透湿性に富んだ、耐水圧および透湿度共に高い機能を持ったレインスーツです。
上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。
前立て下側には、水返しを付けていますので、雨の進入を防いでくれます。
ジャケットは両サイドにフタ付きの大き目ポケットを採用。ポケットフタには視認性を高める反射材を付けております。
ジャケット裾には、裾幅調整用のストッパー付コードを採用、パンツ裾は裾幅調節機能付き。
透明ツバ付の着脱可能なフード付き。
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)3000
4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.耐水圧:1,000mm以上
3.透湿度:10,000g/m2/24h以上
4.帯電防止加工
5.SurperB Pattern
-1.ファスナーに2wayジッパーを採用
-2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状
-3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード
-4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。
アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。
材質ポリプロピレン不織布
色ホワイト
構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンド
4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。
縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム)
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.耐水圧:1,000mm以上
3.透湿度:10,000g/m2/24h以上
4.帯電防止加工
5..フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止)
6.SurperB Pattern
-1.ファスナーに2wayジッパーを採用
-2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状
-3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード
-4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。
アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。
縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。
材質ポリプロピレン不織布テープ:PET
色ホワイト
構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンドテープ:PET
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。
1.JIS T 8115 タイプ 4、5 、 6 適合品
2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品
3.帯電防止加工
4.SurperB Pattern
-1.ファスナーに2wayジッパーを採用
-2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状
-3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード
-4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等
材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET
色ホワイト
構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品
3.帯電防止加工
4.SurperB Pattern
-1.ファスナーに2wayジッパーを採用
-2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状
-3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード
-4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等
材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルム
色ホワイト
構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
関連キーワード