防水性の高いポリエチレン製です。
最も汚染されやすい体幹部分から腕までを覆う形状です。
用途水周り作業、医療、介護など
色ブルー
種別ガウン
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.03
ひも長(cm)(腰)63
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品は面ファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
色白
バクテリアバリア性・撥水性・リントフリー性に優れる、SMMS不織布を使用した、滅菌済手術用ガウンです。
軽くてソフトな肌触りで、長時間の手術にも適しています。
10枚入でお買い求めやすい価格です。首の後ろ部分がマジックテープになっていますので、着脱しやすくなっています。SMSとSMMSの違い▼SMSはPPメルトブレーン不織布とPPスパンボンド不織布との3重構造となっており、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果があります。SMMSは4重構造になり、SMSにくらべて引き裂きや磨耗に強く丈夫です。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質全体/不織布(PP(ポリプロピレン)製、SMMS4層 50g/m2)、補強部分/PE(ポリエチレン)、袖口/綿ゴム絞り
PPSP不織布製の青いコート型ガウンで袖口には体毛脱落防止用のゴム付きです。
用途工場見学者、短期アルバイト用のユニフォームや工場内部・外部・ライン等の人員の区別等に役立ちます。
色ブルー
バクテリアバリア性・撥水性・リントフリー性に優れる、SMMS不織布を使用した、滅菌済手術用ガウンです。
軽くてソフトな肌触りで、長時間の手術にも適しています。
腕部分や紐の取り付けを超音波で溶着したAAMIレベル3相当のガウンです。首の後部は面ファスナーで着脱しやすいです。
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
色グレー
材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、耐久撥水加工、制電効果
軽くて動きやすい。衣類の汚れを防止。水をはじき汚れずらい。ガウンタイプ
用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他
色オフホワイト
対象男女兼用
材質ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州の医療機器基準で要求されるサージカルドレープとガウン(EN13795)に適合しており、また、米国 AAMI 基準で要求される防御性及び機能性も満たしています。SMS不織布製です。肩のプリーツにより、腕の動きがスムースです。人間工学に基づいたスリーブで快適性を実現します。襟はベルクロタイプです。
防塵布に3層の防酸フィルムをラミネートしており、耐酸・耐アルカリ性に優れています。
クリーンルーム内の化学物質取り扱い工程における作業者の保護に適しています。
薬品が零れ落ちないように裾の部分が折り返されております。
材質防塵布(ポリエステル+5mm間隔炭素糸(表面抵抗値:≦1×10^7Ω))、耐薬品性フィルムラミネート(表面抵抗値:≦1×10^12Ω)
色白
入院時や検査時の衣類として、人気のあるガウン
動きを妨げない、ゆったりとした作り
着替えがしやすく、診察時にも便利な前開き
首廻り、袖口、パンツ裾のテープの色でサイズを見分けられます
(S:エンジ、M:オレンジ、L:ブラウン、LL:グリーン、3L:ネイビー)
どなたにでも似合う、清潔感のある色合いのチェック柄
色チェック柄
混率(%)綿50・ポリエステル50
洗濯方法洗濯機○、脱水機○、乾燥機○
AATCC42(衝撃耐水性)≦1.0g、AATCC127(耐水圧)≧50cm、AAMIレベル3適合、SMS不織布を使用したガウンです。ラテックスフリー素材を使用しています。首元はマジックテープ+ひもでしっかりと固定できます。袖口はやさしい素材のメリヤス編みです。腰ひもはY字の溶着で強度を高め、結びやすくしました。M、L、LL、3Lの4サイズで、術者に適したサイズを選択できます。
サイズLLサイズ
アズワン品番68-5063-68
1箱(40枚)
¥20,998
税込¥23,098
4日以内出荷
検査から療養まで、気持ちを和らげるウェア
患者様に寄り添う気持ちを大切に、表情を明るく見せるチェック柄。
子供から大人まで着脱しやすい、ガウンタイプ。
タイプ男女兼用
混率(%)綿:70/ポリエステル:30
生地先染めチェック
AAMIレベル3適合、高い撥水性能を有するSMSサージカルガウン。吸水性に優れた滅菌タオル2枚入。ワンステップで清潔かつスピーディーな袖通しが可能。防護性と快適さを兼ね備えたエルゴノミックデザイン。4列超音波シール。高い液体防護性 。便利な面ファスナー 。快適な素材。カラー:ブルー。入り数:50枚/箱(1枚/パック)。ANSI/AAMI PB70 Level3。EOガス滅菌済み。ラテックスフリー。Mサイズ:・着丈:115cm ・身幅:66cm・肩幅:21cm ・袖丈:68.5cm。Lサイズ:・着丈:129cm ・身幅:71cm・肩幅:23cm ・袖丈:70.5cm。XLサイズ:・着丈:139cm ・身幅:76cm・肩幅:26cm ・袖丈:71.5cm
仕様AAMIレベル:3
材質不織布
色ブルー
構造5層
滅菌EOガス滅菌済み
関連資料(10.42MB)
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付ディスポーザブルエプロンです。ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。専用ホルダー(別売)に入れてご使用頂くことができます。(ご使用頂く際は、エプロン・ガウン用ホルダーをお使いください。)
用途ノロウィルス患者・疥癬患者の身体介護時など汚染の可能性がある時。手術器具の洗浄時 など
材質ポリエチレン
色ブルー
サイズLL
1箱(12枚)
¥919
税込¥1,011
6日以内出荷
ANSI(アメリカ規格協会)と、AAMI(米国医療機器振興協会)が定めた医療用ガウン&ドレープの素材選定指針のレベル4とレベル3に適合。
電子線滅菌済。
サイズLL
1枚
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付ディスポーザブルエプロンです。 。ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。 。血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。
用途ノロウィルス患者・疥癬患者の身体介護時など汚染の可能性がある時 。手術器具の洗浄時 など
材質ポリエチレン
色ブルー
サイズLL
AAMIレベル3の手術用ガウン。首まわりは素早い着脱が可能な面ファスナー留め。スパンレース同等のしなやかさを実現した素材Soft-SMS
サイズXL
アズワン品番69-1234-17
1ケース(24枚)
¥40,558
税込¥44,614
5日以内出荷
素材ポリエステル65%、綿35%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)対応
5層構造(SMMMS)により高いバリア性と強度を保ち、着心地に優れた素材を使用しています。
ベルクロと紐の併用により、襟の固定が確実になります。
袖の加工には、縫い目のないグルー接着(糊付け)を採用。
5層構造(SMMMS)により高いバリア性と強度を保ち、着心地に優れた素材を使用しています。
ベルクロと紐の併用により、襟の固定が確実になります。
袖の加工には、縫い目のないグルー接着(糊付け)を採用。
素材ポリエステル65%、綿35%制菌加工、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)対応
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)対応
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)対応
PPSP不織布製の青いコート型ガウンで袖口には体毛脱落防止用のゴム付きです。1枚ずつポリ袋で梱包されています。
用途工場見学者、短期アルバイト用のユニフォームや工場内部・外部・ライン等の人員の区別等に役立ちます。
色ブルー
AAMIレベル4の手術用ガウン。首まわりは素早い着脱が可能な面ファスナー留め。スパンレース同等のしなやかさを実現した素材Soft-SMS。両腕部分と腹部の裏面をフィルム加工で補強
サイズXL
アズワン品番69-1234-26
1ケース(20枚)
¥41,598
税込¥45,758
5日以内出荷
高級感と着心地の良さにこだわった、検診衣の上からさらっと羽織れるガウン。
仕様サイズによってテープの色が異なります
素材4段スムース(ポリエステル100%)
AAMIレベル4の手術用ガウン。首まわりは素早い着脱が可能な面ファスナー留め。スパンレース同等のしなやかさを実現した素材Soft-SMS。両腕部分と腹部の裏面をフィルム加工で補強
サイズXL(ロング)
アズワン品番69-1234-20
1ケース(24枚)
¥43,678
税込¥48,046
5日以内出荷
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備
色イエロー
9種類の薬剤に対して耐性試験実施済み。(ASTM D6978-5)。AAMIレベル:4 。マスクカバー付きで首元の隙間を無くします。袖口にリブを使用し手首にフィットします。表面ラミネート加工の為、防水性あり。ラテックスフリー。
用途医療現場
材質不織布:ポリプロピレン100%ラミネート:ポリエチレン袖口:ポリエステル100%面ファスナー: ポリエステル 100%
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
腰紐長さ(cm)90±2
袖口(cm)リブ:約5
AAMIレベル4の手術用ガウン。首まわりは素早い着脱が可能な面ファスナー留め。スパンレース同等のしなやかさを実現した素材Soft-SMS。両腕部分と腹部の裏面をフィルム加工で補強
サイズXL
アズワン品番69-1234-23
1ケース(20枚)
¥33,798
税込¥37,178
5日以内出荷
AAMIレベル4の手術用ガウン。首まわりは素早い着脱が可能な面ファスナー留め。スパンレース同等のしなやかさを実現した素材Soft-SMS。両腕部分と腹部の裏面をフィルム加工で補強
サイズXL(ロング)
アズワン品番69-1234-19
1ケース(20枚)
¥44,198
税込¥48,618
5日以内出荷
ブルーに映えるストライプが爽やかな患者衣です
パイピングの色でサイズがわかります
入数(枚)1
混率(%)ポリエステル65・綿35
綿混紡で軽やかな着心地
着る人を選ばないベーシックなギンガムチェック柄
素材ブロード先染チェック、ポリエステル65%・綿35%
AAMI レベル3の手術用ガウン。日本人のサイズに仕上げたガウン。面ファスナーとひもの併用により、襟まわりをしっかり固定。袖の加工には縫い目のないグルー接着を採用。5層構造(SMMMS)で作る高バリア、高強度を兼ね備えた素材。S(スパンボンド):強度が特長の素材。最も摩擦が起きる外側と着用者側に使用。M(メルトブロー):バリア性が特長の素材。中間層に3枚使用
サイズXL
裏面【袖】グルー接着・超音波接着(メドライン社従来品)
アズワン品番69-1234-87
1ケース(24枚)
¥37,438
税込¥41,182
5日以内出荷
機能性・快適性・安全性を極めた手術衣です。
滅菌済。
タイプマスク付・後結
松吉医科器械コード07-3085-02
関連キーワード
1
2
次へ