PPSP不織布製の青いコート型ガウンで袖口には体毛脱落防止用のゴム付きです。
用途工場見学者、短期アルバイト用のユニフォームや工場内部・外部・ライン等の人員の区別等に役立ちます。
色ブルー
PPSP不織布製の青いコート型ガウンで袖口には体毛脱落防止用のゴム付きです。1枚ずつポリ袋で梱包されています。
用途工場見学者、短期アルバイト用のユニフォームや工場内部・外部・ライン等の人員の区別等に役立ちます。
色ブルー
撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
生地が強く耐久性にも優れています。
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
色白
1個
¥40,900
税込¥44,990
翌々日出荷
バクテリアバリア性・撥水性・リントフリー性に優れる、SMMS不織布を使用した、滅菌済手術用ガウンです。
軽くてソフトな肌触りで、長時間の手術にも適しています。
10枚入でお買い求めやすい価格です。首の後ろ部分がマジックテープになっていますので、着脱しやすくなっています。SMSとSMMSの違い▼SMSはPPメルトブレーン不織布とPPスパンボンド不織布との3重構造となっており、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果があります。SMMSは4重構造になり、SMSにくらべて引き裂きや磨耗に強く丈夫です。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質全体/不織布(PP(ポリプロピレン)製、SMMS4層 50g/m2)、補強部分/PE(ポリエチレン)、袖口/綿ゴム絞り
バクテリアバリア性・撥水性・リントフリー性に優れる、SMMS不織布を使用した、滅菌済手術用ガウンです。
軽くてソフトな肌触りで、長時間の手術にも適しています。
腕部分や紐の取り付けを超音波で溶着したAAMIレベル3相当のガウンです。首の後部は面ファスナーで着脱しやすいです。
欧州の医療機器基準で要求されるサージカルドレープとガウン(EN13795)に適合しており、また、米国 AAMI 基準で要求される防御性及び機能性も満たしています。SMS不織布製です。肩のプリーツにより、腕の動きがスムースです。人間工学に基づいたスリーブで快適性を実現します。襟はベルクロタイプです。
AATCC42(衝撃耐水性)≦1.0g、AATCC127(耐水圧)≧50cm、AAMIレベル3適合、SMS不織布を使用したガウンです。ラテックスフリー素材を使用しています。首元はマジックテープ+ひもでしっかりと固定できます。袖口はやさしい素材のメリヤス編みです。腰ひもはY字の溶着で強度を高め、結びやすくしました。M、L、LL、3Lの4サイズで、術者に適したサイズを選択できます。
サイズLLサイズ
アズワン品番68-5063-68
1箱(40枚)
¥20,998
税込¥23,098
4日以内出荷
AAMIレベル3適合、高い撥水性能を有するSMSサージカルガウン。吸水性に優れた滅菌タオル2枚入。ワンステップで清潔かつスピーディーな袖通しが可能。防護性と快適さを兼ね備えたエルゴノミックデザイン。4列超音波シール。高い液体防護性 。便利な面ファスナー 。快適な素材。カラー:ブルー。入り数:50枚/箱(1枚/パック)。ANSI/AAMI PB70 Level3。EOガス滅菌済み。ラテックスフリー。Mサイズ:・着丈:115cm ・身幅:66cm・肩幅:21cm ・袖丈:68.5cm。Lサイズ:・着丈:129cm ・身幅:71cm・肩幅:23cm ・袖丈:70.5cm。XLサイズ:・着丈:139cm ・身幅:76cm・肩幅:26cm ・袖丈:71.5cm
仕様AAMIレベル:3
材質不織布
色ブルー
構造5層
滅菌EOガス滅菌済み
関連資料(10.42MB)
9種類の薬剤に対して耐性試験実施済み。(ASTM D6978-5)。AAMIレベル:4 。マスクカバー付きで首元の隙間を無くします。袖口にリブを使用し手首にフィットします。表面ラミネート加工の為、防水性あり。ラテックスフリー。
用途医療現場
材質不織布:ポリプロピレン100%ラミネート:ポリエチレン袖口:ポリエステル100%面ファスナー: ポリエステル 100%
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
腰紐長さ(cm)90±2
袖口(cm)リブ:約5
PreventionPlusの3層構造だからできる、高いバリア性と快適性の両立。面ファスナーとひもの併用により、襟まわりをしっかり固定。袖の加工には縫い目のない超音波接着を採用。11種類の薬品に対する耐性試験に合格。安全性と着心地を追求したAAMIレベル4適合の手術用ガウン。外層のスパンボンド不織布がしっかり撥水。中間層の微孔フィルムが液体、血液、ウィルスをブロックしながらガウン内側の蒸気を透過。術者の肌に触れる素材には柔らかいスパンボンド不織布を採用
サイズXL
アズワン品番69-1234-79
1ケース(26枚)
¥64,218
税込¥70,640
5日以内出荷
PreventionPlusの3層構造だからできる、高いバリア性と快適性の両立。面ファスナーとひもの併用により、襟まわりをしっかり固定。袖の加工には縫い目のない超音波接着を採用。11種類の薬品に対する耐性試験に合格。安全性と着心地を追求したAAMIレベル4適合の手術用ガウン。外層のスパンボンド不織布がしっかり撥水。中間層の微孔フィルムが液体、血液、ウィルスをブロックしながらガウン内側の蒸気を透過。術者の肌に触れる素材には柔らかいスパンボンド不織布を採用
サイズXL
アズワン品番69-1234-83
1ケース(26枚)
¥67,598
税込¥74,358
5日以内出荷
関連キーワード