カテゴリ

  • 手袋(192)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(30)
    • 厚手タイプ 天然ゴム手袋(2)
    • 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋(2)
    • 天然ゴム 背抜き手袋(38)
    • 酸、アルカリ用手袋(3)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • グローブマニア(川西工業)(6)
  • オカモト(2)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(5)
  • リーブル(2)
  • アトム(10)
  • ジェイワークスプランニング(2)
  • アンセル(19)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(13)
  • おたふく手袋(9)
  • エスコ(8)
  • COVER WORK(カバーワーク)(8)
  • ATG(8)
  • TRUSCO(6)
  • ミタニコーポレーション(6)
  • ミドリ安全(6)
  • 三重化学工業(6)
  • PUMA GLOVE(5)
  • 原田産業(4)
  • UVEX(ウベックス)(4)
規格
  • EN準拠(1)
  • 食品衛生法適合(3)
エンボス加工
エンボス加工
内エンボス(5)
エンボス加工
外エンボス(12)
エンボス加工
指先エンボス(1)
入数
  • 1(109)
  • 3(8)
  • 5(3)
  • 8(1)
  • 10(9)
  • 50(22)
  • 90(1)
  • 100(4)
機能
  • 機能タッチパネル対応(6)
  • 機能伸縮性・柔軟性(39)
  • 機能吸汗速乾(5)
  • 機能消臭・防臭(3)
  • 機能耐久性(28)
  • 機能耐切創・耐突刺(43)
  • 機能耐摩耗性(52)
  • 機能耐油(48)
  • 機能耐溶剤(4)
  • 機能耐薬品(13)
  • 機能軽量(4)
  • 機能通気性・透湿性(41)
  • 機能防寒・保温(6)
  • 機能防水・撥水(6)
  • 機能静電気防止(8)
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(8)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(33)
  • 色パープル(4)
  • 色ブラック(167)
  • 色ブルー(23)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(13)
  • 色迷彩色(1)
アソート・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・迷彩色
厚さ(mm)
  • 0.07(1)
  • 0.1(1)
  • 0.11(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(3)
  • 0.14(2)
  • 0.15(3)
  • 0.16(4)
  • 0.17(5)
  • 0.18(4)
  • 0.2(3)
  • 0.22(4)
  • 0.25(2)
  • 0.26(2)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
0.07・0.1・0.11・0.12・0.13・0.14・0.15・0.16・0.17・0.18・0.2・0.22・0.25・0.26・0.3・0.35
サイズ
  • LL
  • 3L(10)
  • L(287)
  • M(262)
  • S(166)
  • SS(33)
  • フリー(20)
  • 女性用(1)
粉有無
  • 粉なし(25)
粉なし
材質
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(4)
  • ニトリルゴム(36)
  • ネオプレンゴム(2)
  • ブチルゴム(3)
  • ポリウレタン(5)
  • ポリエステル(8)
  • ポリエチレン(7)
  • 合成繊維(7)
  • 塩化ビニール(6)
  • 天然ゴム(2)
  • 綿(1)
ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ネオプレンゴム・ブチルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・塩化ビニール・天然ゴム・綿
全長(cm)
  • 22~27(3)
  • 22.5(4)
  • 23(4)
  • 23.5(6)
  • 24(23)
  • 24.4(3)
  • 24.5(12)
  • 25(28)
  • 25.5(10)
  • 25.8(3)
  • 26(20)
  • 26.5(7)
  • 27(7)
  • 27.5(3)
  • 28(3)
  • 29.5(2)
  • 30(9)
  • 32(2)
  • 33(3)
  • 35(3)
22~27・22.5・23・23.5・24・24.4・24.5・25・25.5・25.8・26・26.5・27・27.5・28・29.5・30・32・33・35・全長(cm)をもっと見る
中指長(cm)
  • 8~9未満(11)
  • 9~10未満(8)
8~9未満・9~10未満
手のひらまわり(cm)
  • 22~23未満(5)
  • 23~24未満(11)
  • 24~(4)
22~23未満・23~24未満・24~
手の平幅(cm)
  • 11~12未満(11)
  • 12~(1)
11~12未満・12~
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム手袋 黒」の検索結果

193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防寒手袋 WOMB-UFT防寒(5双) トワロン(TOWA/東和コーポレーション)防寒手袋 WOMB-UFT防寒(5双)トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
4,598税込5,058
1袋(5双)
7日以内出荷
背抜きの甲側をコートする製法で、フィット感と防水性を兼備しています。水や土、油を防ぐウレタン素材のフルコート形状です。裏側は厚手ボアライナーで、温かさを保ちます。袖口のベルクロで、フィット性と防寒性を向上しています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。EN ISO374-5ウイルス防護基準に準拠しており、ウイルスや菌類の侵入を防ぐ高い防護性能があります。
用途除雪作業に。農作業、土木建築業に。機械操作に。倉庫内作業、運送業に。ウインタースポーツ、アウトドアなどに。仕様サニタイズ抗菌抑臭加工、シリコンフリー厚さ(mm)2.4ブラック規格EN ISO374-5ウイルス防護基準準拠入数(双)5材質(裏)ナイロン、アクリル(厚手ボア)材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.14MB)
ニトリル防水防寒フレックス手袋マジック止め おたふく手袋ニトリル防水防寒フレックス手袋マジック止めおたふく手袋
989税込1,088
1双
4日以内出荷
防水防寒手袋。油・摩耗に強いニトリルゴム。防水仕様のオールコートタイプ。袖口は水が入りにくいガゼット付き。毛足の長いボアインナーで保温力UP。
仕様【手首部】マジックテープ止め材質ポリエステル・アクリル / 【コーティング部】ニトリルゴムブラック
遠赤外線 天然ゴムフルコート手袋 コーコス信岡遠赤外線 天然ゴムフルコート手袋コーコス信岡
589税込648
1双
3日以内出荷
熱伝導率が高いので、素材表面に熱を均一に分散して体温の調整に役立ちます血液の微小循環を促進し、人体の健康状態をリカバリーします抗菌・防臭効果を発揮し、ニオイを防いで衛生的に保ちます帯電防止性があるので静電気の不快感を軽減しますUVカット機能があるので、赤外線や可視光線などの透過を防ぐことができます
用途DIY/一般作業/アウトドア/農作業・ガーデニングブラック素材樹脂部分:NR(天然ゴム)、繊維部分:ナイロン(グラフェン加工)・ポリエステル・ポリウレタン
ソフトニトリルグローブ マジック付き コーコス信岡ソフトニトリルグローブ マジック付きコーコス信岡
789税込868
1双
3日以内出荷
透湿性のある発泡樹脂配合で手袋内部のムレを軽減ニオイ菌を抑制する抗菌・抑臭加工鹿革のような質感で柔軟さと強度に優れる新素材「DEER SKIN」を使用特殊発泡ニトリル加工で耐油性、耐候性に優れる。唯一無二のフィット感と柔らかさを実現手首は面ファスナーで調整可能
用途DIY/アウトドア/運送業/建設・土木業/農業/ガーデニングブラック素材樹脂部分:ニトリルゴム(発泡)、繊維部分:ナイロン89%・ポリウレタン11%
防寒テムレス カフ SHOWA(ショーワグローブ)防寒テムレス カフSHOWA(ショーワグローブ)
3,298税込3,628
1双
当日出荷
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途材質(繊維部)【アウター】ナイロン・ポリウレタン 【インナー】アクリル・ポリエステル・その他【カフ】ポリエステル 【コード】ポリエステル・ポリウレタン材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
しんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 アトムしんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色アトム
1,398税込1,538
1双
当日出荷
手の甲までフルコートした振動軽減手袋。編み手袋に振動軽減効果のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋。革素材の防振手袋と比較して、通気性がよく、やわらかい使い心地。すべり止め付きなので、運搬作業も併用できる。手の甲部にもクッションゴムコート加工が施された安全性の高い手袋。
用途刈払機・チェーンソー・グラインダーなど振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など材質手袋/綿・ナイロン、振動軽減材/合成ゴムブラック
ニトリル使いきり手袋 グローブマニア(川西工業)ニトリル使いきり手袋グローブマニア(川西工業)
1,798税込1,978
1箱(50枚)
当日出荷
手のひらに特殊エンボス加工を施し、すべり止め効果を発揮します。パウダーフリー。食品衛生法適合。
用途食品加工、調理、自動車整備、DIY、工業油作業厚さ(mm)0.25ブラック入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
ニトリスト・ブラック 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・ブラック 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)
1,398税込1,538
1函(100枚)
当日出荷
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途ブラック入数(枚)100全長(cm)24材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ TRUSCOニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージTRUSCO
289税込318
1双
当日出荷
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】ニトリル厚さ(mm)1ゲージ数18
天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ TRUSCO天然ゴム背抜き手袋 18ゲージTRUSCO
289税込318
1双
当日出荷
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム厚さ(mm)1ゲージ数18
メカニクスギア 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ)メカニクスギア 50枚入SHOWA(ショーワグローブ)
1,698税込1,868
1函(50枚)
当日出荷
指と手のひらに施したピラミッド形状のスベリ止め加工により、油が付着した状態でも高いグリップ力を発揮します。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [小さな部品を扱う時に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ][作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [塗装に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]ブラック入数(枚)50材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
ブチルゴム製化学防護手袋 SHOWA(ショーワグローブ)ブチルゴム製化学防護手袋SHOWA(ショーワグローブ)
6,898税込7,588
1双
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 静電気対策品 (表面抵抗値:1.0 × 108Ω未満) 最小厚:0.40mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [石油・化学関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]ブラック全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ブチルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーエンジニアグローブ 6枚入 ヤマショウハイパーエンジニアグローブ 6枚入ヤマショウ
399税込439
1個(6枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
全面エンボス加工の厚手タイプで、機械作業にも最適です。
用途DIY、車両整備など材質ニトリルゴム機能伸縮性、耐油・耐水性、厚手粉有無
ハイパーエンジニアグローブ 50枚入 ヤマショウハイパーエンジニアグローブ 50枚入ヤマショウ
1,598税込1,758
1箱(50枚)
当日出荷から6日以内出荷
全面エンボス加工の厚手タイプで、機械作業にも最適です。
用途DIY、車両整備など材質ニトリルゴム機能伸縮性、耐油・耐水性、厚手粉有無
使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252Ansell
2,198税込2,418
1箱(100枚)
翌日出荷
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検自動車のアフターサービス石油、液体、フィルター交換材質ニトリルブラック入数(枚)100全長(cm)24.5左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工あり食品衛生法なし
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450 MAPA耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450MAPA
759税込835
1双
翌々日出荷から9日以内出荷
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)41滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420 MAPA耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420MAPA
519税込571
1双
翌々日出荷
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)31.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650 MAPA耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650MAPA
11,980税込13,178
1双
翌々日出荷
腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。柔軟性が高く快適な装着感です。ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ブチルゴム厚さ(mm)1.45ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合全長(cm)35滑り止め効果エンボス加工EN388規格1121X
Grippazグリッパーズロング 厚手308BKブラック 原田産業Grippazグリッパーズロング 厚手308BKブラック原田産業
2,598税込2,858
1箱(50枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)袖部/0.18(±0.03、掌部/0.20(±0.03、指先部/0.22(±0.03ブラック入数(枚)50
Grippazグリッパーズ246BK 50枚/箱 原田産業Grippazグリッパーズ246BK 50枚/箱原田産業
2,198税込2,418
1箱(50枚)
翌々日出荷
魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)袖部/0.13(±0.03、掌部/0.15(±0.03、指先部/0.17(±0.03全長(mm)245(±5ブラック入数(枚)50
裏起毛ゴム背抜き手袋 ジェイワークスプランニング裏起毛ゴム背抜き手袋ジェイワークスプランニング
389税込428
1双
7日以内出荷
裏起毛で、寒い日の作業も暖かい!天然ゴムコーティングでしっかりグリップ!ソフトでしなやかな使い心地!通気性がありムレにくい!
用途寒い日のいろいろな作業に・・・ 運搬・倉庫業務などでの荷受け作業に 建設・土木・現場作業などに DIY・家庭での作業などに仕事にはもちろん、アウトドアやレジャーでも活躍!材質手のひら:天然ゴムグレー×ブラック材質(本体)アクリル入数(双)1機能通気性
ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 アンセルニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842アンセル
689税込758
1双
翌々日出荷
サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました。FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します。タッチスクリーン対応です。肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません。
用途一般的な取り扱い作業および、小型部品の組み立て部品のピッキング、固定倉庫および物流運営消費財および産業用タッチスクリーン対応品質検査厚さ(mm)1.4入数(双)1機能耐摩耗性、通気性、タッチパネル対応ゲージ数15
マイクロフレックス 93-732I アンセルマイクロフレックス 93-732Iアンセル
1,198税込1,318
1箱(100枚)
翌日出荷から翌々日出荷
快適さと器用さ: 快適性、フィット感、肌触りが向上した、優れた操作性を持つニトリル製使い捨て手袋ERGOFORMテクノロジー: 人間工学に基づいたデザインで筋骨格系の健康をサポート反復作業時の筋肉疲労を軽減し、作業者の快適性と生産性を向上させます。薄くて丈夫な素材: 器用さ、触感、快適性を強化ブラックニトリル組成: 汚れ、シミ、オイル、グリースを隠します。確実なグリップ: 指先のテクスチャーが信頼性の高い安定したグリップを実現し、触感と器具や材料の確実な取り扱いを保証します。
用途検査、部品の選択、チェック塗装工場オイル、フルード、フィルター交換機器の修理とメンテナンス仕様左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.07ブラック入数(枚)100機能耐久性全長(cm)24.5粉有無なし
耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840 アンセル耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840アンセル
1,998税込2,198
1双
当日出荷から翌日出荷
作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。
用途物流現場・倉庫での作業小型部品の組み立て手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に厚さ(mm)1.3入数(双)1機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゲージ数15
背抜き手袋 RC-090 シモン背抜き手袋 RC-090シモン
389税込428
1双
翌日出荷
グリーン購入法適用、リサイクルポリエステル90%使用の背抜き手袋です。
緑/【リスト】黒入数(双)1ゲージ数15素材本体:ポリエステルグリーン購入法適合
極寒ソフトブラック アトム極寒ソフトブラックアトム
839税込923
1双
4日以内出荷
裏地を起毛したソフトな肌触りの軽防寒手袋です。耐油性、防水性のある手袋です。マイナス20℃の低温下でも柔らかいままご使用いただけます。
用途農業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に材質表/ニトリルゴム、裏/純綿(起毛加工)全長(mm)300ブラック
エグザフォーム アトムエグザフォームアトム
719税込791
1双
4日以内出荷
タッチパネル操作対応。摩耗に強い。強靭グリップでがっちりキャッチ良好な肌触りとフィット感裏フリースであたたかい手首部分がジャージなので、冷気をシャットアウトし暖かい
用途冬場の各種作業、レジャー、スポーツシーン等材質手袋/ポリエステル、ナイロン、ジャージ部/ナイロン、天然ゴム(ゴム糸)、すべり止め/ポリウレタン樹脂、反射材/ガラスビーズ、アルミナイトパウダー(反射率200度)ブラック/オレンジ
GM550 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業)GM550 グローブマニア ニトリルグローブマニア(川西工業)
299税込329
1双
7日以内出荷
発泡ニトリルゴムをコーティングし耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業、油作業。材質●繊維部:ナイロン・ポリエステル●すべり止め部:ニトリルゴムブラック規格・EN388:4121X、・EN407:X1XXXXゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)
GM555 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業)GM555 グローブマニア ニトリルグローブマニア(川西工業)
399税込439
1双
7日以内出荷
発泡ニトリルゴムをコーティングし耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業、油作業。材質●繊維部:ナイロン・ポリエステル・スパンデックス●すべり止め部:ニトリルゴムブラック規格・EN388:4121X、・EN407:X1XXXXゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)
GM333 グローブマニア ラテックス・ニトリル グローブマニア(川西工業)GM333 グローブマニア ラテックス・ニトリルグローブマニア(川西工業)
349税込384
1双
7日以内出荷
10ゲージの厚手仕様。天然ゴムとニトリルゴムのハイブリッドコーティングで耐摩耗性もUP。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業。材質●繊維部:ポリエステル●すべり止め部:天然ゴム・ニトリルゴムブラックゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.71MB)
0403 防水ネオプレーンブローブ ネオプレーン0403 防水ネオプレーンブローブネオプレーン
2,898税込3,188
1双
翌日出荷から翌々日出荷
完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。
用途水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業にバイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に仕様防水・防寒材質手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキン
スーパーフィットマン 10双組 天牛(富士手袋工業)スーパーフィットマン 10双組天牛(富士手袋工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(10双)
当日出荷
10双(5色×各2双)パックのお買い得商品です。滑りにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめます。ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適です。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業などあらゆる作業にお使い下さい。レッド、ブラック、ブルー、オレンジ、蛍光イエロー材質(手袋)ポリエステル材質(掌側)天然ゴムゲージ数13
防寒手袋 TRUSCO防寒手袋TRUSCO
999税込1,099
1双
当日出荷から翌日出荷
10ゲージパイル編み裏起毛手袋の外側に13ゲージ編み手袋を被せたW構造なので保温効果とフィット感があります。手の甲までコーティングしているため手が汚れにくいです。天然ゴムコーティングによりグリップ力があります。
用途冷凍庫内作業。清掃関連、土木作業、自動車関連、運送業など。材質本体:ポリエステル・アクリル、コーティング:天然ゴム厚さ(mm)1.8オレンジ/ブラックタイプすべり止めあり
耐切創手袋ソフトEX HANVO(ハンボ)耐切創手袋ソフトEXHANVO(ハンボ)
1,198税込1,318
1双(1双×1双)
4日以内出荷
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋より柔らかく、被膜も丈夫です。・独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。
用途清掃業・物流業・機械業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・土木作業・メンテナンス業材質樹脂部:天然ゴム 樹脂部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブラック品番LNM3858入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)FRoHS指令(10物質対応)対応
PUMA GROVE 人工皮革+シリコングリップ手袋 PUMA GLOVEPUMA GROVE 人工皮革+シリコングリップ手袋PUMA GLOVE
1,350税込1,485
1双
当日出荷から4日以内出荷
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
用途感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。ブラック×ホワイトレッドRoHS指令(10物質対応)対応
PUMA GROVE 合成皮革手袋 PUMA GLOVEPUMA GROVE 合成皮革手袋PUMA GLOVE
900税込990
1双
当日出荷から5日以内出荷
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
用途感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
ソフキャッチ エクストリームウォームNBRオールコート おたふく手袋ソフキャッチ エクストリームウォームNBRオールコートおたふく手袋
999税込1,099
1双
6日以内出荷
パイル編み+裏起毛のW保温で冬季の作業でも手をしっかりとあたためます。防水、防風機能があり、水、汚れ、風から手を守ります。耐油性に優れ、摩擦に強いニトリルゴムコーティング手袋です。
用途冬季や寒冷地での作業に。トラスコ品番250-1819材質手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム厚さ(mm)0.8ブラック×オレンジサイズLL全長(cm)27中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22ゲージ数10
ソフキャッチ 天然ゴムオールコート手袋 おたふく手袋ソフキャッチ 天然ゴムオールコート手袋おたふく手袋
349税込384
1双
当日出荷から6日以内出荷
指、掌、甲を全面コーティングしているため、土や泥が入りにくいです。高いスベリ止め効果があります。握りやすくしなやかな柔らかさです。
用途果物、農作物の収穫作業に土堀り、泥除け作業に。木材加工、研磨作業に。材質手袋:ポリエステル、コーティング部:天然ゴムブラック滑り止め効果13RoHS指令(10物質対応)対応
ソフキャッチ エクストリームウォームオールコート おたふく手袋ソフキャッチ エクストリームウォームオールコートおたふく手袋
999税込1,099
1双
6日以内出荷
パイル編みと裏起毛のダブル保温です。防水、防風機能で手を水、汚れ、風から守ります。耐油性に優れ、摩耗に強いです。
用途雪かき、寒冷地での作業、DIYなどに。材質手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム厚さ(mm)0.8ブラック×イエローゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242 アンセル耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242アンセル
3,898税込4,288
1箱
当日出荷から9日以内出荷
ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙化学薬品の取り扱い作業製造業原材料の準備部品の組み立て材質ニトリル厚さ(mm)0.16ブラック全長(cm)24.5滑り止め効果あり粉有無粉なし
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら