シールドが馬蹄型になっており、転倒時の衝撃を軽減して骨折を予防します。マジックテープ式ですので、装着が容易で手間がかかりません。
材質本体/ポリエステル85%・エラステン15%、ソフトシールド/ポリオレフィン
洗濯方法洗濯可
モトクロスライディングに特化したインナーパンツ。
モトクロスパンツ着用時に内部でのもたつきも無くす
1. ヒップ、腿、股部分に配置されたパッドはソフトながらも身体を保護する
2. 解剖学に基づき成型されたヒップパッド
3. セーム革生地は着けていることを忘れてしまうほどの快適さ
色チャコール
高いフレキシブル性により身体の動きに追従
厳しい基準のCE規格(Level2)をクリアし、抜群の衝撃吸収性を持つRSタイチオリジナルのバックプロテクター
材質ラバー・PVC
転倒による大腿骨の衝撃緩和に。
仕様ゴム交換、わきベルト
クッション約24×14×厚さ1.4cm
混率(%)表/綿92、ポリウレタン8
生地表/ベア天竺、クッション/スチレン系エラストマー
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機不可
性別婦人用
ハードプラスチックのガードを尾骨・大腿部に配置したプロテクションアンダーパンツです。
ウレタンパッドも各所に配置し、優れた防御性能を誇ります。
メッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、ストレッチ性も高いため運動性能を損ないません。
材質ライクラ、ポリエステル、プラスチック
尻もち、転倒によるお尻、大腿骨の保護に。
高性能なクッション材が転倒時の衝撃を緩和。
着脱を手助けする便利な脇ベルト付き。
用途尻もち、転倒によるお尻と大腿骨の保護。
色グレー
性別男性用
寸法(mm)【側部クッション】約140×200×14、【尻部クッション】約270×230×14
混率(%)パンツ部分:綿95、ポリウレタン5(ベア天竺)/クッション部分 側地:ポリエステル100(立体メッシュ)/クッション部分 中身:スチレン系エラストマー
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:不可、ゴム交換:可
インナープロテクターに新たにパンツタイプをラインナップ!
転倒時にダメージを受けやすいヒップ・サイド(ロングは膝も)に高発泡特殊EVA衝撃吸収プロテクターを内蔵、
ストレッチ性に優れた吸収速乾素材により長時間の使用でもムレにくくオールシーズン快適にご使用いただけます。
色BK
材質ポリエステル、ポリウレタン
ピット作業を考慮した動きやすさにこだわったメカニックスーツ。脇部にメッシュ生地を採用し、背中にはベンチレーション付きで通気性を向上。暑い季節の作業に向いています。帯電防止糸を織り込んだ加工で着心地と作業性を両立。ペンホルダー付きポケットを左胸に装備。豊富なカラーバリエーションで、胸と背中にYAMAHAロゴ刺繍入り。背中アクションプリーツ。背中のツッパリ感などを解消。作業中の様々な動きにフィットし着心地を向上しています。背中ベンチレーション。アクトフィット アームフリー機能。脇下が1枚布になっているため腕を上げやすく、ツッパリ感のない動きを可能に。脇部に通気性を向上するメッシュ生地使用。ウエストシャーリング。腰回りの伸縮性を高め運動性を妨げません。ウエストベルクロアジャスター。補強用膝パッド+ニット。直接地面に触れやすい箇所をガード。中のものが落ちにくいふらしポケット。ペン挿し付きの胸ポケット。角を丸くし破れにくいヒップポケット
材質【表地】TCツイル:帯電防止加工(ポリエステル65%綿35%)
CE規格をクリアしたプロテクターをフル内蔵したインナーウエア。表地の防風加工と中綿によりできた空気の層をまとう事で暖かく保ちます。ミッドレイヤーとして着用することを想定し、軽量で柔らかい素材を使用。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「ひざ、サイドヒップ」に標準装備。表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、。裏地:ポリエステル100%、ポケット:ポリエステル100%
用途CE規格クリアのプロテクターをフル内蔵したインナーウエア。軽量で柔らかい素材で、重ね着しやすいインナーパンツ。表地の防風生地で外気をガード。中綿によりできた空気の層が暖かさをキープ。プロテクターがないパンツでも、インナーを着ることでライディングパンツに早変わり。CE規格クリアのソフトプロテクター付属:ひざ、サイドヒップ
色ブラック
素材表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、ポケット:ポリエステル100%
プロテクターひざ、サイドヒップ
関連キーワード